Beli pompa injak di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BRANCH Pompa Injak Stainless Steel
    Mulai

    Rp38.900

    BRANCH Pompa Injak Stainless Steel
    atribut:
    • Pressure (psi): 0-180
    • Pressure (bar): 0-8
  2. INGCO Foot Pump
    Mulai

    Rp219.900

    INGCO Foot Pump
    Deskripsi:
    INGCO Foot Pump (12cm) // Pompa Angin Manual Kaki Ban Mobil Motor Sepeda Bola PortabelSteel cylinder and frameRubber pedal
    atribut:
    • Size (mm): 55x120
    • Pressure Durable Hose (cm): 60
  3. OneMed Kasur Matras Anti Decubitus
    Mulai

    Rp519.900

    OneMed Kasur Matras Anti Decubitus
    Deskripsi:
    Kasur Anti Decubitus bermanfaat untuk membantu menyembuhkan bukan hanya borok atau lukanya, tetapi dari gangguan penyakit yang dirasakan melalui penekanan syaraf tulang belakang, serta mencegah terjadinya borok atau luka di bagian tubuh pasien yang berbaring lama dan tidak pernah digerakan. Biasanya bagi pasien stroke, koma dan lain-lain, kita semua sependapat bahwa penyakit utamanya saja belum sembuh, jangan ditambah lagi luka yang bisa berinfeksi.TIPS PERAWATAN KASUR ANTI DEKUBITUS- Pompa udara dinyalakan terlebih dahulu hingga tekanan kasur penuh merata sebelum pasien dibaringkan- Kasur cukup dilap hingga kering, jika terkena keringat / cairan- Agar mesin pompa udara terawat baik dan bekerja optimal disarankan secara berkala dimatikan saat pasien tidak berbaring di atasnya.ahan penyakit baru bagi pasien.Cara penggunaannya hanya memasang 2 set selang in dan out, nyalakan kompresor angin dan set tekanan udara nya sesuai kebutuhan. Mesin kompresor dapat hidup 24 jam non stop.
  4. Wipro Pompa Injak High Pressure
    Mulai

    Rp209.900

    Wipro Pompa Injak High Pressure
    atribut:
    • Pump Size (mm): 38x80
    • Hose Length (cm): 60
    • High Pressure (psi/bar): Up to 100/7
  5. Naturehike Pompa Matras Air Bag
    Mulai

    Rp159.900

    Naturehike Pompa Matras Air Bag
    Deskripsi:
    Air bag (pompa) dari Naturehike yang dapat digunakan untuk mengisi angin pada sleeping pad atau matras angin. Selain sebagai pompa, air bag ini dapat dijadikan dry bag / waterproof bag untuk menyimpan barang2 berharga agar terhindar dari air.Merek : NaturehikeModel no : NH19Q033-DKategori: Air BagIsi Paket :*1x Air Bag*1x Tali adjustable
    atribut:
    • Material: Nylon
    • Size (cm): 70x35
    • Valve Diameter (cm): 1.6
  6. Mobil Industrial Gear Oils Premium
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Mobil Industrial Gear Oils Premium
    Deskripsi:
    The Mobilgear 600 XP Series adalah oli roda gigi performa ekstra tinggi yang memiliki krakteristik tekanan ekstrem dan sifat angkut beban yang luar biasa, yang ditujukan untuk digunakan pada segala jenis penggerak roda gigi tertutup dengan sistem sirkulasi atau pelumasan percik. Mobilgear 600 XP Series dirancang untuk tetap terdepan dalam memenuhi kebutuhan teknologi kotak roda gigi yang terus berubah. Tren desain teknologi roda gigi bergerak ke arah unit yang lebih kecil dengan keluaran daya yang sama. Peningkatkan densitas daya ini memberikan tuntutan yang lebih tinggi bagi oli roda gigi. Oli Mobilgear 600 XP Series diformulasikan untuk mengatasi tekanan dengan memberikan perlindungan ekstra bagi roda gigi, bantalan, dan segel.Mobilgear 600 XP Series diformulasikan untuk melindungi roda gigi dari keausan pada tahap yang paling dini. Keausan mikroskopis, yang disebut micropitting, dapat mengakibatkan kerusakan roda gigi. Mobilgear 600 XP Series melampaui persyaratan industri untuk perlindungan keausan bantalan. Malahan, Mobilgear 600 XP Series memberikan perlindungan keausan 15 kali lebih banyak sebagaimana diuji oleh FAG FE 8 standar industri. Formulasi Mobilgear 600 XP Series dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap keausan dan korosi, sekaligus mempertahankan kompatibilitas dengan material segel kotak roda gigi umum. Mobilgear 600 XP membantu menjaga integrtasi kotak roda gigi, sehingga mencegah kebocoran oli dan masuknya kontaminan. Dengan melindungi roda gigi, bantalan, dan segel, Mobilgear 600 XP dapat meningkatkan keandalan dan produktivitas peralatan.Oli Mobilgear 600 XP Series direkomendasikan untuk roda gigi spur, heliks, dan bevel industri dengan pelumasan sirkulasi atau percik, yang beroperasi pada suhu oli curah hingga 100ºC. Produk ini cocok untuk set roda gigi yang bekerja dengan muatan berat atau berguncang. Oli Mobilgear 600 XP juga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi roda gigi kelautan. Produk ini juga dapat digunakan dalam aplikasi non-roda gigi berbeban berat dan bantalan kontak polos dan gulir berkecepatan rendah.
  7. WESTWARD Transmission Jack
    Mulai

    Rp12.999.900

    WESTWARD Transmission Jack
    Deskripsi:
    The Westward® heavy-duty hydraulic transmission jack is designed for lifting and lowering of transmissions and differentials from various vehicles. Strong reinforced steel construction with flanged side frames provide extra strength. Flexible saddles have both side and tilting angle adjustments to accommodate different shapes and sizes of transmissions and differentials. Fully-adjustable tilting heads. Load restraining chains help to assure the user’s safety when lifting and lowering load. Four casters allow easy movement and easy positioning of transmission jack. Patented oil by-pass mechanism offers stroke limitation of ram piston. Durable rust-free enamel finish. Metered release valve assures precise adjustment of cradle height and smooth lowering of load.
    atribut:
    • Item: Transmission Jack
  8. JTC Telescopic Transmission Jack
    Mulai

    Rp13.999.900

    JTC Telescopic Transmission Jack
    atribut:
    • CUFT: 3.4ft
  9. NAGASAKI Transmission Jack
    Mulai

    Rp29.999.900

    NAGASAKI Transmission Jack
    Deskripsi:
    To meet the demand for a more efficient working with two-paul and four­paul lift, our ML-800, Hydraulic Transmission Lift has been specially designed to provide the high standard of efficiency for the service of ordinary cars. Movable to all direction with ease. Light-weighted finish giving smoothness on servicing
    atribut:
    • Capacity (kg): 800
    • Full Length (mm): 800
    • Full width (mm): 850
    • Minimum Height (mm): 900
    • Middle Height (mm): 1330
    • Maximum Height (mm): 1800
    • Oil Capacity: About 1.8
    • Power Lift (mm): 900
    • Sidewise Slide (mm): 40
    • Table cradle (Forward and Backward tilt) (°): 15
  10. Dalton Lift Table
    Mulai

    Rp5.499.900

  11. MAXPRO Transmission Floor Jack (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp3.899.900

    MAXPRO Transmission Floor Jack (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    - This jack a lifting device designed only for lifting part of the total vechile (ie. one wheel) do not move or dolly the vechile while itis on the jack- Position this jack to only lift on the areas of the vechile as specified by the vechile manufacture- After lifting the vechile, always support the load with appropriately rate vechile support stands before working on the vechile- Do not overload this jack beyond its rated capacity. overloading can cause demage to or failure of the jack.- This jack designed only for use on hard level surfaces capable of sustaining the load. use on other than hard level surfaces can result in jack instabillity and possible of the load.- Center load on the jack adapter before lifting vechile. off center loads and loads lifted when the jack is not can cause loss of load or demage to the jack.- Failure to heed this warning may result in loss of load. demages to the jack and/or jack failure resulting in personal injury or property demage.
  12. Wipro Dongkrak Transmission Adaptor
    Mulai

    Rp899.900

    Wipro Dongkrak Transmission Adaptor
    atribut:
    • Capacity (kg): 200
    • Packaging Dimensions (mm): 350x210x120
    • Maximum Height (mm): 670
    • Minimum Height (mm): 140
  13. WESTCO Transmission Jack Stand
    Mulai

    Rp5.399.900

    WESTCO Transmission Jack Stand
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1129x230x280
    • Height (mm): 1100
    • Maximum Height (mm): 1900
    • Rated load (kg): 500
  14. Dynamoto Dynamoto Pompa Ban Motor
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp40.900

Daftar Harga pompa injak Terbaru March 2026
Kenmaster Pompa InjakRp63.900
BRANCH Pompa Injak Stainless SteelRp38.900
INGCO Foot PumpRp219.900
OneMed Kasur Matras Anti DecubitusRp519.900
Wipro Pompa Injak High PressureRp209.900
Naturehike Pompa Matras Air BagRp159.900
Mobil Industrial Gear Oils PremiumRp2.099.900
KESTONE Transmission JackRp5.599.900
WESTWARD Transmission JackRp12.999.900
KRISBOW Dongkrak Transmisi Floor TypeRp4.499.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)