Beli pompa cuci mobil krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  2. KIT Wash & Glow
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp8.900

    KIT Wash & Glow
    Deskripsi:
    · Mencegah ""treeing"" dan korslet internal antara pelat positif dan negatif.
  3. Sunlight Sabun Cuci Piring
    Rating:
    100% of 100
    (65)
    Mulai

    Rp8.900

    Sunlight Sabun Cuci Piring
    Deskripsi:
    Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
  4. Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Mulai

    Rp759.900

    Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
  5. TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)
    Mulai

    Rp19.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
  6. Wasser Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  7. GS ASTRA AKI Mobil MF
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    GS ASTRA AKI Mobil MF
    Deskripsi:
    Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  8. BIORE Biore Hand Soap
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp20.900

    BIORE Biore Hand Soap
    Deskripsi:
    Dengan anti-bacterial dan wangi buah-buahan yang lembut. Melindungi dari kuman, namun kulit tangan tetap lembut dan tidak kering.
    atribut:
    • Volume: 250ml
    • Packaging: Refill
    • Volume (ml): 250
  9. Wasser Jet Pump for Deep Well
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  10. Shimizu Water Pump PS Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    Shimizu Water Pump PS Series
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  11. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  12. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  13. kyowapmp Jet Cleaner Pump
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.499.900

    kyowapmp Jet Cleaner Pump
    Deskripsi:
    KYOWA JET CLEANPARK. Sifat istimewa mekanisme pompa tanpa-oil unik KYOWA. - Konstruksi tanpa-oil (tanpa memerlukan minyak pelumas atau gemuk) tidak membutuhkan perawatan. - Pengoperasian diferensial (1 hisapan 2 pembuangan persiklus) menjaga fluktuasi pembuangan tetap sangat rendah. - Kontruksi close-coupled (Terpasang secara rapat) meniadakan permasalahan yang biasanya terjadi pada motor drive, misalnya terjadinya selip sabuk. - Desain yang sepenuhnya memanfaatkan gesekan gulung (pendaftaran desain dan mode utilitas telah diterapkan) menjaga torsi permulaan tetap minimum dan memberikan output maksimum. - Strukturnya yang kompak dan super-ringan membuatnya mudah dibawa dan portable.
    atribut:
    • Dimensions (LxHxW) (mm): 275x200x230
    • Speed (rpm): 1410
    • Type: Single-Phase
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 250
    • Flow Rate (minute): 3.5
    • Maximum Pressure (MPa): 3.9
  14. SUN RUN Hand Pump (Pompa Tangan)
    Mulai

    Rp5.699.900

    SUN RUN Hand Pump (Pompa Tangan)
    Deskripsi:
    SP-392Light weight, Two-speed Hand Pump-Internal pressure relief valve for overload protection-Durable glass-filled nylon reservior and nylon encapsulated aluminum pump baser for maximum corrosion resistance-Two speed operation reduces handle strokes by as much as 78% over single speed pumps-Lower handle effort to minimize operator fatigue-Handle lock and lightweight construction for easy carrying-Non-conductive fiberglass handle for operator safety
    atribut:
    • Pressure Rating 2 stage (bar): 700
    • Pump Type : Two Speed
  15. Yuri Sabun Cuci Tangan Pouch
    Rating:
    99% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp19.900

    Yuri Sabun Cuci Tangan Pouch
    Deskripsi:
    Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.Bahan Aktif : Biodegradable Surfactants, EmollientDepkes RI PKD 20206800981
    atribut:
    • Volume (ml): 375
    • Packaging: Pouch
  16. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

Daftar Harga pompa cuci mobil krisbow Terbaru January 2026
Grundfos Pompa Celup Seri SQRp14.999.900
KIT Wash & GlowRp8.900
Sunlight Sabun Cuci PiringRp8.900
Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)Rp759.900
TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)Rp19.999.900
Wasser Pompa Semi JetRp999.900
GS ASTRA AKI Mobil MFRp959.900
BIORE Biore Hand SoapRp20.900
Wasser Jet Pump for Deep WellRp1.799.900
Shimizu Water Pump PS SeriesRp549.900

Data diperbarui pada 09/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)