Beli pompa ban sepeda di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Inflator Pompa Motor Elektrik Serba GunaDeskripsi:Alat ini bukan pompa motor biasa. Selain bentuknya yang keren dan futuristik, inflator ini juga dilengkapi senter LED dan layar digital untuk mengetahui tingkat tekanan motor Anda. Cocok sekali dibawa di dalam jok motor Anda ketika Anda bepergian jauh, misalnya saat mudik lebaranatribut:
- Dimensions (cm): 15x7.5x19
- Operating Current (A): 10
- Power (W): 120
- Pressure (psi): 150
- Material: Plastik ABS
- Input Voltage (V): 12
- CPT National Pompa Sepeda Tabungatribut:
- Size (mm): 38x500
- BESTGUARD Hand Pumpatribut:
- Size (mm): 38x530
- Sellery Hand Pump (Pompa Tangan)Deskripsi:> 1 1/4 x 20 Inch steel barrel with nickle plated> With tank> 22 Inch hose with quick release chuckatribut:
- Material: nickel plated steel barrel (1.1/4x20 inch)
- Hose: 22 inch with quick release chuck
- Kenmaster Pompa SepedaDeskripsi:- Berkualitas.- Mudah digunakan.- Multifungsi.- Tabung udara dengan pemompaan angin yang lebih cepat dan efektif. Pompa yang ringan dan praktis dapat dibawa dalam kegiatan indoor atau outdoor, dapat digunakan untuk memompa sepeda, aneka balon, kasur udara atau kolam renang plastik.
- INGCO Hand PumpDeskripsi:INGCO Hand Pump (50cm) // Pompa Angin Manual Tangan Ban Sepeda Bola Mainan BerdiriHead fits Schrader, Presta,Dunlopplastic handleHigh pressure durable hoseSteel tubePlastic baseatribut:
- Size (mm): 43.5x500
- monotaro.id Hexagon Socket Flat Head Cap Screw JFL (Baut L)atribut:
- Material: Steel
- Color: Black
- Thread Pitch (mm): 0.8
- Diameter: 13/64 inch
- monotaro.id Welding Bolt Pack Kecilatribut:
- Material: Raw Iron
- monotaro Tank Built-In Foot-Operated Pneumatic Double Cylinderatribut:
- Accessories: English type adapter for bicycles, adapter for small leisure (fine), adapter (thick) for small leisure, needle adapter for ball
- The maximum pressure (kPa): 700
- Hose Length (mm): About 550
- Compatible: Bicycle: US formula + English expressions (English expressions adapter compatible), leisure: three types according to the application
- Applicable Tire Valve: English-style adapter included, American style
- Body Material: steel
- Cylinder: double
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 148x290x80 (when using: 243)
- Fit the tire valve: British formula, rice formula
- SAGISAKA With Special Air Pump SgDeskripsi:SG standard certified product. It is a standard pump.A pump exclusively for English valves.atribut:
- Color: Silver
- Applicable Tire Valve: English style
- Wasser Jet Pump for Deep WellDeskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- Deli Rachet Wrenchatribut:
- Color: Silver
- Material: Cr-V+CrMo
- Packing Type: Plastic hanger
Daftar Harga pompa ban sepeda Terbaru March 2026
| Kenmaster Pompa Sepeda | Rp48.900 |
| Taffware Inflator Pompa Motor Elektrik Serba Guna | Rp429.900 |
| CPT National Pompa Sepeda Tabung | Rp66.900 |
| BESTGUARD Hand Pump | Rp139.900 |
| TOSITA Pompa Sepeda Tabung + Meter Gagang Besi | Rp98.900 |
| Dynamoto Dynamoto Pompa Ban Motor | Rp40.900 |
| Sellery Hand Pump (Pompa Tangan) | Rp299.900 |
| Kenmaster Pompa Sepeda | Rp60.900 |
| Kenmaster Pompa Injak | Rp63.900 |
| INGCO Hand Pump | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P102119211-1.jpg)



/qjP106033955-1.jpg)