Beli pompa air steam di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NILFISK High Pressure Cold Home UseDeskripsi:Penyemprot air bertekanan tinggi air Nilfisk E130.3-8 hadir dengan pompa aluminium yang awet & dapat digunakan berulang kali serta hadir dengan fitur Click&Clean; yang memudahkan Anda. Kompresor ini hadir dengan tombol on/off yang mudah dinyalakan serta tempat penyimpanan untuk selang dan kabel. Dilengkapi fitur Noise reduction dengan suspensi karet dari motor pump unit.
- CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump OnlyDeskripsi:Produk Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only dari CNP ini memiliki daya 1.1-37 kW tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
- CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 5.5kWatribut:
- Driving Motor (kW): 5.5
- Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Deskripsi:NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.atribut:
- Pump Housing: Cast Iron
- Maximum Operating Pressure: 6bar
- Pump Inlet: 2.1/2inch
- Pump Outlet: 2inch
- Mains Fequency: 50Hz
- CNP Bare Pump Only without Motor 22kWatribut:
- Driving Motor (kW): 22
- CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 30kWatribut:
- Driving Motor (kW): 30
- CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 3kWatribut:
- Driving Motor (kW): 3
- CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 11kWatribut:
- Driving Motor (kW): 11
- Crown Horeca Water BoilerDeskripsi:Water Boiler adalah perangkat ini memiliki pemanas pada bagian atas dan bawahnya sehingga digunakan untuk mendidihkan air sekaligus mempertahankan suhunya agar tetap panas dan stabil. Selain pengoperasiannya yang mudah, Water Boiler ZK-3K terbuat dari stainless steel sehingga mudah dibersihkan dan higienis.
- CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 15kWatribut:
- Driving Motor (kW): 15
- CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 7.5kWatribut:
- Driving Motor (kW): 7.5
- CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Whole PumpDeskripsi:Pump design according to DIN24255, All the parts contact with liquid made of stainless steel with high efficiency. Standard TEFC IEC B35 motor driven, single phase up to 2.2kw. Max. working pressure 10 bar.
- KRISBOW Pemanas Air 2in1 Stainless Steelatribut:
- Rated Power (W): 1500
Daftar Harga pompa air steam Terbaru January 2026
| NILFISK High Pressure Cold Home Use | Rp2.999.900 |
| CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only | Rp6.599.900 |
| CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 5.5kW | Rp16.999.900 |
| Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air) | Rp4.799.900 |
| CNP Bare Pump Only without Motor 22kW | Rp31.999.900 |
| 3M Sarung Tangan Safety Comfort Grip | Rp99.900 |
| CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 30kW | Rp61.999.900 |
| CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 3kW | Rp9.999.900 |
| CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 11kW | Rp22.999.900 |
| Crown Horeca Water Boiler | Rp949.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102236024-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/3M%20Sarung%20Tangan%20Safety%20Comfort%20Grip/P101548494-2.jpg)