Beli pompa air krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. UVEX K200 Earmuff NRR 22 dB
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp389.900

    UVEX K200 Earmuff NRR 22 dB
    Deskripsi:
    - Easy length adjustment. - Adjustable headband fora perfect fit and optimum protection. - Range of positions possible with 360degree capsule rotation. - Dielectric earmuffs suitable for use in workplace environments with exposure to electrical voltage.
    atribut:
    • SNR: 28dB
  2. LEOPARD Earmuff
    Mulai

    Rp96.900

    LEOPARD Earmuff
    Deskripsi:
    Model: Folding earmuff. Material: ABS. Cushion: 2. Noise reduction: 24.3dB Certification: CE EN 352-1.
    atribut:
    • Material: ABS
  3. GOSAVE Penutup Telinga Pro
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp68.900

  4. GOSAVE Safety Earmuff Okran
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp86.900

    GOSAVE Safety Earmuff Okran
    atribut:
    • Color: Yellow
    • NRR (dB): 28
  5. Blue Eagle Hearing Protection (Earmuff)
    Mulai

    Rp129.900

    Blue Eagle Hearing Protection (Earmuff)
    Deskripsi:
    Light in weight, it can be worn in 3 positions overhead, behind neck or under chin.
    atribut:
    • Type: Earmuff
    • Standards: ANSI S3.19
  6. HONEYWELL Earmuff Thunder (Pelindung Bising)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

  7. 3M E-A-R UltraFit Earplugs 340-4002
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp21.900

    3M E-A-R UltraFit Earplugs 340-4002
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size: One Size Fits Most
    • Cord Type: Vinyl
    • Hearing Protection Style: Corded
    • Material: ABS/Elastomeric Polymer
    • Noise Reduction Ratings (NRR): 25 Decibel
    • Packaging: Poly bag
  8. TRUSCO Ear-Muff
    Mulai

    Rp599.900

    TRUSCO Ear-Muff
    Deskripsi:
    -Steel head band is used to reduce chance of broken head band even in a harsh work environment.-It is a high insulation ear-muffs that can be used even in an environment with high noise level.-ANSI (American National Standards Institute) Certified Products Commodity.-Steel head band with cover(with soft cushion).-The cup is adjustable for up and down.
  9. HONEYWELL Earmuff Verishield
    Mulai

    Rp409.900

    HONEYWELL Earmuff Verishield
    Deskripsi:
    Manfaat"Sangat nyaman untuk berbagai ukuran kepala. 17% lebih dapat disesuaikan dibandingkan versi sebelumnya""Konstruksi kawat baja dengan ikat kepala empuk dan penyesuaian mikro presisi yang dirancang agar pas di telinga""Busa memori unik baru yang menggabungkan busa yang lebih padat dan lebih lembut dari model sebelumnya, untuk kenyamanan dan atenuasi yang lebih baik. Mengurangi tekanan tekanan di kepala dan meningkatkan kenyamanan""Permukaan cangkir tahan minyak untuk menahan minyak, lingkungan kerja berat dan pembersihan yang sering. ABS dibentuk dengan desain penyekat internal untuk bobot yang lebih ringan, paten menunggu keputusan""Ideal untuk pekerja dengan telinga yang lebih besar, atau yang memakai alat bantu dengar. Area bukaan cangkir meningkat 16% dibandingkan versi sebelumnya"
  10. uni Medium Paint Marker PX-20
    Mulai

    Rp439.900

    uni Medium Paint Marker PX-20
    Deskripsi:
    Medium Paint Marker-PX-20The uni-ball paint marker is an incredibly versatile oil based permanent marker. The PX-20 writes on almost all surfaces including metal, wood, glass, plastic, fabric and stone. The Super Ink it uses is waterproof, fade resistan
    atribut:
    • Tip Size: Bullet Tip
  11. 3M Peltor Optime 105 Earmuffs Hard Hat Attached H10P3E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp769.900

    3M Peltor Optime 105 Earmuffs Hard Hat Attached H10P3E
    Deskripsi:
    3M Peltor Optime 105 cap attached earmuffs feature double-shell technology to provide effective hearing protection.For noise levels up to 105 dBA, these cap attached with double-shell technology to provide effective hearing protection- Proprietary Twin-Cup design has soft, foam-filled earmuffs.- Easy cap-mount design- Earcup pivot points that tilt for optimum comfort and efficiency.- Liquid/foam filled earmuff cushions.- Color-coding to help match attenuation needs.- Noise Reduction Rating (NRR): 27 dB. CSA Class ALThe NRR may overestimate the hearing protection provided during typical use. 3M recommends reducing the NRR by 50% for estimating the amount of noise reduction provided.3M is Leading the Advancement of Hearing Conservation.For noise levels up to 105 dBAEasy cap-mount designLiquid/foam filled earmuff cushionsNoise Reduction Rating (NRR): 27dB. CSA Class AL
    atribut:
    • Product Series: Optime
    • Dielectric: No
    • Hearing Protection Style: Hard Hat Attached
    • Metal Detectable: No
    • Moisture Resistant: No
    • Packaging: Box
    • CSA Class: CSA Class AL
    • Color: Red-Black
    • Electrically Insulated: No
    • Hearing Protection Type: cap-mount earmuffs
    • Material: ABS
    • Product Type: Earmuff
    • Shape: Earmuffs
  12. FYH UFL Small, Lightweight Chisel Flange Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    FYH UFL Small, Lightweight Chisel Flange Type
    atribut:
    • Shaft Hole Classification: Cylindrical hole type (with set screw)
    • Material: High carbon chromium bearing steel
    • Shape: Horizontal flange type
  13. UVEX Earmuff With Helmet Attachement (Pelindung Bising)
    Mulai

    Rp659.900

    UVEX Earmuff With Helmet Attachement (Pelindung Bising)
    Deskripsi:
    uvex K1H- Soft ear cushions adapt to surface and head shape to ensure optimalcomfort- Easily adjustable for a perfect fit on the helmet- 360° rotation for standby and resting positions- Excellent helmet-visor combination, suitable for the following
  14. monotaro Ear muff High Sound Insulation Type (Pelindung Kebisingan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Ear muff High Sound Insulation Type (Pelindung Kebisingan)
    Deskripsi:
    It becomes the high muffler type ear muff of the monotail brand earmuffs.Because the head band part is telescopic, it becomes compact state when carrying.Ears perception is also good, and comfortable wearing feeling can be obtained. Grinding, crushing work and road construction etc.
    atribut:
    • Color: Red
    • Dimensions (Width W x Height H) (mm): (Ear address) approx. 77 x 103
    • Type: Headband type
    • Material (headband): ABS
    • Noise Reduction Rating: 26dB (based on ANSI S3.19 standard)
    • Material (ear pad): (Case) ABS, (Headband part) POM, Steel (Cushion part) PVC
  15. UVEX Earmuff Pheos K2H Visor Attached
    Mulai

    Rp709.900

    UVEX Earmuff Pheos K2H Visor Attached
    Deskripsi:
    Manual helmet connection for combining with Uvex Pheos helmet system.Compatible with the Uvex pheos visor 9906.360 rotation for standby and resting positions.EN 352-1.
Daftar Harga pompa air krisbow Terbaru March 2026
UVEX K200 Earmuff NRR 22 dBRp389.900
KRISBOW Penutup Telinga (Pelindung Bising)Rp209.900
LEOPARD EarmuffRp96.900
GOSAVE Penutup Telinga ProRp68.900
GOSAVE Safety Earmuff OkranRp86.900
Blue Eagle Hearing Protection (Earmuff)Rp129.900
HONEYWELL Earmuff Thunder (Pelindung Bising)Rp269.900
3M E-A-R UltraFit Earplugs 340-4002Rp21.900
TRUSCO Ear-MuffRp599.900
HONEYWELL Earmuff VerishieldRp409.900

Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)