Beli pompa air dorong otomatis di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- York Pump Flowting Switchatribut:
- Size (inch): 1x3/4
- York Pump Pompa Dorong (Pompa Dorong Otomatis)Deskripsi:Produk Pompa Booster Pump (Otomatis Pompa Dorong) dari York ini memiliki flowrate 23-52 L/Min tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk rumah tangga, sumur, kolam , kebun, taman dan gedungatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Waterplus Flow Switchatribut:
- Unit (A): 16
- Wasser Pompa DorongDeskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- Shimizu Pompa Dorong OtomatisDeskripsi:Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Outlet Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- York Pump Pump Control OtomatisDeskripsi:York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
- Waterplus Silent Capacity Boosting Pump (Otomatis Pompa Dorong)atribut:
- Voltage (V): 1 x 220 (50Hz)
- Current Range (A): 0.5
- Cable Length (m): 1.3
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01537.01
- Nihon Seiki Flow Switchatribut:
- Connection Port Diameter: Rc3/8
- Working Pressure (MPa): 0.03 to 0.5
- Withstanding Pressure (MPa): 1
- Usable Fluids: Pure water
- Fluid Temperature: 5 to 60degrees
- Working Flow Rate (L/minute): 0.8 to 5
- Grundfos Pompa Booster InverterDeskripsi:Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.
- Sanwa Otomatis Pompa Air Dorong (Flow Switch)atribut:
- Diameter (Inlet) (inch): 1
- Voltage (V): AC 220
- Flow Rate (L/minute): 5-7
- Material: Copper (Body), Reinforced Nylon (Chamber), Stainless Steel (Inside Spring)
- Maximum Power (W): 400
- Operating Temperature (°C): 0-80
- Shimizu Pompa DorongDeskripsi:Booster Pump PLW-150 BIT merupakan Pompa Dorong yang memiliki Daya Hisap. Pompa PLW-150 BIT ini akan mendorong air dari tangki ke titik-titik keluaran air agar lebih stabil. Dan Pompa PLW-150 BIT ini bisa dipasang lebih tinggi dari tangki, karena memiliki daya hisap maksimal 8 meter.Fitur Pompa PLW-150 BIT ini adalah Dilengkapi Penstanbil Tekanan ( Pressure Control ), Pressure Switch, Small Tank, body pompa yang tahan karat (material POM), flange inlet & outlet yang terbuat dari bahan kuningan, Tatakan & Tudung Pompa untuk melindungi dari Hujan & Panas. Hal ini akan membuat kerja pompa lebih baik dan tahan lebih lama, serta gulungan motor yang terbuat dari 100% kawat tembaga.
- TONATA Flow SwitchDeskripsi:Flow Switch / Waterflow Detector (Potter)Alat untuk mendeteksi aliran air pada instalasi fire system.atribut:
- Static Pressure (psi): 450
- Standard: UL/FM
- Dwyer Paddle Flow SwitchDeskripsi:These switches detect and control the flow of compatible liquids traveling through a system in hazardous locations. Inline switches are installed level with the system's piping, where media travels directly through the instrument. They're used in applications with limited space, minimize the impact on system line pressure, and require minimal plumbing alterations.atribut:
- UNSPSC: 39121538
- Connection Type: NPT
- Flow-Switch Type: Paddle
- Frequency (Hz): 50; 60
- Minimum Ambient Temperature (°F): -4
- Minimum Media Temperature (°F): -4
- Phase: Single
- Set Point Configuration: Adjustable
- Switch Position: Normally Closed; Normally Open
- PRO UNITED Water Flow Switchatribut:
- Times: 600000
- Sanwa Flowting SwitchDeskripsi:Bebas Cetak Cetekatribut:
- Inlet Pipe Diameter (inch): 1
- Voltage (V): 220 AC
- Power (W): Up to 400 maximum, recommended to operate at 220
- Operating Temperature (°C): 0-80
- Body Material: Copper/Brass
- Chamber Material: Reinforced Nylon
- Flow Rate (L/minute): 5-7
- Inside Spring Material: High Quality Stainless Steel
- RADIUM Engsel Sendok MiniDeskripsi:Engsel sendok mini untuk fitting lemariatribut:
- Cup Size (mm): 26
- Shimizu Water Pump PS SeriesDeskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- TACO Paddle Flow SwitchDeskripsi:Insertion-style paddle flow switches detect and control the flow of liquids traveling in a system. Insertion-style switches penetrate perpendicularly into a pipe segment within a system and, in most cases, can be installed onto an active line, unlike panel-mounted or inline flowmeters.atribut:
- UNSPSC: 39121538
- Connection (inch): 1 NPT
- Connection Size (inch): 1
- Connection Type: NPT
- Contact Rating (DC) (A): 15 @125/250VAC
- Flow Rate (Minimum) (gpm): 4.5
- Flow-Switch Type: Paddle
- For Pipe Size (inch): 1
- Frequency (Hz): 60
- Housing/Body Material: Brass
- Maximum Media Temperature (°F): 250
- Nameplate Voltage (V): 125
- Overall Height (inch): 4.7
- Overall Length (inch): 3.5
- Overall Width (inch): 3.7
- Phase: Single
- Set Point Configuration: Adjustable
- Standards: CE Certified; CSA Certified; UL Listed
- Switch Position: Normally Open
- Switch Type: SPDT
- Wetted Material: Brass; EPDM; Fluorosilicone; Stainless Steel
- Shimizu Automatic Inverter Booster PumpDeskripsi:AUTOMATIC INVERTER BOOSTER PUMP IBP-375 BIT merupakan pompa pendorong dengan sistem Inverter yang akan mengatur daya listrik berdasarkan kebutuhan. Sehingga tagihan listrik anda akan lebih hemat, karena dengan adanya sistem Inverter pompa akan menyesuaikan penggunaan listrik berdasarkan jumlah kran atau titik keluaran air yang digunakan secara bersamaan dan Pompa juga akan lebih stabil walaupun buka 6 kran secara bersamaan.atribut:
- Input (kW): 0.25-0.745
- Total Head Max. (m): 32
- Stable Press (L/minute): 50
- Capacity (L/minute): 100
- Maximum Temperature (°C): 40
- Number of Water Outlet Point: 6
- Output Power (W): 350
- Push Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Suction Pipe (inch): 1
Daftar Harga pompa air dorong otomatis Terbaru March 2026
| York Pump Flowting Switch | Rp139.900 |
| York Pump Pompa Dorong (Pompa Dorong Otomatis) | Rp969.900 |
| Waterplus Flow Switch | Rp209.900 |
| Wasser Pompa Dorong | Rp899.900 |
| Shimizu Pompa Dorong Otomatis | Rp919.900 |
| York Pump Pump Control Otomatis | Rp489.900 |
| Waterplus Silent Capacity Boosting Pump (Otomatis Pompa Dorong) | Rp839.900 |
| Nihon Seiki Flow Switch | Rp3.199.900 |
| Grundfos Pompa Booster Inverter | Rp10.999.900 |
| Sanwa Otomatis Pompa Air Dorong (Flow Switch) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/4sP105222172-1.jpg)



/3rP105223135-1.jpg)


/8eP110449302-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20Flow%20Switch/0iP108165018-1.jpg)







/ieP106621662-1.jpg)