Beli pompa air 12 meter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industriatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)Deskripsi:Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedungatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Deskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)Deskripsi:Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Outlet Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- SANYO Pump Water Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage: 1x220-240V
- Pump Outlet: 1inch
- Mains Fequency: 50Hz
- Volume of Pressure Tank: 18L
- SANYO Jet Pump Water Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Deskripsi:Jet Water Pump Brand Sanyo ini memiliki flow rate 21-67 liter/min ketika total head 9m, kuat dan handal sangat cocok digunakan di rumah, gedung dan kebun.atribut:
- Motor Power (V): 220
- Suction Power (m): Max 9-2
- SNI License: Yes
- SNI Number: 824 230344
- HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Deskripsi:Automatic Pumps For Shallow Well dengan spesifikasi flowrate capacity 31-56 L/M adalah pompa air dari brand Hitachi untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Elevation Difference (m): 2
- Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Input Pipe (inch): 1
- Output Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Leo Pump Pump Centrifugal Water (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:- Dapat digunakan untuk mentransfer air bersih atau cairan lain yang mirip dengan air dalam sifat fisik dan kimia.- Cocok untuk keperluan industri dan pasokan air perkotaan, peningkatan tekanan untuk bangunan tinggi dan pemadam kebakaran, irigasi taman, transfer air jarak jauh, ventilasi pemanas dan pengaturan udara, sirkulasi dan peningkatan tekanan untuk air dingin dan panas, dan peralatan pendukung dan lain-lain.
- MCKARLEN Pump Centrifugal Multistage (Pompa Sentrifugal)atribut:
- Material: Impeller : PPO, Casing : Cast Iron, Mechanical Seal : CA/CE, Shaft : SUS304
- pH Range: 6 up to 8
- Protection Class: IP54/IP55
- Speed (rpm): 2900/3450
- Maximum Liquid Temperature (°C): 40
- Pole : 2 (50Hz)
- York Pump Pump Control OtomatisDeskripsi:York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
- KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Untuk membantu Anda menyalurkan air dalam konsentrasi yang besar, pompa air bensin Krisbow dapat menjadi solusi untuk Anda. Pompa di desain untuk industri agrikultur dengan daya tahan yang tinggi. Menggunakan tipe mesin 168FB yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 4.7(6.5) kw(HP). Cocok digunakan sebagai pompa irigasi.atribut:
- Max. Suction Lift (m): 8
- Max. Engine (HP): 6.5
- Maximum Engine (kW): 4.7
- Maximum Suction Lift (ft): 26
- Revolution Speed (rpm): 3600
- Waterplus Jet Pump Water Pump (Pompa Jet)atribut:
- Voltage (V): 1 x 220 (50Hz)
- Pipes (inch): 1-1.25 x 1F/F
- Pressure (bar): 1.4/2.8
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01537.01
- York Pump Pump Booster (Pompa Dorong)Deskripsi:Produk Pompa Booster Pump (Otomatis Pompa Dorong) dari York ini memiliki flowrate 23-52 L/Min tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk rumah tangga, sumur, kolam , kebun, taman dan gedungatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
Daftar Harga pompa air 12 meter Terbaru October 2026
| Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air) | Rp619.900 |
| Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet) | Rp1.299.900 |
| Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam) | Rp2.699.900 |
| Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp6.599.900 |
| Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal) | Rp869.900 |
| Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam) | Rp1.999.900 |
| Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis) | Rp1.099.900 |
| SANYO Pump Water Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal) | Rp989.900 |
| Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet) | Rp11.999.900 |
| SANYO Jet Pump Water Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal) | Rp7.399.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ffP103201555-1.jpg)
/foP103201564-5.jpg)
/fxP103201573-1.jpg)
/chP105472449-1.jpg)
/P102093665-1.jpg)
/j5P102093689-7.jpg)
/paP103840910-2.jpg)
/iwP104054680-1.jpg)
/r1P102235973-3.jpg)
/ieP104054662-5.jpg)
/5eP102120194-2.jpg)
/P102093672-1.jpg)
/ibP110226659-1.jpg)
/5iP105460198-1.jpg)
/0rP104570027-3.jpg)
/40P105223144-1.jpg)
/4sP105222172-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)