Beli polytron radio di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- auBern Speaker Audio Portabel Seri Uatribut:
- Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
- Range Minimal Speaker: 80W
- auBern Speaker Audio Portabel Seri BEatribut:
- Impedance (ohm): 4
- Okayo PA Sound System (Speaker)atribut:
- Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
- Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
- Latency (ms): 4
- Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
- DreamWave Speaker Venture (Sound System)Deskripsi:VENTUREBest-in-Class sound performance for the extreme outdoor enthusiast.Venture is the world’s first and only all-in-one portable Bluetooth speaker and walkie-talkie two way radio that goes anywhere and everywhere you go. This powerful 5W speaker haatribut:
- Battery Life: 3600mAh
- Dimensions: 146x74x43.5mm
- Playtime: Up to 10hours (5 hours at max volume, full bass status)
- Power: 5W RMS
- Splashproof: IPX5
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- CF Audio Wireless Microphone (Mic)Deskripsi:Wireless microphone.
- CF Audio Power AmplifierDeskripsi:700Wx2/8Ω, 1200Wx2/4Ω, 1750Wx2/2Ω
- LG Kulkas 2 PintuDeskripsi:Pendinginan Merata Kapan Saja : Suhu yang stabil dan merata menjadi kunci menjaga kesegaran makanan.
- Logitech Headset StereoDeskripsi:Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System)Deskripsi:Whole tone speaker, 2 frequency division, 1" high-pitched voice + 2*8" bass, 90x60degree, frequency response: 60Hz~18kHz-3dB, rated power: 250W, Max. Input: 1000W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 118dB.
- Teno Handy Talkie (HT)atribut:
- Frequency Range (MHz): 136-174
- Channel Capacity: 256
- Frequency Stability (ppm): ±2.5
- Operating Voltage (V): DC 7.4
- Antenna Impedance: 50Ω
- Current (A): ≤ 1.6
- Dimensions (mm): 120x55x33
- Intermediation Distorion: < 10%
- Output Power (W): <8W(H) >3W(L)
- Okayo UHF Handheld Microphone (Mic)Deskripsi:Box Include: Manual book , Microfon ,Wireless Transmitter,Remote, ACC, K. Power Sampling Rate : - Q @16 kHZ - HQ @48 kHz Battery : - 2 x AA 1.2 V (Ni-MH) - 2 x AA 1.5 (AlKaline)atribut:
- Oscillation Type: 4 GFSK
- Carrier Frequency Range (MHz): 794-928 (Country Dependent)
- Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
- Antenna: Built-in
- RF Output (mW): 10-20 (Country Dependent)
- Frequency Response: 70Hz - 16KHz
- Battery Life: 8 (Ni-MH) / 12 (Alkaline) hours typical
- Dimensions (D x H) (mm): 48x258
- DreamWave Speaker RockstarDeskripsi:ROCKSTAR A Portable system created for both staying in and outdoorRockstar is World 1st Multi-instrument, IPX5 Portable Combo Amp, Mobile App enabled with 2.4G pairing and Bluetooth features. It’s created with Musicians, Audiophiles and music lovers iatribut:
- Battery Life: 2600mAh
- Dimensions: 430x543x310mm
- Multiple Instruments: 8 inputs
- Playtime: 12hours
- Splashproof: IPX5
- Wireless Multi-pairing: 2.4G
Daftar Harga polytron radio Terbaru April 2026
| auBern Speaker Audio Portabel Seri U | Rp3.599.900 |
| auBern Speaker Audio Portabel Seri BE | Rp4.399.900 |
| Okayo PA Sound System (Speaker) | Rp10.999.900 |
| DreamWave Speaker Venture (Sound System) | Rp1.499.900 |
| Sharp Washing Machine (Mesin Cuci) | Rp1.799.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| CF Audio Wireless Microphone (Mic) | Rp9.999.900 |
| CF Audio Power Amplifier | Rp7.099.900 |
| LG Kulkas 2 Pintu | Rp5.399.900 |
| Logitech Headset Stereo | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/48P103220152-1.jpg)
/P102943106-1.jpg)
/lrP101574783-3.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/9lP103222345-1.jpg)



/9cP103222336-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Teno%20Handy%20Talkie%20(HT)/beP101560410-7.jpg)
/59P103220189-1.jpg)