Beli polishers 3m di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantai
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantai
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  2. Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)
    62%
    Mulai

    Rp109.900

    Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)
    Deskripsi:
    PAD 3 M : Merah, Putih, Hitam. Biasa digunakan untuk mesin poles atau mesin scrubber yang pengaplikasi an nya untuk lantai.
    atribut:
    • Color: Putih
    • Size (inch): 17
  3. 3M Cubitron II Fibre Disc 982C
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

  4. Wipro Disc Polisher Variable
    Mulai

    Rp569.900

    Wipro Disc Polisher Variable
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. Makita Sander Polisher
    Mulai

    Rp6.699.900

    Makita Sander Polisher
    atribut:
    • Continuous Rating Input: 700 W
    • Capacity Abrasive Disc: 180 mm (7 inch)
    • Capacity Diamond Wheel: 180 mm (7 inch)
    • Overall Length: 455 mm (17-7/8 inch)
    • No. Load Speed: 2,000 / 3,800 rpm
  6. Electroklin Polisher Single Disc Machines
    Mulai

    Rp11.999.900

    Electroklin Polisher Single Disc Machines
    Deskripsi:
    Mesin Polisher Lantai KF 1752 Electroklin adalah Mesin poles lantai low speed multifungsi dengan design modern, safety dan mudah dioperasikan dengan jangka waktu lama. Performance mesin bekerja sangat baik dan sesuai dengan kondisi lantai umumnya di indonesia. Mesin tidak melayang saat digunakan dan beban bobot sangat menekan di permukaan lantai. Kelebihan utama dari mesin type ini adalah safety (Anti statis dan kenyamanan pengguna karena dapat disesuaikan dengan posisi tubuh user.
    atribut:
    • Diameter: 17 inch
    • Kecepatan: 175 RPM
    • Power: 700 watt/ 230 V
    • Sistem Motor: GEAR BOX ( Bukan Panbelt)
    • Accessories: Pad Holder, Sikat Kasar Sikat Halus, Water Tank, 3M Floor Pad Merah/Putih
  7. BOSCH Polisher
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Polisher
    Deskripsi:
    -Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untuk
    atribut:
    • Grinding Spindle Thread: M14
    • K3L License: Yes
  8. CRC Hydroforce Stainless Steel Cleaner (Pembersih)
    Mulai

    Rp179.900

    CRC Hydroforce Stainless Steel Cleaner (Pembersih)
    Deskripsi:
    HYDROFORCE STAINLESS STEEL CLEANER AND POLISH, 18 WT OZModel#: 14424DESCRIPTION:Exclusive ultra-shine formula eliminates dirt, dust, fingerprints and watermarks. Leaves behind a protective, non-greasy barrier that resists the return of stains. NSF C1 Registered.APPLICATIONS:Aluminum, chrome, other shiny metal surfaces located in heavily industrial environments, stainless steel.
    atribut:
    • Net Fill: 18 Wt Oz
    • Appearance: White Emulsion
    • DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Non-Flammable, Limited Quantity
    • Propellant: Hydrocarbon
  9. Alfa Clean Floor Polisher Low Speed
    Mulai

    Rp6.999.900

    Alfa Clean Floor Polisher Low Speed
    atribut:
    • Working Width Brush (inch): 17
  10. Scotch-Brite Hand Pads
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp159.900

    Scotch-Brite Hand Pads
    atribut:
    • Color: Maroon
  11. BOSCH Polishing Sponge
    Mulai

    Rp95.900

    BOSCH Polishing Sponge
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 130
  12. KRISBOW Mesin Poles Lantai Kecepatan Tinggi
    Mulai

    Rp12.999.900

    KRISBOW Mesin Poles Lantai Kecepatan Tinggi
    atribut:
    • Base Diameter (inch): 20
    • Cable Length (m): 12
    • Noise (dB): 54
    • Power (W): 1800
    • Rotation Speed (rpm): 1500
    • Voltage (V): 220
  13. BOSCH Sander
    Mulai

    Rp2.099.900

    BOSCH Sander
    Deskripsi:
    Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
  14. Scotch-Brite Sabut
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp6.900

    Scotch-Brite Sabut
    Deskripsi:
    3M Scotch-Brite Sabut with benefit:-Coir green sponge for cookware cleaning. -3 times more cleaner, -3 times more durable.
  15. Brite Cleaner Low Speed Polisher
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.599.900

    Brite Cleaner Low Speed Polisher
    Deskripsi:
    - It is super high power air-cooling motor and the double-capacitor design allow a safer operation- It provides a strong power output- It has multiple functions such as carpet and floor cleaning, wax removing, low-speed polishing, floor crystal treatment and renewing
    atribut:
    • Type: 407NA-A005HJ
    • Voltage: 220V
    • Power: 1000W
    • Speed: 154rpm/min
    • Main Cable Length: 12m
    • Base plate diameter: 17inch
    • Accessories: Water tank,pad holder, hard brush, soft brush
  16. Makita Polisher
    Mulai

    Rp5.799.900

    Makita Polisher
    atribut:
    • Wool Pad (mm): 180
Daftar Harga polishers 3m Terbaru March 2026
KRISBOW Mesin Sikat dan Poles LantaiRp10.999.900
Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)Rp109.900
3M Cubitron II Fibre Disc 982CRp2.399.900
Wipro Disc Polisher VariableRp569.900
Makita Sander PolisherRp6.699.900
Electroklin Polisher Single Disc MachinesRp11.999.900
BOSCH PolisherRp2.599.900
KRISBOW Mesin Poles TanganRp1.099.900
CRC Hydroforce Stainless Steel Cleaner (Pembersih)Rp179.900
Alfa Clean Floor Polisher Low SpeedRp6.999.900

Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait