Beli poles lampu mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Voltage (V): 170-240
- KIT Pasta Wax Poles dan PengkilapDeskripsi:Kit Restorative Paste Wax dengan heavy duty formula mengandung Carnauba Wax dan bahan abrasive, memiliki daya bersih yang lebih kuat. Efektif menghilangkan goresan-goreasan dan cat teroksidasi pada permukaan cat mobil. Mengembalikan kilap cat mobil yang lama, kusam atau rusak sehingga tampak baru kembali.Depkes RI PKD 20307010434
- Meguiar's Pelindung Kaca Lampu MobilDeskripsi:> Memberikan perlindungan dari kerusakan dan menguning akibat sinar UV.> Gunakan secara rutin untuk memelihara lampu depan kendaraan sebening kristal.atribut:
- Volume: 295 ml
- BOSCH Front Wiper Blade Advantage Single (Karet Pembersih Kaca Mobil)Deskripsi:Dokumentasi Produk:Tabel ukuran sesuai tipe mobil
- Meguiar's Set Pembersih Kaca Lampu MobilDeskripsi:Meguiars Basic Headlight Restoration Kit quickly removes defects in uncoated clear plastics making headlights crystal clear again. Fine finishing pads work to effectively remove light oxidation, cloudiness, and surface scratches by hand. Follow with PlastX Clear Plastic Cleaner Polish and high quality microfiber towel to further refine clear plastics and bring up brilliant optical clarity. Ultimately a quick and easy, cost effective solution to obtain a crystal clear finish without the need of a drill.
- Clean Matic Sponge ScrubbingDeskripsi:Innovative cleaner sponge designed specifically, effectively cleaning stains on cookware, kitchen furniture, etc without scratching. Comfortable to use and do not scratch the hand.atribut:
- Dimensions (cm): 11x6.5x3
- DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Mobil)Deskripsi:Oil Filter berkualitas tinggi dengan penyaringan yang lebih efisien, mencegah kebocoran dengan gasket teknologi tinggi, aliran oli yang baik menyebabkan konsumsi BBM lebih baik, diproduksi sesuai standard OE Manufacturer.
- CMOS Lampu Emergencyatribut:
- Dimensions (mm): 280x100x285
- Power Source: DC
- Battery Type: 6V 4Ah Rechargeable Sealed Lead Acid (Calcium Gride)
- Battery Life: 1 lamp = 4hours, 2 lamp = 2.5 hours
- Bulb Type: Bulb 6w
- Battery Count: 1
- Battery Recharge Duration: 20-30 hours
- Bulb Count: 2
- Meguiar's Car Wash Shampoo & Conditioner Gold Class (Shampo Cuci Mobil)Deskripsi:This car wash shampoo and conditioner from Meguiars is a premium formula that washes and maintains your paint. Consisting of purifying foam and rich cleaning agents, it leaves a smooth, glossy paint surface which dries quickly to produce a brilliant shine
- Panasonic Lampu Emergencyatribut:
- Lumens (lm): 2x400
- Power (W): 2x6
- Maximum Usage: 8.5 hours
- Voltage: AC 100-220V, 50/60 Hz
- Without Remote: Yes
- Turtle Wax Kompon Poles Cair Premiumatribut:
- Size (ml): 532
- DENSO Klakson Disc untuk Mobil (Horn)Deskripsi:Klakson Disc 12V Set. - Menggunakan vibrator untuk memperkuat suara sesuai resonansinya - Desain pipih sehingga celah udara sempit memiliki karakteristik frekuensi yang tinggi dalam ukuran yang kecil. Warna suara yang khas dan sangat efektif untuk memberikan peringatan. Pemakaian:Untuk kendaraan penumpang dan truk ringan.
- DENSO Spark Plug Iridium Power IK Series for Car (Busi Mobil)Deskripsi:- 0.4mm Iridium tipped laser welded Fine Wire center electrode reduces required voltage and improves firing performance - Tapered cut U-Groove ground electrode increases ignitability and decreases Quenching - Machine Rolled Threads prevent seizing or cross threading during installation and removal - 100% pre-fired to assure the highest quality possible - Purified alumina powder Insulator provides exceptional strength and thermal conductivity - Five rib insulator prevents Flashover - Copper-glass seal bonds Center Electrode and insulator for a gas-tight seal.atribut:
- Thread Size: 14mm
- Thread Pitch: 1.25mm
- Seat Type: Gasket
- Hex size: 16mm
- Resistor Value: 5000ohm
- Torque Specs: Cast iron: 26-30lb.Ft., Aluminium: 15-22lb.Ft.
- Overall Height: ISO
- GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
Daftar Harga poles lampu mobil Terbaru April 2026
| GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot) | Rp98.900 |
| KIT Pasta Wax Poles dan Pengkilap | Rp50.900 |
| Meguiar's Pelindung Kaca Lampu Mobil | Rp229.900 |
| BOSCH Front Wiper Blade Advantage Single (Karet Pembersih Kaca Mobil) | Rp46.900 |
| Meguiar's Set Pembersih Kaca Lampu Mobil | Rp529.900 |
| Philips Lampu Bohlam Genie E27 | Rp49.900 |
| Clean Matic Sponge Scrubbing | Rp5.900 |
| Carrera Car Wash Shampoo (Shampo Cuci Mobil) | Rp10.900 |
| KIT Wax Pengkilap dan Pelindung Mobil Metalic | Rp42.900 |
| DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Mobil) | Rp22.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/r7P102121979-2.jpg)


/0hP102041017-7.jpg)



/oxP101549897-2.jpg)

/P102212479-1.jpg)


/P102090077-1.jpg)


/P102212493-1.jpg)
/P102225455-1.jpg)
/kaP102180730-2.jpg)