Beli pneumatic vacuum gun di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Air Gun Set (Alat Tembak Vakum)atribut:
- Hose Mounting Nozzle: Rc1/4
- Normal Working Pressure (MPa): 0.6
- Purpose of Use: Solve the problems in cleaning, transferring and spraying of chips, powder, waste textiles and smoke etc.
- TRUSCO Air Gun (Alat Tembak Vakum)Deskripsi:Blowing away powder, chips, waste textiles, water, smoke, and cooling heated work.atribut:
- Dimension F (mm): 70
- Dimension G (mm): 45
- Dimension H (mm): 30
- Dimension K (mm): 12.7
- Dimension D (mm): 190
- Dimensions e (mm): 75
- Hose Mounting Nozzle: 3/8
- Mass (kg): 1.8
- Material (Nozzle): Aluminium Alloy
- Normal Working Pressure (MPa): 0.6
- Air Consumption (m³/minute): 1.33
- Body Material: SS400
- Dimension A (mm): phi 50
- Dimension B (mm): phi 50
- Dimension C (mm): phi 75
- Purpose of Use: Blowing of fine particles, cutting powder, waste textile, water, smoke etc., cooling of heated work.
- TRUSCO Air Gun Set (Deep Hollow Type) (Alat Tembak Vakum)Deskripsi:36atribut:
- Material: Main Body: Aluminium Die Cast Nozzle: Aluminium Alloy Absorption Mouth Pipe: PVC
- Normal working pressure: 0.6MPa
- Accessories: Hose Band: 2pieces, Duct Hose: 2m 1piece, Dust Bag: 1piece
- Content: Hose Band: 2 Pieces, Dust Hose: 2m x 1 piece, Dust Bag: 1 Piece
- Purpose of Use: Blowing of fine particles, cutting powder, waste textile, water, smoke etc., cooling of heated work.
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 6 (mm): 11
- BOSCH Heat Gunatribut:
- Control Airflow: 3-Stage
- K3L License: Yes
- BOSCH Hot Air GunDeskripsi:The universal heat gun. The universal tool for removing paints and varnishes for forming and shrinking with hot air. Also suitable for soldering, welding and tin-plating work. Infinitely variable temperature control with setting wheel. Removable heat prot
- WTB Air Duster Gun WT9 Series (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Nozzle Opening Diameter (mm): 3.5
- Nozzle Attachment Port: G1/8
- Maximum usage pressure: 1MPa
- RYU Gun Polisher (Mesin Poles)Deskripsi:Gun Polisher is Suitable Applied to The Vertical Plane. The Gun Polisher Has a Maximum Spin of 2.000rpm and Excellent Motor Strength. This Polisher is Well Suited For Auto Detailing Jobs, Both Personal and Business Scale. This Product Has Several Advantages, Such as: Light Weight, Equipped With Handle Bar, Can Produce High Rotation.atribut:
- Power (W): 900
- Diameter: 180mm
- No Load Speed (rpm): 600-2.000
- KURITA Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:-Best selling commodity with standard air gun.-The flow rate can be adjusted with a nozzle. -For general cleaning work. -Surface Treatment (chrome plated finishing)
- KRISBOW Cordless Glue Gun (Lem Tembak)Deskripsi:Cordless Glue Gun 4V 1.5AH CGG4-7atribut:
- Glue Stick Diameter (mm): 7.2
- Pre Heat Time: 15-30 Sec
- Battery Power (VDC): 4
- Battery Type: Lithium Ion
- Dimensions (LxWxH) (cm): 17x6.5x12
- SAGOLA Pneumatic Undercoating Gun 416 (Alat Semprot Pneumatik)atribut:
- Connection (inch): Male Coupling 1/4
- Working Pressure (Bar): 3-10
- Air Consumption (L/minute): at 3.5 bar (air pressure) 160
- RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Deskripsi:Vacuum Cleaner RVC20L is One of The Best Dry Vacuum Cleaner. Requires 800W Electricity to Produce Suction Power of More Than 15Kpa. With a Capacity of 20L Tank, Suitable For Use in All Rooms of The House.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- K3L License: Yes
- JTC Vacuum & Pneumatic Oil Filling Machineatribut:
- Capacity (L): 80
- Sharp Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Deskripsi:Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 memiliki desain yang trendy dengan lapisan berkilau.Dilengkapi dengan kontrol daya yang sangat efisien dalam membersihkan ruangan anda. Pengaturan kontrol daya ini dalam membuat anda secara optimal dalam membersihkan ruangan anda. Nozzle 2 arah memungkinkan anda untuk memilih nozzle yang dapat disesuaikan dengan kondisi lantai anda. Dapat menjangkau tempat-tempat yang sulit dengan body yang kompak sehingga membuat anda nyaman dalam membersihkan ruangan anda. Roda karet yang halus, membuat Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 dapat mengikuti keadaan lantai anda yang tidak rata sekalipun sehingga tidak menimbulkan suara-suara yang berisik sekalipun anda menggesernya, jadi anda dapat dengan leluasa dan santai membersihkan ruangan anda dengan nyaman.atribut:
- Nozzle: 2
- Power (W): 400
- Cable Length (m): 5
- Voltage (V/Hz): 200-240/50
- Bagged: Yes
- Dimensions (LxWxH) (cm): 45.5x31x27.5
- Myotoku Sekrup Generator Vakum, Tipe Set Sekrupatribut:
- Material: Brass
- TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)Deskripsi:Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steelatribut:
- Material: Steel
- monotaro Air Gun Set (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:It is a set item of air gun and coil hose.. For cleaning work etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 5 x 8
- Screw Diameter: G1/4
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.7
- Operating Range (mm): 4000
- Operating Temperature Range (°C): -20 to 80
- Plug: 20PPA
Daftar Harga pneumatic vacuum gun Terbaru October 2026
| TRUSCO Air Gun Set (Alat Tembak Vakum) | Rp2.899.900 |
| TRUSCO Air Gun (Alat Tembak Vakum) | Rp7.299.900 |
| TRUSCO Air Gun Set (Deep Hollow Type) (Alat Tembak Vakum) | Rp4.299.900 |
| TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp96.900 |
| BOSCH Heat Gun | Rp1.499.900 |
| BOSCH Hot Air Gun | Rp539.900 |
| WTB Air Duster Gun WT9 Series (Semprotan Angin Kompresor) | Rp279.900 |
| RYU Gun Polisher (Mesin Poles) | Rp1.599.900 |
| KURITA Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp319.900 |
| KRISBOW Cordless Glue Gun (Lem Tembak) | Rp499.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/62P101001218-2.jpg)
/P101001222-1.jpg)
%20(Alat%20Tembak%20Vakum)/P101504476-1.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)


/P102016169-1.jpg)
/P102174111-1.jpg)
/b4P102979400-2.jpg)
/o3P104565867-2.jpg)
/7kP103713272-1.jpg)
/P102173985-1.jpg)
/1uP103631066-1.jpg)

/cnP102171455-2.jpg)

/muP102081822-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TEKIRO%20Hand%20Grease%20Gun%20(Pistol%20Gemuk)/41P103457145-1.jpg)
/P102233443-1.jpg)
/d7P103950475-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)