Beli pneumatic chipping hammer air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC 8Pcs Air Hammer Set
    Mulai

    Rp5.099.900

    JTC 8Pcs Air Hammer Set
    Deskripsi:
    Content:- 1PC JTC-3310 Air hammer- 1PC JTC-3334 Safty coupler- 6PCS JTC-3326, 3327, 3330, 3331, 3332, 3333 Chisels
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Overall Length (mm): 225
    • Piston Stroke (mm): 89
    • Stroke Speed (bpm): 2100
  2. Wipro Air Chipping Hammer (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp329.900

    Wipro Air Chipping Hammer (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Size (mm): 150x50x150
    • Bore Diameter (mm): 19.05
    • Chisel Shank: 10.2mm
  3. Unoair Mesin Palu Pneumatic
    Mulai

    Rp6.699.900

    Unoair Mesin Palu Pneumatic
    atribut:
    • Bore Diameter: 1-1/8 Inch (29 mm)
    • Air inlet: 3/8 Inch
    • Air Hose: 1/2 Inch
  4. monotaro Air needle scaler (Pengupas Pneumatik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Air needle scaler (Pengupas Pneumatik)
    Deskripsi:
    Quickly accomplish rust removal that does not fall with a wire brush. ommercial needle can be used. To the rust drop of the bead part of the iron wheel To the severe rust remover such as salt damage the slag of the weld is dropped
    atribut:
    • Overall Length (mm): 317
    • Number of Needles: 19
    • Needle Length (mm): 3Φ×180
    • Included Accessories: PT1/4 coupler, spring x 1PC, 125mm chisel x 5PC
    • Suitable Air Pressure (MPa): 0.62
    • Piston Diameter (Φmm): 19
    • Air Consumption (L/minute): 99
    • No Load Speed (rpm): 4500
  5. JTC Air Hammer-190
    Mulai

    Rp1.699.900

    JTC Air Hammer-190
    atribut:
    • Stroke Speed: 3200 r.p.m
    • Air inlet: 1/4 Inch
    • Net Weight: 1,6 Kg
    • Length: 175 mm
    • Include: chisels (175mmL ) x 2 pcs
    • Air consumption: 110 L/min
    • Sound pressure: 99 dBA
    • Vibration: 13,5 m/s square
  6. JTC Air Hammer-250
    Mulai

    Rp1.999.900

    JTC Air Hammer-250
    atribut:
    • Stroke Speed: 2100 r.p.m
    • Air inlet: 1/4 Inch
    • Net Weight: 2,0 Kg
    • Length: 225 mm
    • Include: chisels (175mmL ) x 2 pcs
    • Air consumption: 110 L/min
    • Sound pressure: 99 dBA
    • Vibration: 11 m/s square
  7. NITTO KOHKI Air Tool Jet Chisel
    Mulai

    Rp6.499.900

    NITTO KOHKI Air Tool Jet Chisel
    Deskripsi:
    Selalu tepat sasaran dan melakukan semua pekerjaan dengan cepat. Dapat menjangkau area yang sulit dijangkau. Sangat berguna dalam industri apa pun, seperti dalam pengelasan, pembersihan, pengecoran, batu bata, stonework, dan lain-lain. Jet Chisel adalah alat pneumatik utama yang digunakan pada pekerjaan-pekerjaan tersebut dan pekerjaan berat lainnya. Tidak berukuran terlalu besar dan ringan, air tool ini menawarkan performa yang maksimal. Jet Chisel menjamin penggunaan yang efisien dan bebas masalah selama bertahun-tahun. Selain itu, alat ini menyelesaikan masalah sampai tuntas. Needle dari Jet Chisel dapat dengan cepat menyesuaikan bentuk permukaan secara otomatis. Needle alat ini dapat masuk ke sudut terdalam, permukaan yang tidak rata, dan juga bentuk lekukan apa pun. Dengan begitu, tidak ada toko yang tidak menjual alat ini. Jet Chisel ini juga menghemat waktu yang sama efisiennya dengan ship-board application.
  8. EVERYDAY Concrete Breaker (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp37.999.900

    EVERYDAY Concrete Breaker (Mesin Bobok Beton)
    Deskripsi:
    Engine Concrete Breaker
    atribut:
    • Engine Model: 2 Stroke
    • Power: 2.1 hp
    • Displacement: 80 cc
    • Impact Frequency: 1300 Impact/min
    • Impact Energy: 55 J
    • Rotation Speed: 4250 rpm
    • Dimension: 750 x 525 x 540 mm
  9. American Tool Chipping Hammer (Martil / Palu Pahat)
    Mulai

    Rp84.900

    American Tool Chipping Hammer (Martil / Palu Pahat)
    Deskripsi:
    > Powder coating and heat treated carbon steel hammer> Fiberglass handle with non slip rubber grip> Mirror polish finished
  10. JTC Chisel (For Air Hammer)-Flat
    Mulai

    Rp279.900

    JTC Chisel (For Air Hammer)-Flat
    atribut:
    • Overall Length (mm): 100
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Size (mm): 25Φ
  11. Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Flux Hammer
    61%
    Mulai

    Rp1.899.900

    Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Flux Hammer
    Deskripsi:
    -Compact, lightweight and easy to handle. -Removal of welding steel, rust removal and paint removal.-Wood work, aluminum chipping, stone engraving.
    atribut:
    • Hose Intake Port: Rc1/4
    • Working Air Pressure: 0.6MPa
  12. Shinano Air Hammer
    Mulai

    Rp2.599.900

    Shinano Air Hammer
    atribut:
    • Shank Size: 10.2mm
    • Stroke Length: 10mm
    • Free Blow Speed: 2.600spm
  13. Samson Brown Envelope (Amplop Coklat)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp69.900

    Samson Brown Envelope (Amplop Coklat)
    atribut:
    • Color: Brown
    • Material: Kertas Samson
    • Paper Weight (gsm): 80
  14. DEWALT HEX Demolition Hammer with Trolley
    Mulai

    Rp47.999.900

    DEWALT HEX Demolition Hammer with Trolley
    Deskripsi:
    The D25980K 1-1/8 Inch 80lb demolition hammer delivers a concrete pulverizing 52 joules of impact energy. The dependable and hard hitting German engineered mechanism, delivers long life. With its all metal housing and barrel, this demo hammer was meant fo
    atribut:
    • Power Input: 2100 watt
    • Output Power: 1200 watt
    • Impact Energy: 52 joules
    • Sound Pressures: 93 dB (A)
    • Sound Power: 108 dB (A)
    • Blows per minute: 900 b.p.m
  15. AND Platform Scales HW-G Series
    Mulai

    Rp7.399.900

    AND Platform Scales HW-G Series
    Deskripsi:
    AND Platform Scales HW-G Series is Value You Can Trust with 1/10.000 high resolution, ideal for applications, and requiring enhanced resolution.
  16. KRISBOW Chipping Hammer (Martil / Palu Chipping)
    Mulai

    Rp68.900

    KRISBOW Chipping Hammer (Martil / Palu Chipping)
    atribut:
    • Type: Chipping Hammer
    • Size (g): 300
    • Material: Steel
    • Dimensions (mm): 260x130x35
    • Handle Material: Steel
    • Size (lbs): 0.66
Daftar Harga pneumatic chipping hammer air Terbaru October 2026
JTC 8Pcs Air Hammer SetRp5.099.900
Wipro Air Chipping Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp329.900
Unoair Mesin Palu PneumaticRp6.699.900
monotaro Air needle scaler (Pengupas Pneumatik)Rp1.299.900
JTC Air Hammer-190Rp1.699.900
BITEC Bobok BetonRp4.199.900
JTC Air Hammer-250Rp1.999.900
NITTO KOHKI Air Tool Jet ChiselRp6.499.900
EVERYDAY Concrete Breaker (Mesin Bobok Beton)Rp37.999.900
American Tool Chipping Hammer (Martil / Palu Pahat)Rp84.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)