Beli plat besi 10mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Ring Plat SS304 Pack Kecilatribut:
- Material: SS304
- HSA Asdrat/Studboltatribut:
- Material: Mild Steel
- Finishing: Mild Colour (Unfinished)
- CBM Galvalume Plat SheetDeskripsi:Galvalume Plat Sheet dengan pilihan tebal 1mm, 1.2mm, dan 1.5mm lebar 1219mm panjang 2438mmatribut:
- Width (mm): 1219
- Length (mm): 2438
- SMT Washer Plat SUS304Deskripsi:Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufakturatribut:
- Material: SUS 304
- Type: Slotted
- Non Brand Plat SHPCDeskripsi:Plat baja komersial berkualitas yang sering digunakan dalam industri manufaktur dan konstruksi. SPHC merupakan singkatan dari Steel Plate Hot Rolled Coiledatribut:
- Width (mm): 1220
- Length (mm): 2440
- Non Brand Stainless Steel Plateatribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- THE Washer Plate SS304Deskripsi:Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufakturatribut:
- Material: SS 304
- monotaro.id Ring Plat SS316atribut:
- Material: SS316
- monotaro.id Ring Plat Baja Hitam Pack Kecilatribut:
- Material: Steel
- HSA Asdrat/Studbolt MetricDeskripsi:Asdrat dari HSA ini ini memiliki ukuran M5-M42atribut:
- Material: Mild Steel
- Finishing: Mild Colour (Unfinished)
- THE Spring Washer SS304Deskripsi:Plat Spring dari THE ini memiliki ragam ukuran M4-M36 dan biasa digunakan oleh industri manufaktur, semua industri otomotif, dllatribut:
- Material: SS 304
- TAF Asdrat Baja 8.8atribut:
- Length (m): 1
- Grade: 8.8
- Thread Size: P 1.25
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- Non Brand Plat Strip BesiDeskripsi:Plat strip yang bisa digunakan untuk rangka atap, plafon, dan partisiatribut:
- Material: Iron
- Thickness (mm): 5
- Width (mm): 50
- Lenght (mm): 6000
- monotaro.id Ring Per SS304 Pack Kecilatribut:
- Material: SS304
- monotaro.id Ring Plate SS304 Pack Besaratribut:
- Material: SS304
- monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecilatribut:
- Drat Type: Full drat
Daftar Harga plat besi 10mm Terbaru April 2026
| monotaro.id Ring Plat SS304 Pack Kecil | Rp9.900 |
| HSA Asdrat/Studbolt | Rp8.900 |
| CBM Galvalume Plat Sheet | Rp1.399.900 |
| SMT Washer Plat SUS304 | Rp27.900 |
| Non Brand Steel Plate | Rp999.900 |
| Non Brand Plat SHPC | Rp1.899.900 |
| Non Brand Stainless Steel Plate | Rp4.999.900 |
| monotaro.id Ring Plat Besi Putih | Rp5.900 |
| THE Washer Plate SS304 | Rp14.900 |
| monotaro.id Ring Plat SS316 | Rp7.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































/cgP104629448-1.jpg)