Beli plastik vacuum sealer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag
    Mulai

    Rp20.900

    TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag
    Deskripsi:
    Jika Anda membutuhkan kantong plastik vacuum sealer yang tebal dan kuat, Anda bisa memilih produk TaffPACK yang satu ini. Terbuat dari plastik food grade sehingga sangat aman digunakan untuk menyimpan berbagai makanan. Plastik vacuum kokoh dan tahan tekanan sehingga tidak mudah sobek. Tahan juga terhadap suhu panas atau dingin. Hadir dengan 8 varian ukuran berbeda yang bebas Anda pilih.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 100 x TaffPACK Kantong Plastik Vacuum Sealer Storage Bag - HK-08
  2. monotaro.id Plastik Vakum Nilon
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Plastik Vakum Nilon
    Deskripsi:
    Plastik Vacuum Nylon yang berkualitas tinggi.Tahan hingga suhu 90 derajat celcius & menambah umur expired makanan.Food Grade Material. Tersedia berbagai macam ukuran dan ketebalan.
  3. TaffPACK Vacuum Bag
    Mulai

    Rp24.900

    TaffPACK Vacuum Bag
    Deskripsi:
    Ingin membawa banyak pakaian saat berpergian tapi tak muat di koper? Menggunakan kantong plastik pakaian bisa jadi solusinya. Dengan kantong plastik pakaian, Anda dapat mengurangi volume udara pada pakaian. Alhasil, ukuran pakaian yang dibawa menjadi berkurang. Anda bahkan tidak perlu membeli pompa vakum elektrik secara terpisah karena sudah termasuk ke dalam pembelian.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: -1 x Kantong Plastik Pakaian 60 x 40 cm-1 x Kantong Plastik Pakaian 70 x 50 cm-1 x Kantong Plastik Pakaian 80 x 60 cm-1 x Kantong Plastik Pakaian 100 x 80 cm-1 x Kantong Plastik Pakaian 110 x 90 cm-1 x Pompa Vakum Elektrik-1 x Panduan Penggunaan
  4. AS ONE Poly Bag For Vacuum Sealer
    56%
    Mulai

    Rp47.900

    AS ONE Poly Bag For Vacuum Sealer
    atribut:
    • Material: PE (Polyethylene)
    • Thickness (mm): 0.05
  5. Daimaru Plastik Vacuum Bag
    Mulai

    Rp26.900

    Daimaru Plastik Vacuum Bag
    Deskripsi:
    Plastik Vacuum Bags Embossed** TEBAL 95 mic : cocok untuk semua jenis mesin (ukuran mesin kecil, medium, dan besar)Jenis plastik 95 micron lebih tebal jika dibandingkan dengan 80 micron.Dapat digunakan untuk makanan kering dan moist.*** Untuk meminimalisir kesalahan (human error) , plastik dari pabrik sebelum dikirim ke customer selalu kami hitung ulang.
    atribut:
    • Material: PE+PA Nylon plastic (food grade), environmentally friendly, BPA FREE, anti-TOXIC
    • Pattern: Embossed Dotted / Textured (99% more effective in releasing oxygen)
    • Thickness (micron): 95
  6. XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer)
    Mulai

    Rp259.900

    XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
  7. Non Brand Plastik Vacuum - Polos
    Mulai

    Rp52.900

    Non Brand Plastik Vacuum - Polos
    Deskripsi:
    Kantong Plastik Vacuum adalah kemasan plastik packaging hampa udara yang digunakan untuk metode penyimpanan/pengemasan suatu produk agar lebih awet, tahan lama dan terjamin kualitasnya.
    atribut:
    • Thickness (micron): 75
  8. monotaro.id Plastik Vakum Nilon Embos
    Mulai

    Rp27.900

    monotaro.id Plastik Vakum Nilon Embos
    Deskripsi:
    Plastik vacuum embossed yang berbintik dan mempunyai banyak ukuranMempunyai material yang food gradeCocok untuk mesin vacuum tebal dan tidak mudah sobek Dapat membuat produk bisa tahan lama, tidak mudah busuk karena menjadi kedap udara
    atribut:
    • Thickness (micron): 85
  9. monotaro.id Plastik Vakum Nilon Embos Roll
    Mulai

    Rp3.299.900

    monotaro.id Plastik Vakum Nilon Embos Roll
    Deskripsi:
    Plastic vacuum roll yang berbintik dan mempunyai banyak ukuranMempunyai material yang food gradeCocok untuk mesin vacum tebal dan tidak mudah sobekDapat membuat produk bisa tahan lama, tidak mudah busuk karena menjadi kedap udara
    atribut:
    • Thickness (micron): 90
  10. Taffware Vacuum Sealer Packing Machine
    Mulai

    Rp549.900

    Taffware Vacuum Sealer Packing Machine
    Deskripsi:
    Ingin menyimpan makanan dengan lebih awet di kulkas? Gunakan vacuum sealer ini. Alat ini berfungsi untuk membungkus makanan dengan plastik agar kedap udara sehingga makanan jauh lebih awet. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan sealer untuk mengemas produk makanan yang akan Anda jual
    atribut:
    • Dimensions (cm): 36.5x14x6.3
    • Sealer Tape Area Width (cm): Sekitar 30
    • Frequency (Hz): 50 - 60
    • Voltage (V): AC 220-240
    • Power (W): 110
    • Material: Plastik
  11. FESTO Solenoid Coil VACF Series
    Mulai

    Rp279.900

    FESTO Solenoid Coil VACF Series
    atribut:
    • Permissible Voltage Fluctuations (%): +/- 10
    • Mounting Position: Any
  12. Kenmaster Mesin Press Plastik
    Mulai

    Rp379.900

    Kenmaster Mesin Press Plastik
    atribut:
    • Voltage: 230V/50Hz
  13. GETRA Mesin Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp10.999.900

    GETRA Mesin Vacuum Sealer
    atribut:
    • Additional: Packing speed 1-3 cycle/minute
  14. TaffPACK Vacuum Compression Bag
    Mulai

    Rp8.900

    TaffPACK Vacuum Compression Bag
    Deskripsi:
    Want to bring a lot of clothes but don't fit in a suitcase? This plastic clothing bag can be the right solution. You can reduce the volume of air in the folds of clothing. As a result, the pile of clothes will be thinner. There is no need to doubt the quality because this plastic clothing bag is made of the best materials that are definitely strong and leak-proof.Details of what you get for purchasing this product: 1 x TaffPACK Plastic Bag Clothes Blanket Vacuum Compression Bag - FL2
    atribut:
    • Vacuum Hole Inner Diameter (mm): 22
    • Vacuum Hole Outer Diameter (mm): 25
  15. TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag BPA Free
    Mulai

    Rp11.900

    TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag BPA Free
    Deskripsi:
    Bagi Anda yang memiliki usaha jual-beli bahan kebutuhan makanan, Anda perlu memiliki dan menggunakan kantong plastik vacuum dari TaffPACK. Dengan kantong plastik vacuum, bahan makanan yang tersimpan di dalamnya dapat lebih awet karena udara tidak akan masuk ke bagian dalam plastik. Dengan bahan berkualitas, kantong plastik ini memiliki ketahanan yang baik sehingga tidak mudah robek saat digunakan untuk menyimpan bahan makanan.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Kantong Plastik Vacuum Sealer Storage Bag BPA Free 1 Roll - HK-07
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Length (cm): About 500 (Unbroken)
    • Plastic Thickness (micron): 190
Daftar Harga plastik vacuum sealer Terbaru March 2026
TaffPACK Vacuum Sealer Storage BagRp20.900
Mesin HL Plastik Vakum EmbosRp36.900
monotaro.id Plastik Vakum NilonRp11.900
TaffPACK Vacuum BagRp24.900
AS ONE Poly Bag For Vacuum SealerRp47.900
Daimaru Plastik Vacuum BagRp26.900
XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer)Rp259.900
Non Brand Plastik Vacuum - PolosRp52.900
monotaro.id Plastik Vakum Nilon EmbosRp27.900
monotaro.id Plastik Vakum Nilon Embos RollRp3.299.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait