Beli plastic pallet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Rabbit Pallet Plastik NPD SeriesDeskripsi:Double side pallets with highly durable design, delivers a consistent performance during the life cycle. Economical and also meet international shipping standard. Other features of the pallet include: ergonomic handle design, anti-slip grommets, and fields for hot stamping, labels, label placards and mold-in logos. The pallet has a hygienic design that allows for easy cleaning. All these features make this product an excellent choice for companies that are looking to reduce their costs and improve return on investments.atribut:
- Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
- Remark: 4-way entry, Reversible, Forklift
- Color: Blue
- Safeway Pallet Plastik One Way SeriesDeskripsi:Applications:-Ideal for One Way Air/Sea cargo shipment-Suitable for Electronic & Electrical, Food & Beverage, Chemical, Resin & Petrochemical industry etcSpecialatribut:
- Type: Grille Deck Surface Non-Reversible
- Accessible By: Forklift (4-way); Hand Truck (4-way)
- MASTER PALLET Pallet Plastik Grid Heavy Duty Seriesatribut:
- Size (mm): 1200x1000x160
- Raja Pallet Plastic Pallet Four Wayatribut:
- Dynamic Load Capacity (kg): 1000
- Mahkota Pallet Palet PlastikDeskripsi:Untuk mendukung kelancaran proses distribusi barang, Mahkotapallet menghadirkan pallet plastik baru yaitu, Pallet Flat ukuran 110x110x12cm. Pallet plastik racking flat berbahan plastik harga terjangkau.Berikut apsifikasi pallet Flat Racking ukuran 110x110x12cm1. Pallet Flat MurahPallet plastik flat baru ini menawarkan solusi yang efisien secara biaya untuk kebutuhan penyimpanan dan pengiriman. Dibandingkan dengan alternatif kayu, pallet plastik cenderung memiliki biaya pemeliharaan yang lebih rendah dalam jangka panjang.Mereka tahan terhadap kelembaban, serangga, dan kerusakan fisik, mengurangi kebutuhan akan penggantian yang sering, yang pada akhirnya menghemat biaya.2. Food GradeKeamanan pangan adalah prioritas utama dalam industri makanan dan minuman. Pallet plastik baru ini diproduksi dengan standar food grade tertinggi, memastikan bahwa mereka aman untuk digunakan dalam lingkungan yang memerlukan kepatuhan ketat terhadap peraturan keamanan pangan.Ini menjadikannya pilihan ideal untuk penyimpanan dan transportasi produk-produk makanan yang sensitif.3. Racking (Bisa untuk Tatakan Racking)Kemampuan untuk digunakan sebagai tatakan racking menambah fleksibilitas pallet plastik ini dalam aplikasinya. Mereka dirancang dengan kekuatan dan kestabilan yang memadai untuk diangkat dan ditumpuk dalam sistem rak, membantu mengoptimalkan ruang penyimpanan secara vertikal.Dengan demikian, pallet plastik ini tidak hanya berfungsi sebagai platform transportasi, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem penyimpanan.4. Pallet Hygiene MurahKebersihan adalah aspek kritis dalam berbagai industri, terutama yang terkait dengan produksi dan distribusi makanan.Pallet plastik baru ini dapat dengan mudah dibersihkan dan di-sterilkan, memastikan bahwa tidak ada risiko kontaminasi silang yang terkait dengan penggunaan kembali pallet. Hal ini membantu menjaga standar kebersihan yang tinggi dan memenuhi persyaratan sanitasi yang ketat.5. Rubber Anti-SlipKetahanan terhadap gesekan dan anti-slip adalah fitur penting yang ditawarkan oleh pallet plastik ini. Dengan penambahan lapisan karet anti-slip, mereka dapat membantu mencegah pergeseran atau jatuhnya barang selama transportasi atau penyimpanan.Ini tidak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga mengurangi risiko kerusakan produk dan cedera pekerja.Pallet plastik flat baru dengan ukuran 110x110x12cm menawarkan sejumlah keunggulan yang signifikan bagi berbagai industri. Dengan harga yang terjangkau, keamanan pangan yang dijamin, kemampuan untuk digunakan dalam sistem rak, kemudahan perawatan kebersihan, dan fitur anti-slip, mereka menjadi pilihan yang menarik bagi perusahaan yang mencari solusi yang efisien dan andal untuk kebutuhan logistik mereka.Dengan memilih untuk beralih ke pallet plastik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka, mengurangi biaya jangka panjang, dan memenuhi standar keamanan dan kebersihan yang lebih tinggi. Inovasi ini merupakan langkah maju yang penting dalam evolusi industri logistik, menghadirkan solusi yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi masa depan distribusi barang.atribut:
- Handling: 4 Ways
- TRUSCO Nesting, Stacking Pallet Skid Pallet (Recycled Material)Deskripsi:63atribut:
- Material: Recycled Polypropylene (PP)
- Maximum Dynamic Load (kg): 1000
- Maximum Static Load (kg): 2000
- Color: Black
- Width (mm): 1100
- Depth (mm): 1100
- Height (mm): 115
- Specification: Unidirectional Base Two Way Block Pallet/Skid Type
- Compatible Equipment: Hand Pallet Trucks and Forklifts
- Safeway Pallet Plastik Medium DutyDeskripsi:Applications:-General use for Factory and Warehouse-Suitable for Racking & Flat Load Stacking-Suitable for Electronic & Electrical, Food & Beverage, Petrochemical industry etcSpecialatribut:
- Racking Load (kg): 1000
- Material: HDPE/PPC
- Static Load (kg) : 4000
- TRUSCO Resin PalletDeskripsi:- Four Way Difference on One Sideatribut:
- Material: Polypropylene (PP)
- Maximum Dynamic Load (kg): 1000
- Maximum Static Load (kg): 4000
- Width (mm): 1100
- Depth (mm): 1100
- Height (mm): 150
- Specification: Unidirectional Base Four Way Block Pallet
- Compatible Equipment: Hand Pallet Trucks and Forklifts
- Standard: JIS Standard Product
- GCP Pallet Plastik Light Duty Palletatribut:
- Dimensions (mm) : 1100x1100x120
- Handling For : Forklift, Handpallet, Stacker
- Static Load (kg) : 3000
- TRUSCO Alpha Pallet (For Flat Stacking Only, Thin, Recycled Material)Deskripsi:69atribut:
- Material: Recycled Polypropylene (PP)
- Maximum Dynamic Load (kg): 700
- Maximum Static Load (kg): 1000
- Color: Black
- Width (mm): 1100
- Depth (mm): 1100
- Height (mm): 125
- Specification: Unidirectional Base Four Way Block Pallet
- Compatible Equipment: Hand Pallet Trucks and Forklifts
- Rabbit Palet Plastik Seri NPAatribut:
- Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
- Remark: 4-way entry, Forklift, Handlift
- Color: Blue
- Safeway Pallet Plastik JumboDeskripsi:Applications:Suitable for Oleo Chemical, Flour Miller, Rice Miller, Fertilizer, Sugar industry etcSpecialatribut:
- Type: Grille Deck Surface Reversible
- Dynamic Load (kg): 2000
- Height (mm): 150
- Static Load (kg) : 6000
- Width (mm): 1500
Daftar Harga plastic pallet Terbaru March 2026
| Rabbit Palet Plastik Seri NPL | Rp539.900 |
| Rabbit Pallet Plastik NPD Series | Rp999.900 |
| Safeway Pallet Plastik One Way Series | Rp299.900 |
| MASTER PALLET Pallet Plastik Grid Medium Duty Series | Rp599.900 |
| MASTER PALLET Pallet Plastik Grid Heavy Duty Series | Rp849.900 |
| KENTA Two-Door Storage Cabinet | Rp13.999.900 |
| Raja Pallet Plastic Pallet Four Way | Rp269.900 |
| Mahkota Pallet Palet Plastik | Rp259.900 |
| TRUSCO Nesting, Stacking Pallet Skid Pallet (Recycled Material) | Rp1.099.900 |
| Safeway Pallet Plastik Medium Duty | Rp959.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/P101505541-1.jpg)



/P101505183-1.jpg)