Beli plasmacluster sharp di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hasegawa Step Ladder Combination Telescopic (Tangga Lipat Teleskopik)atribut:
- Material: Aluminium
- Top Platform Height (m): 1.40
- Total Ladder Length (m): 2.94
- Top Platform Dimensions (mm): 283 x 167
- Rung Surface Width (mm): 41mm
- Specification: JIS standard product (JIS D1121 B-10 JQCN07008)
- BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)atribut:
- No. of Pairs: 4
- Standardization: TIA568C.2
- Sharp Air PurifierDeskripsi:Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
- Hasegawa Aluminum Step-Ladderatribut:
- Material: Aluminium Alloy
- KRISBOW Step Ladder Heavy Duty (Tangga Lipat)atribut:
- Item: Ladder
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Dalton Tangga Rumah Lipat AluminiumDeskripsi:Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
- Sharp Air Purifier with Humidifier (Penjernih Udara)Deskripsi:Sharp FPJM40YB - Air Purifier & Humidifier 30m2 Black dilengkapi dengan Plasmacluster Air Purifier, Plasmacluster High Density Ions, Applicable Coverage Area for 30 m2, Dust Sensor, Mode Speed ( Max/High/Low ), 33W, HEPA Filter & Deodorizer Filter.Coverage : 30 m2Plasmacluster High density 7.000Applicable Coverage Area for 30 m²Auto Mode with 3 DetectionANTI Dust ModeFilter replacement Indicator
- KRISBOW Step Ladder Aluminium Multifunction KW0103800 Series (Tangga Lipat Multifungsi)atribut:
- Item: Ladder
- Color: Aluminium
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Type: Multipurpose
- DENKO Ladder Telescopic Single TL Series (Tangga Teleskopik)Deskripsi:Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.atribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Thickness (mm): 1.3-1.5
- DENKO Step Ladder Telescopic Multifunction Double TL Series (Tangga Lipat Teleskopik)Deskripsi:Tangga Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
- Hasegawa Step Ladder Aluminum RAX Series (Tangga Lipat)Deskripsi:-This can be also used while the upper frame on the top board is stored according to situations.-This can be also used as a ladder by leaning against the wall.-Equipped with a handle making it convenient to carry as a standard feature.
- KRISBOW Step Ladder Adjustable (Tangga Lipat)atribut:
- Item: Ladder
- Material: Aluminium
- Color: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 100
- Type: Adjustable Ladder
- TOYO Ladder Step Ladder Aluminium (Tangga Lipat)atribut:
- Work Load Capacity (kg): 150
- Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)Deskripsi:Mekanisme Penjernihan Udara Yang Luar BiasaGebrakan Sharp melalui teknologi Plasmacluster telah terbukti efektif dalam mencegah virus dan mikroba yang dapat mencemarkan udara dan membuat udara jadi lebih jernih dan sehat.Teknologi Plasmacluster juga mampu menghasilkan dan melepas ion positif dan negatif yang sama seperti di alam. Setelah menjernihkan udara, ion-ion tersebut akan berubah menjadi air dan kembali ke udara. Sharp kini terus mengembangkan cara-cara baru agar Plasmacluster mampu membawa manfaat bagi kehidupan.Cara KerjaTahap 1Ion Plasmacluster memiliki kesamaan dengan ion positif dan negatif yang ada di alam. Ion-ion ini dikelilingi oleh molekul-molekul air dan dilepas ke udara.Tahap 2Ion-ion yang berasal dari hidroksida (OH) bebas akan beroksidasi tinggi ketika mereka bergerak menuju permukaan mikroba di udara, seperti alergen, bakteri, jamur, dan virus. Ion-ion tersebut akan menghilangkan hidrogen dari permukaan protein dan menghancurkannya.Tahap 3Hidroksida bebas akan bergabung dengan hidrogen (H) untuk membentuk air (H2O) yang akan kembali ke udara.Memberikan Udara Segar dan Lingkungan yang Sehat Untuk Anda Ion positif dan negatifnya mampu menjernihkan udara dan membuat hidup Anda lebih nyaman.Menjernihkan UdaraMenghilangkan jamur di udara dan menghentikan pergerakan virus, bakteri, dan alergen.Menghilangkan BauMenghancurkan dan menghilangkan bau yang berasal dari asap rokok, bau hidangan, hingga bau binatang peliharaan.Mengurangi Energi Listrik StatisIon Plasmacluster mampu mengurangi energi listrik statis, mencegah serbuk-serbuk sari dan udara terbang yang dapat menempel pada gorden, pakaian, dan permukaan lainnya.Mempercantik KulitMolekul-molekul air yang dihasilkan oleh PCI akan terbawa ke permukaan kulit, lalu membentuk lapisan yang menjaga kelembabannya.
- Samsung Air Purifier (Penjernih Udara)Deskripsi:Nikmati udara lebih bersih yang sesuai dengan kebutuhanmu dengan ,menggunakan alat sterilisasi atau Samsung AX34R3020WW - Air Purifier 34m2 . Mode auto mendeteksi level polusi udara dan secara otomatis menyesuaikan kekuatan dan kecepatan kipas. Sleep mode juga membantu Anda tidur dengan menciptakan aliran udara yang tidak berisik dan lembut tanpa nyala cahaya Nikmati perawatan air purifier yang lebih mudah dengan filter yang menghisap udara dari depan sehingga tidak perlu memindahkan produk. Filter debu yang mudah dicuci dan 2-in-1 filter Karbon Aktif dan Karbon HEPA dengan mudah dapat diganti Jaga keluarga Anda tetap aman. Air purifier didesain untuk mencegah penggunaan membahayakan oleh anak kecil. Dengan Child Safety Lock, Anda Anda tidak dapat mengakses fitur-fitur didalamnya. Pinggiran yang bulat dan tidak tajam juga membuatnya aman jika terjaid benturan dengan anak kecilCoverage : 34 m2atribut:
- Dimensions (LxWxH) (cm): 52x30x13.9
- Pre Filter: Yes
- Dust Collecting: Yes
- Deodorizing Filter: Yes
- Child-Care Lock: Yes
- Color: White
- Deodorizing: Able to eliminate all types of odors
- Mode (Auto): Yes
- Off Time Settings: Yes
- Sensor (Dust): Yes
- Sensor (Odor): Yes
- RUSILUX BEAUTY RUSILUX BEAUTY Wall Paint 25kg (Cat Tembok)atribut:
- Volume (Kg): 25
- LIVEO Tangga Rumah LipatDeskripsi:- Sudah bersertifikat EN131 (Standart Eropa)- Tahan beban sampai 150kg- 4 anak tangga- Jarak antar anak tangga 29cm- Cocok untuk rumah tangga- Terdapat handle untuk pegangan- Dapat di lipat & mudah di bawaatribut:
- Material: Metal Powder Coating
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- TRUSCO Step Ladder Aluminum THK Series (Tangga Lipat)Deskripsi:Product design that emphasizes the safety of people using it. Because the pitch from the top board to the step is wide, it is a structure that makes it difficult for a foot to hang on the top board.
Daftar Harga plasmacluster sharp Terbaru July 2026
| Hasegawa Step Ladder Combination Telescopic (Tangga Lipat Teleskopik) | Rp2.799.900 |
| 3M Nitrile High Performance Rubber and Gasket Adhesive | Rp199.900 |
| BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN) | Rp2.499.900 |
| Sharp Air Purifier | Rp1.499.900 |
| Hasegawa Aluminum Step-Ladder | Rp2.799.900 |
| KRISBOW Step Ladder Heavy Duty (Tangga Lipat) | Rp1.599.900 |
| Dalton Tangga Rumah Lipat Aluminium | Rp549.900 |
| Sharp Air Purifier with Humidifier (Penjernih Udara) | Rp3.499.900 |
| KRISBOW Step Ladder Aluminium Multifunction KW0103800 Series (Tangga Lipat Multifungsi) | Rp2.399.900 |
| DENKO Ladder Telescopic Single TL Series (Tangga Teleskopik) | Rp739.900 |
Data diperbarui pada 01/07/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102023174-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Gasket/3M%20Nitrile%20High%20Performance%20Rubber%20and%20Gasket%20Adhesive/r4P105439976-1.jpg)
/h1P103242613-1.jpg)


/m1P103951793-5.jpg)

/ezP106873539-1.jpg)
/0bP103952011-4.jpg)
/P102812563-1.jpg)
/mxP104268825-1.jpg)
/P102381395-2.jpg)
/3lP103950129-6.jpg)
/bpP105441421-3.jpg)
/beP105566410-1.jpg)
/dsP106873496-1.jpg)
/f0P105856540-1.jpg)

/P101001638-1.jpg)