Beli planter bag di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Planter BagDeskripsi:PLANTER BAG KUALITAS BAIK BAHAN IMPORT TAHAN 5- 7 TAHUN 1. Daya tahan planter bag yang lama mampu mencapai 7 tahun. 2. Sirkulasi udara yang cukup menjadikan tanaman lebih cepat tumbuh dan berbuah 3. banyak ukuran yang bervariasi menyesuaikan tanaman atau lahan yang tersedia. 4. Dapat di lipat sebelum di pakai untuk meminimalisir lahan yang tersedia. 5. Kuat terahdap cuaca apapun karena kualitas bahan premium di lapisi ultra violet. 6. Lebih hemat pupuk karena akan di serap tanaman dan tidak akan di buang percuma PLANTER BAG solusi bagi yg ingin membudidayakan tanaman dengan tempat terbatas, mudah dalam perawatan, kualitas tinggi, Lebih hemat pupuk, Daya tahan penggunaan planterbag bisa 5-10 tahun.
- SEKISUI Partition Plateatribut:
- Material: PP (Polypropylene)
- YAMATO PLASTIC Handle PlanterDeskripsi:The handle is solid, so it's easy to move. It is very useful when you want to adjust the sunlight according to the growth of the plant or move it with the seasonal garden production.atribut:
- Material: Polypropylene
- Color: Dark brown
- monotaro Jaring ParanetDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Paranetatribut:
- Color: black
- Light blocking ratio (%): About 80
- Material: Polyethylene (PE)
- Type: Russell
- Width (m): 2
- CHEETAH Sepatu Safety Sneakers Low Cut (Sepatu Proyek)Deskripsi:Cheetah ADV Nyx Rust adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegan untuk kenyamanan di segala aktivitas.atribut:
- Material Sol Luar: Double PU
- SNI License: Yes
- SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
- Warna: Rust
- Kenko Isi Ulang Pulpen GelDeskripsi:- Water resistance- Tinta cepat kering- Tinta tidak luntur- Tinta lancar saat digunakan- Mudah ditutup kembali seusai penggunaan
- Non Brand Tempat Sampah/Tong Sampah Pilah Stainless Kapsul 3in1 (Trash Bin)Deskripsi:Ini merupakan TONG SAMPAH STAINLESS GABUNG 3 WARNA ORGANIK, NON ORGANIK B3 atau yang biasa disebut dengan TEMPAT SAMPAH KAPSUL 3 PILAH. Model tempat sampah ini banyak sekali digunakan di berbagai tempat terutama untuk penggunaan dalam ruangan ( in door ).Spesifikasi :110 x 30 x 75 cmDiameter : 25 cmTutup Atas : Swingatribut:
- Size (cm): 110x30x75
- Material: Stainless Steel
- monotaro Rak Kontainer PlastikDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Rak Kotak Serbagunaatribut:
- Material: Body: steel, container: PP
- Container: Large / 15, small / 32
- Dimensi (mm): 937 x 280 x 1150
- Dimensi Kotak (mm): Large / 124 x 215 x 124, the small / 82 x 145 x 72
- Kapasitas (L): Large /3.3, small /0.8
- Kapasitas Beban Setara (kg): Large /2.5, small /1.5
- Shelf number: Large / 3, small / 4
- Non Brand Camlock Stainless Steel Type Fatribut:
- Material: Stainless Steel
- AS ONE Bottle Big Boy PFA PTFE SCC (Botol Lab)Deskripsi:- Both the main body and the cap are made of PFA (PTFE), so they have excellent chemical resistance and durability.- It also has excellent heat resistance (MAX 200°C).- No liquid leaks without an inner plug.- It is a clean-packed product.atribut:
- Material: PFA (PTFE)
- Multi (Tissue) Tisu WajahDeskripsi:Tissue wajah yang terbuat dari bahan berkualitas dan diproses secara higienis sehingga memberikan kenyamanan dan kelembutan saat dipakai.atribut:
- Number of Ply: 2
- Material: Natural Virgin Fiber
- Richell PlanterDeskripsi:-A bottom watering planter that can reserve a large amount of water.-A 17L large capacity water reservoir makes it a lot easier to water.-6 phi16mm poles that are frequently used for growing non-leafy vegetables can be inserted.-Has a water supply opening to be used for directly watering from a hose or a watering can.-Fertilizers that run by upper irrigation/rainfall are reabsorbed to give effect on the plants.-Has a translucent stop cock that visualizes water level in reservoir and remaining water level in reservoir can be checked at a glance.-It can be used for flowers and vegetables. .-Equipped with drain holes, stop cock, and perforated dish
- Anzen Kougyou AZ Vegetable Garden Veggie Planter Deep Type 550Deskripsi:Made in Japan for peace of mind. Deep type planter Suitable for summer vegetables such as tomato eggplant and root vegetables such as radish potato.Perfect for the vegetable garden.atribut:
- Material: R-PP
- Length (mm): About 309
- Width (mm): About 550
- Height (mm): About 350
- Jordan Paranetatribut:
- Size (m): 3x10
- Anzen Kougyou AZ Veggie Planter NEODeskripsi:Ideal for growing vegetables. It is thicker and stronger than the conventional product (manufacturer's product). Uses a drainboard with excellent breathability and drainage.atribut:
- Material: R-PP
- aika Vegetable Garden Planter Deep TypeDeskripsi:Ideal for growing tomatoes and peppers.atribut:
- Color: Green
- Type: Deep
- Capacity (L): 34
- Dimensions (WxDxH) (mm): 63x30x33
- Number: 630
Daftar Harga planter bag Terbaru March 2026
| Non Brand Planter Bag | Rp16.900 |
| SEKISUI Partition Plate | Rp64.900 |
| YAMATO PLASTIC Handle Planter | Rp129.900 |
| TOHNICHI Kunci Torsi | Rp2.199.900 |
| monotaro Jaring Paranet | Rp429.900 |
| CHEETAH Sepatu Safety Sneakers Low Cut (Sepatu Proyek) | Rp759.900 |
| Kenko Isi Ulang Pulpen Gel | Rp34.900 |
| Non Brand Tempat Sampah/Tong Sampah Pilah Stainless Kapsul 3in1 (Trash Bin) | Rp3.599.900 |
| TSUZUMI Genset Seri TDG | Rp69.999.900 |
| monotaro Rak Kontainer Plastik | Rp2.399.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20Low%20Cut/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20Low%20Cut%20(Sepatu%20Proyek)/8nP109092311-1.jpg)

/gmP106250598-2.jpg)



/46P102263150-5.jpg)
%20Tisu%20Wajah/0tP101577029-10.jpg)