Beli piston ring expander di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC Piston Ring Installer
    Mulai

    Rp509.900

    JTC Piston Ring Installer
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  2. KRISBOW Pliers with Tray (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp799.900

    KRISBOW Pliers with Tray (Tang Jepit)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 385x225x50
  3. KRISBOW Ring Piston Kompresor
    Mulai

    Rp119.900

    KRISBOW Ring Piston Kompresor
    Deskripsi:
    Ring Compressor 3inch
    atribut:
    • Color: Black
  4. FACOM Engine Accessories Piston Ring Compressor (Alat Pasang Ring Piston)
    Mulai

    Rp1.599.900

    FACOM Engine Accessories Piston Ring Compressor (Alat Pasang Ring Piston)
    atribut:
    • Length (mm): 80
    • Material: Alloy Steel
    • Pistons Product Type: Ring Compressors
  5. TEKIRO Engine Accessories Piston Ring Compressor (Aksesoris Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    TEKIRO Engine Accessories Piston Ring Compressor (Aksesoris Mesin)
    Deskripsi:
    untuk memasang piston / seher pada kendaraan yang berukuran 3"x57 - 125 MM dan berdimensi 67mm 75mm 6mmFungsi : untuk memasang piston / seher pada kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 3 (mm): 6
    • Dimension 4 (mm): 90
  6. Kennedy Piston Ring Compressor 90-175mm Capacity 100mm Ht.
    Mulai

    Rp699.900

    Kennedy Piston Ring Compressor 90-175mm Capacity 100mm Ht.
    Deskripsi:
    The compressor gently compresses the piston rings into position reducing the risk of damage to components during installation. Key operated with ratchet mechanism and safety valve for combining safe rapid compression with positive control. Made from tempered spring steel complete with steel key. PRC-540 For passenger car vehicle engines. Capacity: 57 - 125mm (2 1/4 Inch - 5 Inch). Height: 80mm (3 1/4 Inch). PRC-730 For car/light commercial vehicle engines. Capacity: 90 - 175mm (3 1/2 Inch - 7 Inch). Height: 100mm (4 Inch). PRC-765 For heavy commercial vehicle engines. Capacity: 90 - 175mm (3 1/2 Inch - 7 Inch). Height: 165mm (6 1/2 Inch).
    atribut:
    • Opening Capacity: 90 to 175mm
    • Overall Length: 100mm
    • Additional Features: Made from tempered spring steel Ratchet mechanism
    • Weight Each: 345kg
    • Part Number: KEN5032240K
  7. Startools Engine Accessories Piston Ring Compressor (Alat Pasang Ring Piston)
    Mulai

    Rp84.900

    Startools Engine Accessories Piston Ring Compressor (Alat Pasang Ring Piston)
    Deskripsi:
    • Constructed of special high performance spring steel, sturdy and durable for long time use.• Coated surface for enhancing its corrosion and heat resistance
  8. KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp74.900

    KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.
    atribut:
    • Type: Adjustable Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  9. JTC Piston Ring Compressor
    Mulai

    Rp329.900

    JTC Piston Ring Compressor
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  10. monotaro Piston Ring Pliers with Safety Stopper (Tang Jepit Otomotif)
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Piston Ring Pliers with Safety Stopper (Tang Jepit Otomotif)
    Deskripsi:
    It is with safety stopper which can be adjusted. It is a tool for expanding the piston ring when detaching the piston ring or attaching it to the piston. With this, work will be easier. It is convenient with an adjustable safety stopper. For removing and installing the piston ring
    atribut:
    • Package Weight (g): 86
    • Compatible: (ring thickness) 1.2 - 6.3mm
    • Overall Length (mm): About 175
  11. Kennedy Piston Ring Compressor 90-175mm Capacity 165mm Ht.
    Mulai

    Rp1.199.900

    Kennedy Piston Ring Compressor 90-175mm Capacity 165mm Ht.
    Deskripsi:
    The compressor gently compresses the piston rings into position reducing the risk of damage to components during installation. Key operated with ratchet mechanism and safety valve for combining safe rapid compression with positive control. Made from tempered spring steel complete with steel key. PRC-540 For passenger car vehicle engines. Capacity: 57 - 125mm (2 1/4 Inch - 5 Inch). Height: 80mm (3 1/4 Inch). PRC-730 For car/light commercial vehicle engines. Capacity: 90 - 175mm (3 1/2 Inch - 7 Inch). Height: 100mm (4 Inch). PRC-765 For heavy commercial vehicle engines. Capacity: 90 - 175mm (3 1/2 Inch - 7 Inch). Height: 165mm (6 1/2 Inch).
    atribut:
    • Opening Capacity: 90 to 175mm
    • Overall Length: 165mm
    • Additional Features: Made from tempered spring steel Ratchet mechanism
    • Weight Each: 575kg
    • Part Number: KEN5032270K
  12. JTC Adjustable Piston Ring Installer
    Mulai

    Rp269.900

    JTC Adjustable Piston Ring Installer
    atribut:
    • Jaw Opening Width (mm): 0~40
    • Overall Length (mm): 170
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  13. Mitutoyo RADIUS GAGE 7.5-15.0MM (32PAIRS) 186-106
    Mulai

    Rp499.900

    Mitutoyo RADIUS GAGE 7.5-15.0MM (32PAIRS) 186-106
    atribut:
    • Units: Metic
    • Range (mm): 7.5-15
    • Number of Leaves: 32 pairs
    • Composition of Leaves (mm): 7.5-15 by 0.5
    • Mitutoyo Part Number: RG-S 4
  14. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  15. TOLSEN 3-Jaw Gear Puller
    Mulai

    Rp58.900

    TOLSEN 3-Jaw Gear Puller
    Deskripsi:
    - Overall forged steel with hardened treatment- Zinc plated surface treatment- Thread: black finished- Packing: drawing box
  16. KRISBOW Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Mulai

    Rp82.900

    KRISBOW Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    Long Nose Plier 6inch adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch ( tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Applications: Clamping
    • Type: Long Nose Plier
  17. BRITOOL Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

Daftar Harga piston ring expander Terbaru October 2026
JTC Piston Ring InstallerRp509.900
KRISBOW Pliers with Tray (Tang Jepit)Rp799.900
KRISBOW Ring Piston KompresorRp119.900
FACOM Engine Accessories Piston Ring Compressor (Alat Pasang Ring Piston)Rp1.599.900
TEKIRO Engine Accessories Piston Ring Compressor (Aksesoris Mesin)Rp149.900
Kennedy Piston Ring Compressor 90-175mm Capacity 100mm Ht.Rp699.900
Startools Engine Accessories Piston Ring Compressor (Alat Pasang Ring Piston)Rp84.900
KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp74.900
JTC Piston Ring CompressorRp329.900
monotaro Piston Ring Pliers with Safety Stopper (Tang Jepit Otomotif)Rp189.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)