Beli piston mio di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sparex Piston And Ring SetDeskripsi:Komponen yang terletak pada piston dengan fungsi sebagai penoleransi celah antar piston dengan dinding ruang bakar mesinatribut:
- Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD65B, TD70D, TD90D, TD95D, TL100, TL70, TL80, TL90, TN55, TN65, TN70, TN70A, TN75, TN75A, TN80F, TN90F, TN95F, TT65D
- JTC Piston Ring Compressoratribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- TEKIRO Piston Ring CompressorDeskripsi:untuk memasang piston / seher pada kendaraan yang berukuran 3"x57 - 125 MM dan berdimensi 67mm 75mm 6mmFungsi : untuk memasang piston / seher pada kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 3 (mm): 6
- Dimension 4 (mm): 90
- Sparex Universal JointDeskripsi:Sebagai penumpu sambungan universal pada poros axle maupun gardanatribut:
- Compatible for: NH & FORD: 2600, 2610, 2810, 2910, 3600, 3610, 3910, 4100, 4110, 4600, 4610, 5600, 5700, 6600, 6700, 6810, 7010, 7610, 7710, 7810, 7910, 8010, 8210
- Cup Diameter (mm): 27
- Height (mm): 82
- BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - KepalaDeskripsi:The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
- Daikin Piston Pump (Pompa Piston)Deskripsi:-Noise reduction has been realized over the entire pressure range.-Tank capacity can be reduced since the loss power is small and suppresses oil temperature rise.-High response, high stability, and long life make it possible to improve the reliability of the main machine.
- JTC Piston Ring Installeratribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Daikin Piston PumpDeskripsi:-Noise reduction has been realized over the entire pressure range.-Tank capacity can be reduced since the loss power is small and suppresses oil temperature rise.-High response, high stability, and long life make it possible to improve the reliability of the main machine.atribut:
- Compatible Model: V15 Type
- Sparex Alternator (Mahle)Deskripsi:Komponen yang berfungsi untuk membangkitkan daya listrik untuk didistribusikan pada traktoratribut:
- Compatible for: NH& FORDLB75, TD55D, TD60, TD60D, TD65D, TD70, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TN55, TN55V, TN60VA, TN65, TN65F, TN70A, TN70F, TN70VA, TN75, TN75A, TN75F, TN75V, TN75VA, TN80F, TN90F, TN95A, TN95F
Daftar Harga piston mio Terbaru April 2026
| Sparex Piston And Ring Set | Rp6.199.900 |
| JTC Piston Ring Compressor | Rp249.900 |
| TEKIRO Piston Ring Compressor | Rp139.900 |
| Sparex Universal Joint | Rp1.299.900 |
| BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt) | Rp129.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala | Rp8.599.900 |
| Daikin Piston Pump (Pompa Piston) | Rp11.999.900 |
| JTC Piston Ring Installer | Rp389.900 |
| Daikin Piston Pump | Rp1.999.900 |
| Sparex Alternator (Mahle) | Rp6.299.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P102086001-1.jpg)
/P102628348-1.jpg)


/P102080979-1.jpg)