Beli pisau kaca di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INGCO Glass Cutter (Pisau Pemotong Kaca)
    Mulai

    Rp149.900

    INGCO Glass Cutter (Pisau Pemotong Kaca)
    Deskripsi:
    Rubber suction cupsMetal Scale RulerPacked by Label
    atribut:
    • Material: YG6X Knife
    • Number of Blade: 6
    • Cutting Diameter (cm): 60
  2. TEKIRO Glass Cutter (Pisau Pemotong Kaca)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp77.900

    TEKIRO Glass Cutter (Pisau Pemotong Kaca)
    Deskripsi:
    Alat Pemotong Kaca- Penggunaan : Ketebalan kaca 2 - 19 mm- Body Pemotong Dari Logam Alumunium- Dilengkapi Tabung Penyimpan Minyak, Minyak Akan Otomatis Mengalir Ketika Dipakai- Bonus Pipet plastik- Bahan Penutup dan Holder Mata Pemotong Dari Logam yang Berkualitas TinggiJIS (Japan Industrial Standard)
    atribut:
    • Type: General Tools
    • Length (mm): 175
  3. monotaro Micropipette Tip (Tip Pipet/Ujung Pipet)
    Mulai

    Rp159.900

  4. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  5. TRUSCO Glass Cutter (Pisau Pemotong Kaca)
    Mulai

    Rp229.900

    TRUSCO Glass Cutter (Pisau Pemotong Kaca)
    Deskripsi:
    -Diamond is used on the blade edge for smoothly cutting glass plates. -Cutting of sheet glass.
    atribut:
    • Total Length: 179mm
    • Purpose of Use: Cutting of sheet glass.
  6. Morris Electric Motor 3 Phase 4P (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp769.900

    Morris Electric Motor 3 Phase 4P (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    1. Electro DC MotorThis type of tool will utilize an electric power source that comes from DC electricity or direct current such as using a DC adapter. Battery and battery. The coil coils contained in this type of electric motor usually consist of 2 coils or coils contained in the rotor and stator. This is to produce a magnetic power pole difference.2. Electro AC Electric MotorAs for this one AC electric machine, it will use AC power or alternating current. This is the most widely used type of electro motor. The AC power source usually comes from various power plants such as AC generators and PLN electricity. AC electricity is also still divided into 2, namely 1 phase AC electricity and 3 phase AC electricity.
    atribut:
    • No. of Phases: 3
    • No. of Poles: 4
    • Rotation Speed (rpm): 1450
    • Voltage (V): 220/380
  7. Yamawa Spiral Fluted Tap (M) SP (Tap Ulir)
    50%
    Mulai

    Rp94.900

    Yamawa Spiral Fluted Tap (M) SP (Tap Ulir)
    Deskripsi:
    Suitable for blind hole tapping of middle carbon steel in low and middle speed tapping area.
  8. TOTAL Circle Cutter Glass Compasses (Cutter Jangka)
    Mulai

    Rp119.900

    TOTAL Circle Cutter Glass Compasses (Cutter Jangka)
    atribut:
    • Cut Diameter (cm): 60
    • Material: 6pcs YG6X knife, Rubber Suction Cups, Metal Scale Ruler
  9. ALDO Pisau Potong Kaca Bulat Premium
    Mulai

    Rp709.900

    ALDO Pisau Potong Kaca Bulat Premium
    atribut:
    • Capacity Cutting (m): 20000
    • Maximum Cutting Thickness (mm): 15
  10. Toyo Japan Glass Cutter Oil (Pisau Pemotong Kaca)
    Mulai

    Rp439.900

    Toyo Japan Glass Cutter Oil (Pisau Pemotong Kaca)
    Deskripsi:
    Toyo TC30 Pemotong Kaca Asli Jepang. Oil CutterSangat handal dan mudah digunakan, pisau potong Toyo TC30 memiliki fitur autofeed oli, dimana pelumas akan otomatis keluar saat alat ditekan.
    atribut:
    • Handle Length (mm): 177
    • Cutting Capacity (mm): 10
  11. DKK TOA Portable ORP Meter Body + ORP Composite Electrode
    Mulai

    Rp19.999.900

    DKK TOA Portable ORP Meter Body + ORP Composite Electrode
    atribut:
    • Measurement Range: ORP/0 to ± 2000 mV, Temperature/0 to 100° C
    • Extracorporeal Dimensions (mm): 70x39x188
    • Power Supply: AA size Alkali batteryx2 pieces (test attachment) or Rechargeable nickel hydride batteryx2 pieces (Sold separately)
    • Data Memory: 1500 data
    • Lead Length (m): 1
    • Battery Life Span (hour): 2000
    • Package Size (mm): 270x335x75
    • Waterproof: IP 67 (Invalid when electrode is not connected) 1 m, 30 min Immersion
  12. DKK TOA ORP Composite Electrode (Elektroda ORP)
    Mulai

    Rp6.399.900

    DKK TOA ORP Composite Electrode (Elektroda ORP)
    atribut:
    • Measurement Range: ORP/0 to ±2000mV, Temperature/0 - 100°C
    • Lead Length (m): 1
    • Package Size (mm): 250x110x40
  13. TJAP MATA Mesin Pemotong Keramik
    Mulai

    Rp1.599.900

    TJAP MATA Mesin Pemotong Keramik
    atribut:
    • Power (W): 1200
    • Size (mm): 110
    • No Load Speed (rpm): 11000
  14. ALDO Circle Cutter Glass Knife (Cutter Jangka)
    Mulai

    Rp189.900

    ALDO Circle Cutter Glass Knife (Cutter Jangka)
    atribut:
    • Capacity Cutting (m): 3600
    • Maximum Cutting Thickness (mm): 8
  15. EZREN Pen Pemotong Kaca
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

    EZREN Pen Pemotong Kaca
    Deskripsi:
    Nama produk: jarum paduan Catatan: Ujung pena tajam, harap gunakan dengan hati-hati Isi Paket1pcs Ezren EZ-0371 Alat Pemotong Kaca Model Pulpen Alat Penanda Garis
    atribut:
    • Size (cm): 14.5
Daftar Harga pisau kaca Terbaru October 2026
INGCO Glass Cutter (Pisau Pemotong Kaca)Rp149.900
TEKIRO Glass Cutter (Pisau Pemotong Kaca)Rp77.900
monotaro Micropipette Tip (Tip Pipet/Ujung Pipet)Rp159.900
Wipro Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp139.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
TRUSCO Glass Cutter (Pisau Pemotong Kaca)Rp229.900
Morris Electric Motor 3 Phase 4P (Dinamo Motor Listrik)Rp769.900
Yamawa Spiral Fluted Tap (M) SP (Tap Ulir)Rp94.900
TOSITA Glass Cutter (Pisau Pemotong Kaca)Rp28.900
TOTAL Circle Cutter Glass Compasses (Cutter Jangka)Rp119.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)