Beli pipe cleaning kit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KIT Car Wash & Glow Shampoo (Shampo Cuci Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp8.900

    KIT Car Wash & Glow Shampoo (Shampo Cuci Mobil)
    Deskripsi:
    · Mencegah ""treeing"" dan korslet internal antara pelat positif dan negatif.
  2. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  3. Yuri Porstex Pembersih Porselen dan Keramik Biru
    Rating:
    96% of 100
    (28)
    Mulai

    Rp15.900

    Yuri Porstex Pembersih Porselen dan Keramik Biru
    Deskripsi:
    Porstex cairan pembersih kuat secara efektif mampu menghilangkan noda membandel sekaligus kuman dari permukaan porselen dan keramik . Hanya dalam beberapa menit, permukaan porselen dan keramik menjadi bersih seperti baru. Dapat digunakan untuk membersihkan dapur, kamar mandi, dan lainnya. Jangan digunakan pada terraso, marmer, granit, dan parkit. Kenakan sarung tangan ketika menggunakan.
    atribut:
    • Product Form: Liquid
  4. monotaro Tube Cutter (Pipe Cutter)
    Mulai

    Rp219.900

    monotaro Tube Cutter (Pipe Cutter)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Pipe Cutter
    atribut:
    • Cleavable Wall Thickness (mm): (Stainless) Up to 2, (Copper / Brass / Aluminium) Up to 2.5, (PVC) Up to 3
  5. Magnaflux Spotcheck SKC-S (Pembersih)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Magnaflux Spotcheck SKC-S (Pembersih)
    Deskripsi:
    Spotcheck® SKC-S adalah bahan yang tidak terhalogenasi yang digunakan dalam proses inspeksi penetran cair. SKC-S digunakan pada kain lembab untuk menghilangkan penetrasi permukaan dari area inspeksi sebelum menerapkan pengembang.
    atribut:
    • Flash Point: > 57°F / 14°C
    • Density: 6.29 lb/gal / 755 g/L
    • Corrosion: Meets AMS 2644 requirements
    • Non Volatile Residue (ppm): <50
    • NPE-Free: Yes
  6. AS ONE Pipe Cleaning Brush
    Mulai

    Rp129.900

    AS ONE Pipe Cleaning Brush
    Deskripsi:
    The image is a combination example. Neither order code is a set product.
  7. TRUSCO Copper Pipe Brush
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Copper Pipe Brush
    Deskripsi:
    24
    atribut:
    • Compatible Model: TCPB-401
  8. Rothenberger Drain Cleaning Machines R 600 Set
    Mulai

    Rp49.999.900

    Rothenberger Drain Cleaning Machines R 600 Set
    Deskripsi:
    alat untuk membersihkan saluran yang tersumbat
    atribut:
    • Color: Red
  9. TRUSCO Syringe cleaning brush (PBT hair) (Brush)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp67.900

    TRUSCO Syringe cleaning brush (PBT hair) (Brush)
    atribut:
    • Color: Blue
    • Material: Bristle: PBT, Handle: Stainless steel
    • Bristle Width (mm): 50
    • Bristle Length (mm): 7
    • End Hair Length(mm): 25
    • Total Length (mm): 160
  10. monotaro Alat Semprot Pembersih Mesin
    Mulai

    Rp369.900

    monotaro Alat Semprot Pembersih Mesin
    Deskripsi:
    - Mudah dipasang pada selang karena terdapat coupler.- Trigger berukuran besar.- Terdapat kenop untuk mengatur volume air.- Digunakan untuk menyemprotkan cairan pembersih untuk membersihkan mesin, peralatan bermesin, dan lain-lain.
    atribut:
    • Specification: G1 / 4 connection, flow adjustment nozzle
    • Material (Hose): vinyl
    • Accessories: Vinyl hose for wicking (with strainer) 1.5 M
    • Overall Length (mm): 390
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.5
    • Nozzle Inside Diameter (phi mm): 4.6
    • Air Consumption (L/minute): 166 (0.7 Mpa), 231 (1 Mpa)
    • Body Material: Aluminium
    • Discharge Volume (ml/minute): 323 (0.7Mpa), 301 (1Mpa)
  11. York I/D Open Twist Tube Cleaning Brush Brass
    Mulai

    Rp61.900

    York I/D Open Twist Tube Cleaning Brush Brass
    Deskripsi:
    For machine use in cleaning interior of tubes and removing soft deposits in condenser and heat exchanger equipment. 1/4in BSW female universal thread fitting. Available in brass coated or nylon open twist, sizes 1/4inch to 1inch.
    atribut:
    • Driving Rod Thread Size: 1/4in BSW
    • Bristle Material: Brass
    • Bristle Type: Cable Twist Wire
  12. IVORY Pembersih Eksterior Kendaraan
    Mulai

    Rp7.900

    IVORY Pembersih Eksterior Kendaraan
    Deskripsi:
    Compound Pembersih Exterior merupakan formula pengkilap kendaraan berbahan metal dan plastik yang ideal untuk kendaraan. Pembersih ini dilengkapi dengan lapisan silikon ekstra yang mampu memberikan efek kilau pada permukaan body kendaraan. Penghilang Baret Lembut
    atribut:
    • Size (g): 100
  13. RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa)
    Mulai

    Rp8.099.900

    RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa)
    atribut:
    • Cable Length (m): 9
    • Voltage (V): 120
    • Catalog Number: 55808
    • Drain Capacity (mm): 20-40 (3/4 - 1. 1/2inch)
    • Feed Rate (m/minute): 5.4 (18ft/min)
    • Operating Speed (rpm): 450
    • Standard equipment: PowerClear, Hose Extension
  14. monotaro Vent Cleaning Needle, Tip Cleaner
    Mulai

    Rp37.900

    monotaro Vent Cleaning Needle, Tip Cleaner
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Specification: Cleaning needle: 13 pcs set (0.4-1.6 mm) Flat filer 1 pc
Daftar Harga pipe cleaning kit Terbaru March 2026
KRISBOW Mesin Pembersih PipaRp199.900
KIT Car Wash & Glow Shampoo (Shampo Cuci Mobil)Rp8.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900
Yuri Porstex Pembersih Porselen dan Keramik BiruRp15.900
monotaro Tube Cutter (Pipe Cutter)Rp219.900
Magnaflux Spotcheck SKC-S (Pembersih)Rp109.900
AS ONE Pipe Cleaning BrushRp129.900
TRUSCO Copper Pipe BrushRp99.900
Rothenberger Drain Cleaning Machines R 600 SetRp49.999.900
TRUSCO Syringe cleaning brush (PBT hair) (Brush)Rp67.900

Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)