Beli pipa stainless steel 304 tangerang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  2. Mpoin Tangki Air Drain (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Mpoin Tangki Air Drain (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    KELEBIHAN TANGKI AIR MPOIN PLUS Dilengkapi dengan See Through Pipe, Pipa Ven dan Kaki BesiTeknologi Antimicrobial Silver IonDengan teknologi Antimicrobial silver ion yang diimpor langsung dari Amerika dan telah teruji sesuai ISO 22916-2011 yang mampu membasmi 99,99% mampu membunuh bakteri jahat dan jamur dalam air menjadikan lebih aman dan higienis digunakan untuk mandi, berkumur, sikat gigi, mencuci sayuran, buah, piring dan peralatan makan lainnya, dan aman untuk kesehatan.AntimikrobaTeknologi silver ion dari Amerika mampu membasmi 99,99% bakteri dan jamur dalam air.Bebas LumutLightblock yang melindungi tangki dari sinar UV dan tidak tembus cahaya sehingga tangki tidak berlumut.Tahan LamaMenggunakan bahan Dow Chemical America yang membuat tangki 10x lebih elastis dan tidak mudah pecah, tangki tidak sekeras tangki pada umumnya, dan lebih kuat menahan tekanan.Suhu StabilDengan Thermal Stabilizer mestabilkan suhu panas dalam air menjadikan normal, stabil dan air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.Warna Tidak PudarSistem pewarnaan compounding pada tangki menjadikan warna tidak pudar meskipun terkena cuaca ektrim.
    atribut:
    • Drain (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 563/BBKK/LSPro/04/2020
  3. Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)
    Deskripsi:
    Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
  4. Dr. OSHA Sepatu Safety Sneakers Low Cut California Sporty 3129 (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp459.900

    Dr. OSHA Sepatu Safety Sneakers Low Cut California Sporty 3129 (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Orange-Black
    • Outsole: Polyurethane (PU)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 311/W/RE/B/IX/2017
  5. Mpoin Water Tank Wave (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp829.900

    Mpoin Water Tank Wave (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    KELEBIHAN TANGKI AIR MPOIN PLUS Teknologi Antimicrobial Silver IonDengan teknologi Antimicrobial silver ion yang diimpor langsung dari Amerika dan telah teruji sesuai ISO 22916-2011 yang mampu membasmi 99,99% mampu membunuh bakteri jahat dan jamur dalam air menjadikan lebih aman dan higienis digunakan untuk mandi, berkumur, sikat gigi, mencuci sayuran, buah, piring dan peralatan makan lainnya, dan aman untuk kesehatan.AntimikrobaTeknologi silver ion dari Amerika mampu membasmi 99,99% bakteri dan jamur dalam air.Bebas LumutLightblock yang melindungi tangki dari sinar UV dan tidak tembus cahaya sehingga tangki tidak berlumut.Tahan LamaMenggunakan bahan Dow Chemical America yang membuat tangki 10x lebih elastis dan tidak mudah pecah, tangki tidak sekeras tangki pada umumnya, dan lebih kuat menahan tekanan.Suhu StabilDengan Thermal Stabilizer mestabilkan suhu panas dalam air menjadikan normal, stabil dan air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.Warna Tidak PudarSistem pewarnaan compounding pada tangki menjadikan warna tidak pudar meskipun terkena cuaca ektrim.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 563/BBKK/LSPro/04/2020
Daftar Harga pipa stainless steel 304 tangerang Terbaru November 2026
Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp2.899.900
Mpoin Tangki Air Drain (Toren / Tangki Air)Rp2.399.900
Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)Rp1.399.900
Dr. OSHA Sepatu Safety Sneakers Low Cut California Sporty 3129 (Sepatu Proyek)Rp459.900
Mpoin Water Tank Wave (Toren / Tangki Air)Rp829.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)