Beli pipa pvc harga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  2. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  3. Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)
    Mulai

    Rp609.900

    Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)
    Deskripsi:
    Pipa untuk saluran air bersih dengan material berkualitas.
  4. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C
    Mulai

    Rp12.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
  5. SEKISUI PVC Fitting Clean 90 Elbow (Sambungan)
    42%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp19.900

  6. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe D
    Mulai

    Rp1.599.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe D
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 5
  7. Rothenberger Tube Cutter Plastic Automatic Tc
    Mulai

    Rp4.999.900

    Rothenberger Tube Cutter Plastic Automatic Tc
    Deskripsi:
    Alat untuk memotong pipa pvc.
  8. MASARU Cable Duct Vinyl Chloride Material New F Mall Wall Type (Kabel Duct)
    65%
    Mulai

    Rp13.900

    MASARU Cable Duct Vinyl Chloride Material New F Mall Wall Type (Kabel Duct)
    atribut:
    • Material: Vinyl chloride (PVC)
    • Length (m): 1
  9. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
Daftar Harga pipa pvc harga Terbaru November 2026
Rothenberger PlasticutRp609.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900
SEKISUI PVC Fitting HI 90 Elbow (Sambungan)Rp15.900
PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWRp33.900
SEKISUI PVC Fitting Clean Tees (Sambungan)Rp30.900
Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)Rp609.900
SEKISUI PVC Fitting Clean Reducing Socket (Sambungan)Rp30.900
SEKISUI PVC Fitting Clean 45 Elbow (Sambungan)Rp19.900
SEKISUI PVC Fitting Clean Reducing TeesRp44.900
PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe CRp12.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)