Beli pipa pvc 6 inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWatribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- Working Pressure (kg/cm²): 10
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe Datribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- Working Pressure (kg/cm²): 5
- RUCIKA Pipa PVC StandarDeskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe SUPER AWatribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- VIN-VIN PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe SUPER AWatribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- Maspion Pipa PVC + MOF Putih 4Matribut:
- Color: White
- SNI License: Yes
- Trilliun Gutter ProfileDeskripsi:Talang dan Fitting uPVC Trilliun merupakan produk premium dari Trilliun sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan khususnya untuk kebutuhan saluran pembuangan air hujan.Talang dan Fitting uPVC Trilliun diproduksi dengan menggunakan 100% bahan baku murni dan mesin-mesin berteknologi modern, sehingga menghasilkan produk Talang dan Fitting yang berkualitas tinggi.Talang dan Fitting uPVC Trilliun telah memenuhi standar ISO 9001:2015 dan ISO 45001:2018 (OHSAS) dalam proses produksinya dan telah melewati berbagai macam uji kualitas, sehingga produk Talang dan Fitting uPVC Trilliun memiliki konsistensi dalam hal kualitas.atribut:
- Color: Abu-Abu
- Length (m): 4
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Teeatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- 4Life Plastik Box Kit (Kotak P3K)Deskripsi:Kit dengan display transparan cocok dipasang di dinding rumah atau kantor.Kotak P3K yang di rancang sesuai peraturan Kemnakertrans RI No : PER - 15/MEN/VIII/2008 tentang P3K ditempat kerja.atribut:
- Dimensions (cm): 39x29.5x11
- Material: Fiber
- Color: White
- Maspion Pipa PVC Abu-Abu Standar 6M (Polos)atribut:
- Color: Grey
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe Catribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AWatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- VIN-VIN PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe Catribut:
- Length Pipe (m): 4
- Boss Pipa ConduitDeskripsi:All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.atribut:
- Length (m): 2.9
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00063.04
Daftar Harga pipa pvc 6 inch Terbaru April 2026
| PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW | Rp33.900 |
| PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe D | Rp1.399.900 |
| RUCIKA Pipa PVC Standar | Rp52.900 |
| PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe SUPER AW | Rp1.199.900 |
| VIN-VIN PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe SUPER AW | Rp55.900 |
| Maspion Pipa PVC + MOF Putih 4M | Rp27.900 |
| Trilliun Gutter Profile | Rp169.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee | Rp9.900 |
| 4Life Plastik Box Kit (Kotak P3K) | Rp929.900 |
| Maspion Pipa PVC Abu-Abu Standar 6M (Polos) | Rp23.900 |
Data diperbarui pada 23/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Tipe%20AW/3aP105178118-1.jpg)
%20Tipe%20D/4jP105178163-1.jpg)

%20Tipe%20SUPER%20AW/51P105178181-2.jpg)
%20Tipe%20SUPER%20AW/5aP105178190-1.jpg)

%20Drain%20Air%20Hujan/Trilliun%20Gutter%20Profile/rpP108413997-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Tee/j9P104821693-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/4Life%20Plastik%20Box%20Kit%20(Kotak%20P3K)/k6P104730726-2.jpg)
/h4P105021616-1.jpg)


/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)
%20Tipe%20C/3sP105178136-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Socket%20AW/i9P104821657-2.jpg)

%20Tipe%20C/41P105178145-1.jpg)