Beli pipa kuningan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hikari Copper PipeDeskripsi:-Excellent in electrical and thermal conductivity and processability. -For parts, crafting, repairing, etc.atribut:
- Thickness (mm): 0.5
- Material: Copper
- Kembla Copper Tubeatribut:
- Length (m/roll): 15
- Standard: AN/NZS 1571 Aus, ASTM B280 USA
- TRUSCO Isolasi Bolak Balik (Double Tape)atribut:
- Color: Clear
- Material: Base material:Non-woven, Adhesive:Acrylic type
- Length (m): 20
- Thickness (mm): 0.12
- Adhesive Strength: 7.25N/10mm
- Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)Deskripsi:Inovasi baru dekorasi rumah Solusi dekorasi tanpa melubangi dinding Tape foam dua sisi untuk indoor ukuran 24mm x 3M. Melekat pada dua sisinya, Scotch Mounting Tape aman dan praktis, karena tidak perlu lagi menggunakan paku dan baut. Dapat digunakan di berbagai macam dinding, keramik, dan permukaan kayu. Contohnya untuk menggantung frame foto, lukisan, dan hiasan dinding lainnya. Mampu menahan beban hingga 900 gram. - Praktis dan rapi - Solusi menempel tanpa paku/sekrup - Tidak merusak dinding - Menempel lebih kuat apabila ditempelkan secara vertikal di permukaan yang bersih
- Scotch Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:It can be well-balanced to various materials such as metal, acrylic resin, plastic (excluding PP and PE), paper, glass and wood. Please use it for pasting posts, various work, office work such as sealing envelopes, temporary fixing of baseboards, malls, and metal fittings.atribut:
- Adhesive Strength (N/10mm): 22
- Adhesive: Acrylic
- Tape Thickness (mm): 0.12
- Tape Length (m): 20
- Color: White
- Base Material: Non-woven
- Adhesive Materials: Metal
- Main application: For general use
- Operating Temperature Range (°C): 0-50
- TRUSCO Kawat Tembagaatribut:
- Material: Copper (contains 99.9 or more Cu)
- Purpose of Use: Gardening, bonsai, roof and the like.
- Non Brand Kuningan Baratribut:
- Length (mm): 1000
- Material: Brass
- 3M Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:3M Paper Tape 2210 is a general purpose paper masking tape for holding, bundling, sealing and non-critical masking.
- Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)Deskripsi:Pipa untuk saluran air bersih dengan material berkualitas.
- Sinar Dunia Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Kertas Fotokopi SiDU adalah kertas multifungsi untuk memenuhi kebutuhan kantor serta institusi. Dengan kualitas kertas terbaik, kertas fotokopi SiDU diciptakan untuk mesin fotokopi berkecepatan tinggi menghasilkan hasil cetak terbaik.atribut:
- Paper Type: Multi Purpose Paper
- Number of Sheets: 500
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 75
- Size: A4
- Size (mm): 210x297
- Brassco Pipa Tembaga Batangan ASTM B819Deskripsi:BRASSCO Pipa Tembaga Batangan ASTM B819 8mm // Pipa Gas Medis SOFTPipa tembaga ASTM B819 adalah pipa tembaga yang dibuat secara khusus dan banyak digunakan untuk instalasi Gas Medis (Medical Grade). Pipa tembaga ini banyak juga di sebut sebagai Pipa Tembaga B819 Type L. Pipa tersebutu harus dipasang sesuai dengan persyaratan dari National Fire Protecrion Association (NFPA) Standard 99 dan Canadian Standard Association (CSA) Standard Z 305, 1 / Z 7396.1, Sistem Pemipaan Gas Medis Nononflammable.atribut:
- Length (m): 5,8
- Brassco Pipa Tembaga Batangan ASTM B280atribut:
- Length (m): 5,8
- Brassco Pipa Tembaga ASTM B280 RollDeskripsi:BRASSCO Pipa Tembaga Rol ASTM B280 Roll Ukuran 12mm / 12.00mmBanyak digunakan pada sistem HVAC. PIpa Tembaga Roll mempunyai sifat yang lebih lentur dibandingkan dengan pipa tembaga batangan.atribut:
- Length (m): 15
Daftar Harga pipa kuningan Terbaru March 2026
| Non Brand Pipa Kuningan | Rp299.900 |
| Hikari Copper Pipe | Rp31.900 |
| Mesin HL Pipa Kuningan | Rp36.900 |
| Kembla Copper Tube | Rp739.900 |
| TRUSCO Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp30.900 |
| Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape) | Rp20.900 |
| Scotch Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp22.900 |
| TRUSCO Kawat Tembaga | Rp77.900 |
| Non Brand Kuningan Bar | Rp979.900 |
| 3M Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp17.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P102008959-1.jpg)
/P103146188-1.jpg)
/o3P106576867-1.jpg)


/89P105468297-2.jpg)
/43P108597147-1.jpg)
/czP104666467-2.jpg)
/9uP103673354-7.jpg)