Beli pipa kabel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe Catribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- Boss Pipa ConduitDeskripsi:All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.atribut:
- Length (m): 2.9
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00063.04
- PM Kabel DuctDeskripsi:Decoration Duct: - Digunakan untuk kabel instalasi telepon dan instalasi listrik, - Warna putih, - Ketebalan decoration duct 1.5mm, - Pembelian minimal per dus.atribut:
- Height (mm): 16
- Length (cm): 200
- Indorack Standing Close Rack 19inch IR Series - Perforated DoorDeskripsi:Close Rack included accessories : 10U - 32U - 1Unit PDU8G - 1Unit FM02 - 1pc BRP - 1set CR01 - 1pc FS - 1set CA01 - 1set AF01 - 100Set M06 - Steel Front Door, Rear Door and 2Side Door with Lock 42U - 45U - 1Unit PDU12G (Power Distribution Unit) - 2Unit FM02 (Fan Modular) - 1pc BRP (Brush Panel) - 1set CR01 (Cable Ring for IR Series) - 1pc FS (Fixed Shelf) - 1set CA01 (Castor) - 1set AF01 (Adjustable Foot) - 100Set M06 (Cagenut & Screw)atribut:
- Width (mm): 600
- 3M Cat5E / Cat6 Rj45 Modular PlugDeskripsi:High performance RJ45 plug for single wire and stranded wire. To prevent the latch part from breaking, the U-shape is adopted. There are few parts and good construction is possible. For plug processing of LAN cable.atribut:
- Type: Category 5e
- Compatible Cable: UTP cable (AWG24) single wire / twisted wire
- Number of boxes: 100
- Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 1Patribut:
- Breaking Capacity (kA): 6
- Curve Code: C
- Rated Operational Voltage (V): 230
- Number of Poles: 1P
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5~10 x In
- Mounting Mode: Clip-on
- Network Type: AC
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon ConduitDeskripsi:Pipa Conduit PRALON adalah Pipa Conduit Listrik High Impact , Pipa PRALON mudah di bending / di bengkokan menggunakan ver bending , Pipa Conduit PRALON sudah sertifikasi internasional IEC.
- SEKAI Kipas Angin BerdiriDeskripsi:Kipas Angin Tornado Tumpu SEKAI HSN 1038 adalah produk kipas angin tumpu dengan ukuran 25cm (10inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari aluminium. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan, hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur :- Kipas Angin Tumpu Performa Tinggi 25cm (10inch)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh- Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisikatribut:
- Frequency (Hz): 50
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWatribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- Working Pressure (kg/cm²): 10
- Schneider Electric TeSys Deca Contacts set LA5-D Seriesatribut:
- Poles Description: 3P
- Product or Component Type: Main Contact Set
- Range: TeSys
- RUCIKA Pipe PVC StandardDeskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- AYORACK Rak Gudang Light Duty AL2-SeriesDeskripsi:Rak Gudang Serbaguna AYORACK dirancang dengan material berkualitas untuk pemakaian kokoh dan jangka waktu lama. Cocok untuk keperluan rumah tangga, perkantoran, display, gudang dan bisnis Anda.Pemasangan rak dapat dilakukan mandiri dengan mudah dan cepat. Rak dapat dibongkar pasang dan jarak antar ambalan dapat disesuaikan untuk ukuran keperluan Anda. Kaki rak sudah dilengkapi dengan lapisan ekstra agar rak berdiri lebih stabil dan tidak menggores permukaan lantai.Warna netral abu-abu - dapat digunakan untuk keperluan rumahan / kantor / gudang anda. Visual lebih menyegarkanatribut:
- Material: Steel
- Load Capacity (kg/layer): 200
- Finishing: Cat + Powder Coating
- Lion Star Hand Drum Pumpatribut:
- Dimensions (mm): H 580
- Packing Dimensions (mm): 645 x 325 x 855
- Volume (m³): 0.179
- Boss MCB 1 Pole 6kAatribut:
- Number of Poles: 1
- Tripping Curve: C
- Breaking Capacity (kA): 6
- Rigid Conductor (mm²): 25
- Flexible Conductor (mm²): 16
- Calibration Temperature (°C): 30
- Electrical Endurance: 8000
- Frequency (Hz): 50/60
- Mechanical Endurance: 20000
- Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60A (MCB)atribut:
- Device Application: Distribution
- Network Type: AC
- Breaking Capacity (kA): 4.5
- Trip Unit Technology: Thermal-Magnetic
- SIEMENS Miniature Circuit Breaker 3P (MCB)atribut:
- Rated Voltage (V): 400
- Number of Poles: 3-Poles
- Indorack Standing Close Rack 19inch IR Series - Glass DoorDeskripsi:Close Rack included accessories : 10U - 32U - 1Unit PDU8G - 1Unit FM02 - 1pc BRP - 1set CR01 - 1pc FS - 1set CA01 - 1set AF01 - 100Set M06 - Steel Front Door, Rear Door and 2Side Door with Lock 42U - 45U - 1Unit PDU12G (Power Distribution Unit) - 2Unit FM02 (Fan Modular) - 1pc BRP (Brush Panel) - 1set CR01 (Cable Ring for IR Series) - 1pc FS (Fixed Shelf) - 1set CA01 (Castor) - 1set AF01 (Adjustable Foot) - 100Set M06 (Cagenut & Screw)atribut:
- Width (mm): 600
Daftar Harga pipa kabel Terbaru March 2026
| PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C | Rp12.900 |
| Boss Pipa Conduit | Rp19.900 |
| PM Kabel Duct | Rp15.900 |
| Indorack Standing Close Rack 19inch IR Series - Perforated Door | Rp6.499.900 |
| tp-link Wireless N Router | Rp149.900 |
| 3M Cat5E / Cat6 Rj45 Modular Plug | Rp1.799.900 |
| Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 1P | Rp109.900 |
| PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon Conduit | Rp13.900 |
| SEKAI Kipas Angin Berdiri | Rp209.900 |
| PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW | Rp33.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Tipe%20C/3sP105178136-1.jpg)








%20Tipe%20AW/3aP105178118-1.jpg)
/YTH%20Elbow%20Pipa%20Listrik/f7P109127547-1.jpg)





/hkP105283632-10.jpg)
/P103145727-1.jpg)