Beli pipa hydraulic di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik
    Mulai

    Rp55.999.900

    RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
  2. KRISBOW Pembengkok Pipa
    Mulai

    Rp269.900

    KRISBOW Pembengkok Pipa
    Deskripsi:
    Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Tube Bender
    • Material: Steel
    • Bend Angle (°): 180
  3. Future Star Manual Hydraulic Pipe Bending
    Mulai

    Rp3.799.900

    Future Star Manual Hydraulic Pipe Bending
    atribut:
    • Angle Range (°): 90 ≤ a<180
  4. RIDGID Tri-Bender
    Mulai

    Rp1.799.900

    RIDGID Tri-Bender
    atribut:
    • Catalog Number: 44852
    • Color: Gray
    • Bend Radius (inch): 1.01; 0.98; 0.95
  5. TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp1.999.900

    TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.
    atribut:
    • Type: For mm
    • Bend Angle (°): 0 to 180
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
  6. Gestar Hydraulic Pipe Bender with Tripod
    Mulai

    Rp4.799.900

    Gestar Hydraulic Pipe Bender with Tripod
    atribut:
    • Bending Range (inch): 1/2-2
    • Mould Disposition (inch): 1/2, 3/4, 1, 1.25, 1.5, 2
    • Maximum Output (t): 16
    • Maximum stroke (mm): 250
  7. TRUSCO Tube Bender (Inches Size)
    Mulai

    Rp1.799.900

    TRUSCO Tube Bender (Inches Size)
    Deskripsi:
    Purpose: Bending process of soft copper tube, soft viscous aluminum tube (Iron, stainless steel can not be used).
    atribut:
    • Bending Angle (degrees): 0-180
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe and soft and viscous aluminum pipe. (Iron and stainless steel cannot be used)
  8. KRISBOW Pembengkok Pipa Elektrik
    Mulai

    Rp29.999.900

    KRISBOW Pembengkok Pipa Elektrik
    atribut:
    • Bending Formers (mm): 16, 19, 22, 25, 32, 38, 51, 63, 76
    • Square Formers (mm): 16, 19, 22, 25, 30, 38, 40, 50
    • Maximum Thickness (mm): 0.5-2
    • Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/280/3
    • Packing Dimensions (mm): 600x575x910
  9. TEKIRO Obeng Presisi Set
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Obeng Presisi Set
    Deskripsi:
    TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  10. Rothenberger Supertronic SE
    Mulai

    Rp96.999.900

    Rothenberger Supertronic SE
    atribut:
    • Color: SIlver
  11. KRISBOW Tang Pemotong Kabel Ratchet
    Mulai

    Rp709.900

    KRISBOW Tang Pemotong Kabel Ratchet
    Deskripsi:
    RATCHET CABLE CUTTER 240MM2 LRRCC24- APPLICABLE FOR CUTTING COPPER AND ALUMINIUM CABLE UP TO 240MM2 / DIAMETER: 32MM- COMFORT RUBBER GRIP
    atribut:
    • Type: Manual tool
    • Dimensions (cm): 35x14x3
    • Size (mm²): 240
Daftar Harga pipa hydraulic Terbaru March 2026
WISON Alat Pembengkok Pipa HidrolikRp6.199.900
Wipro Alat Pembengkok Pipa HydraulicRp3.399.900
Wipro Alat Pembengkok Pipa Manual (Tube Bender)Rp2.099.900
RIDGID Mesin Pembengkok Pipa HidrolikRp55.999.900
KRISBOW Pembengkok Pipa HidrolikRp4.299.900
KRISBOW Pembengkok PipaRp269.900
Sellery Pembengkok PipaRp239.900
RIDGID Instrument Bender 400 Series (Imperial)Rp2.699.900
FATOOLS Hydraulic Pipe BenderRp9.899.900
Future Star Manual Hydraulic Pipe BendingRp3.799.900

Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)