Beli pipa hidrolik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RIDGID Mesin Pembengkok Pipa HidrolikDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
- KRISBOW Mesin Derek Hidrolikatribut:
- Capacity (t/kg): 2/2000
- Boom working range (cm): 105-159
- Lifting range (cm): 0-230
- Dimension (LxWxH) (mm): 1620x975x1500
- Gross Weight (kg): 30
- KRISBOW Pembengkok PipaDeskripsi:Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Tube Bender
- Material: Steel
- Bend Angle (°): 180
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- KRISBOW Tang Crimping Hexagonal HidrolikDeskripsi:Crimping Plier Hydraulic 16-300mm2 Hex YQK-300B adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 16-300mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Material: Steel
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- Kenmaster Mesin Press Hidrolikatribut:
- Size: 50ton
- SUN RUN Silinder HidrolikDeskripsi:S SeriesSingle-Acting, General Cylinders-Designed for use in all positions-Hard chrome plated plunger and inner of barrel resists wear and corrosion it also be more closed and extending cylinder life-Maximum sized springs speed piston return and increase spring life-Plunger wiper reduces contaminant-Stop ring for piston blow-out protection-Powder coat finish for increased corrosion resistance and antirust-SQB-3/8UF coupler and dust cap are included on all models
- KRISBOW Pemotong Kabel Hidrolikatribut:
- Type: Cable Cutter
- Material: Steel
- Cutting Force (t): 7.5
- Cutting Range (mm): Dia. 85 (for armoured Cu/Alu cable)
- Dimensions (cm): 73x21.5x24.5
- Length (mm): 465
- Package: Steel Case
- KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Typeatribut:
- Type: Press
- Dimensions (mm): 680x500x1070
- Capacity (t): 10
- Max. Material Height (mm): 340
- Max. Material Width (mm): 330
- Oil Tank Capacity (L): 1.5
- Piston Stroke (mm): 175
- JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)atribut:
- Capacity: 15 Ton
- KRISBOW Pembengkok Pipaatribut:
- Max Bending Angel (°): 180
- Dies Type (Radius) Round (inch (mm)): 3/8 (50), 1/2 (60), 9/16 (70), 5/8 (80), 3/4 (90), 7/8 (110)
- Dies Type (Radius) Square (inch (mm)): 3/4 (100), 1 (110)
- Dimensions (LxWxH) (mm): 630x370x150
- Maximum Thickness (mm): 0.8-1.2
- NACHI Kit Flange Pipaatribut:
- Mounting Method: Gasket mounting type
- Maximum Working Pressure: 25255MPa (kgf/cm2)
- Nominal Diameter: 1/8
- Peak Flow Rate: 50L/min
Daftar Harga pipa hidrolik Terbaru April 2026
| KRISBOW Pembengkok Pipa Hidrolik | Rp4.299.900 |
| RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik | Rp55.999.900 |
| WISON Alat Pembengkok Pipa Hidrolik | Rp6.199.900 |
| KRISBOW Mesin Derek Hidrolik | Rp5.499.900 |
| KRISBOW Pembengkok Pipa | Rp269.900 |
| TEKIRO Kunci Pipa | Rp56.900 |
| KRISBOW Hydraulic Garage Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp529.900 |
| KRISBOW Tang Crimping Hexagonal Hidrolik | Rp509.900 |
| TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp589.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp7.799.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/2wP104572104-5.jpg)

/P101003976-4.jpg)
/b2P101000398-2.jpg)


/P102037331-1.jpg)



/P101536330-1.jpg)


/14P102120040-2.jpg)