Beli pipa cpvc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HUASHENG Pipe CPVC SCH80 ASTM F441 (Pipa)atribut:
- Length (m): 4
- Material: C-PVC
- Schedule: SCH80
- Standard: ASTM F-441
- Non Brand CPVC Pressure Pipe Fitting & FlangeDeskripsi:Straight-spout faucets extend straight out from the body of the faucet and have a modern, streamlined appearance.
- RUCIKA Pipa PPR Air Panas dan DinginDeskripsi:Pipa Dan Fitting PP-R Spesialis Air Panas Dan Dingin Bertekanan. RUCIKA KELEN GREEN merupakan sistem perpipaan lengkap yang dapat dipergunakan untuk saluran air panas dan dingin bertekanan. Materialnya terbuat dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 / PP-R 80. Dengan jenjang produk yang luas, pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam berbagai kelas tekanan dan temperatur dengan variasi ketebalan dinding sesuai dengan penggunaannya. Sistem sambungan yang digunakan oleh RUCIKA KELEN GREEN adalah sistem penyambungan heat fusion dengan menggunakan alat pemanas. Dengan sistem sambungan ini, hasil penyambungan menjadi bersenyawa sehingga terjamin kekuatannya (sama dengan kekuatan pipa), anti kebocoran dan bebas perawatan serta umur penggunaan sampai 50 tahun. RUCIKA KELEN GREEN adalah suatu sistem perpipaan lengkap untuk saluran air panas & dingin bertekanan dengan jenjang produk yang luas. Materialnya dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 atau PP-R 80. Menggunakan sistem penyambungan heat fusion dengan alat pemanas polyfusion atau electrofusion, sehingga hasil penyambungan menjadi homogen atau senyawa sehingga menjamin kekuatannya, anti kebocoran, bebas perawatan & didesain agar mampu digunakan hingga 50 tahun. Sistem ini dirancang untuk sistem sanitari & saluran bertekanan pada: - Perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen. - Sistem udara bertekanan. - Sistem air minum dan makanan cair. - Agrikultur (greenhouse & taman). - Sistem transportasi asam dan cairan agresif. RUCIKA KELEN GREEN menawarkan sistem pipa dan sambungan pipa (fitting) yang lengkap dengan standar DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 dan DIN 4726 mulai diameter luar 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, dan 110mm. Pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam kelas PN 10, PN 16 dan PN 20. Sedangkan sambungan pipa nya tersedia lengkap dengan berbagai fungsi. PN 10: Digunakan untuk mengaliri air dingin bertekanan. PN 16: Digunakan untuk mengaliri air panas dan air dingin bertekanan. PN 20: Digunakan untuk mengaliri air pasas bertekanan.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Pipe Type: PP-R
- Color: Green
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWatribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- Working Pressure (kg/cm²): 10
- POLY SpeakerDeskripsi:PERSONAL, USB/BLUETOOTH SMART SPEAKERPHONELet’s face it: the audio on your laptop and smartphone aren’t great. Sound like the professional you are with Poly Sync 20 USB/Bluetooth® smart speakerphone—for remarkable conference calls and music anywhere. Take it wherever you go—its battery lasts for hours and can charge your smartphone. You’ll always hear and be heard. The multimedia quality sound is a music-lover’s delight. Designed specifically for today’s professional, it’s sleek, compact, and filled with smart features to keep conference calls simple.• Keep your smartphone charged and ready.• Slim and portable, comes with a carrying case.• Works with computers via USB, and with smartphones via Bluetooth®.• Connect wirelessly to computers via the included BT600 adapter (Poly Sync 20+)• IP64 dust- and water-resistant.
- Kembla Copper Tubeatribut:
- Length (m/roll): 15
- Standard: AN/NZS 1571 Aus, ASTM B280 USA
- 3M Lakban Vinyl Serbaguna (Selotip Lantai)atribut:
- Adhesive Type: Rubber
- ACTIV FURNITURE Locker Forte Seriesatribut:
- Color: Dark Grey - White
- Iron Plate Thickness (mm): 0.6; 0.7
- Room: Workspace
- Series: Forte
- Hikari Copper PipeDeskripsi:-Excellent in electrical and thermal conductivity and processability. -For parts, crafting, repairing, etc.atribut:
- Thickness (mm): 0.5
- Material: Copper
- Brassco Pipa Tembaga Batangan ASTM B280atribut:
- Length (m): 5,8
- Brassco Pipa Tembaga Batangan ASTM B819Deskripsi:BRASSCO Pipa Tembaga Batangan ASTM B819 8mm // Pipa Gas Medis SOFTPipa tembaga ASTM B819 adalah pipa tembaga yang dibuat secara khusus dan banyak digunakan untuk instalasi Gas Medis (Medical Grade). Pipa tembaga ini banyak juga di sebut sebagai Pipa Tembaga B819 Type L. Pipa tersebutu harus dipasang sesuai dengan persyaratan dari National Fire Protecrion Association (NFPA) Standard 99 dan Canadian Standard Association (CSA) Standard Z 305, 1 / Z 7396.1, Sistem Pemipaan Gas Medis Nononflammable.atribut:
- Length (m): 5,8
- Eins Jungle Gym SUS Pipeatribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Brassco Pipa Tembaga ASTM B280 RollDeskripsi:BRASSCO Pipa Tembaga Rol ASTM B280 Roll Ukuran 12mm / 12.00mmBanyak digunakan pada sistem HVAC. PIpa Tembaga Roll mempunyai sifat yang lebih lentur dibandingkan dengan pipa tembaga batangan.atribut:
- Length (m): 15
- Non Brand Seamless pipe stainless steelDeskripsi:Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan andaatribut:
- Material: Sus 304
- Grade: SS304L
- ASTM: 312
- ASME: B36.19
- Lenght (m): 6
- Non Brand Pipa Aluminium Seamlessatribut:
- Inner Diameter (mm): 25.75
- Thickness (mm): 3
- Outer Diameter (mm): 31.75
- Length (m): 6
Daftar Harga pipa cpvc Terbaru January 2026
| HUASHENG Pipe CPVC SCH80 ASTM F441 (Pipa) | Rp319.900 |
| Non Brand CPVC Pressure Pipe Fitting & Flange | Rp78.900 |
| Samiplast Pipe | Rp209.900 |
| RUCIKA Pipa PPR Air Panas dan Dingin | Rp51.900 |
| PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW | Rp33.900 |
| POLY Speaker | Rp2.599.900 |
| Kembla Copper Tube | Rp739.900 |
| 3M Lakban Vinyl Serbaguna (Selotip Lantai) | Rp36.900 |
| ACTIV FURNITURE Locker Forte Series | Rp1.899.900 |
| Hikari Copper Pipe | Rp30.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9qP112242350-1.jpg)



%20Tipe%20AW/3aP105178118-1.jpg)


/P102069912-2.jpg)