Beli pipa conduit legrand di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Boss Pipa ConduitDeskripsi:All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.atribut:
- Length (m): 2.9
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00063.04
- PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon ConduitDeskripsi:Pipa Conduit PRALON adalah Pipa Conduit Listrik High Impact , Pipa PRALON mudah di bending / di bengkokan menggunakan ver bending , Pipa Conduit PRALON sudah sertifikasi internasional IEC.
- PITHON Plain Conduit/Threadlessatribut:
- Length (m): 3.66
- Boss Corrugated Conduit (Pipa Flexible Conduit)Deskripsi:Standard- SNI IEC 61386-22:2017- BSEN 61386-22:2004- IEC 61386-22:2002Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.atribut:
- Length (m): 50
- PRALON Tee Dus Fitting Conduitatribut:
- Nominal Diameter (mm): 20
- Alco Accessories Fitting PVC Conduit T- Dus 3 WayDeskripsi:ALCO merupakan produk Pipa dan Fitting Conduit uPVC yang berfungsi sebagai penyalur instalasi listrik dan pelindung kabel untuk di dalam permukaan dinding ataupun tanah. dengan kualiatas HIGH IMPACT tidak mudah pecah. - 1 SET (LID + 3 WAY + 2 SCREW)
- Lesso Pipa Conduitatribut:
- Grade: B
- Color: White
- Diameter (mm): 20
- Thickness: 1.4
- Length (mm): 3000
- Alco Accessories Fitting PVC Conduit T- Dus 4 WayDeskripsi:ALCO merupakan produk Pipa dan Fitting Conduit uPVC yang berfungsi sebagai penyalur instalasi listrik dan pelindung kabel untuk di dalam permukaan dinding ataupun tanah. dengan kualiatas HIGH IMPACT tidak mudah pecah. - 1 SET (LID + 4 WAY + 2 SCREW)
- Boss Klem Pipaatribut:
- Diameter (mm): 25
- Color: White
- Boss Junction Box 3 WayDeskripsi:Standard- SNI IEC 61386-21:2017- BSEN 61386-21:2004- IEC 61386-21:2002Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.
- monotaro Corrugated Flexible Conduit (Pelindung Kabel Flexsibel)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Selang Kabel Fleksibelatribut:
- Material: Flame retardant polypropylene
- Color: Black
- Length (m): 10
- Operating Temperature Range (°C): -30 to +110
- Westpex Pipa High Impact ConduitDeskripsi:Material : Poly Vynil Chloride (PVC) dan tidak menghasilkan gas dioxin jika terbakar.
- PITHON Corrugated Flexible Conduit PVCatribut:
- Material: PP, PE, HDPE
- Length (m): 45
- Maspion Atap PVC SuperoofDeskripsi:Dengan trend atap roofing upvc semacam ATAP ALDERON, ROOFTOP, SUNPANEL, HOLODECK sekarang akhirnya MASPION mengeluarkan produk Atap uPVC Maspion Superoof terbuat dari bahan PVC (Polyvinyl Chloride) berperforma tinggi dengan aditif anti UV dan heat protection kualitas terbaik dengan harga jual atap alderon yang sangat kompetitif. Terobosan terbaru terkini yang menghadirkan produk atap dengan menggunakan kombinasi bahan terbaik untuk mempersembahkan sebuah atap yang lebih inovatif, dan berkualitas superior. Atap Alderon Maspion merupakan sebuah solusi atap terlengkap yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini yang menginginkan harga atap alderon yang kompetitif dan dibuat dengan menggunakan mesin-mesin extrusi termutakhir, sehingga menghasilkan sebuah atap yang mudah dipasang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dini kami Jual Atap UPVC produk Atap Alderon maspion merupakan sebuah atap gelombang yang memiliki rongga ditengahnya dengan bahan dasar uPVC yang memiliki performa terbaik di kelasnya. Dengan desain dan keunggulan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atap uPVC akan menjamin garansi produk tetap terjaga.atribut:
- Total Width (cm): 89
- Thickness (mm): 10
- Effective Width (cm): 83
- Angle (°): 15
- PITHON Flexible Metal ConduitDeskripsi:- Galvanized steel core- Highly flexibility and impact resistant- Corrosion resistant- For massa production equipment, machine tools, any morrow space for electrical wiring aplications
- Boss Joining CouplingDeskripsi:Standard- SNI IEC 61386-21:2017- BSEN 61386-21:2004- IEC 61386-21:2002 Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.
- PITHON PVC Coated Flexible Metal ConduitDeskripsi:Galvanized steel core, PVC jacketed - Light style, highly flexibility and liquid-tightness - Water proof, corrosion resistant, sunlight resistant - For massa production equipment, machine tools, any morrow space for electrical wiring aplicationsatribut:
- Temperature Range (°C): -10 to +70
Daftar Harga pipa conduit legrand Terbaru December 2025
| Boss Pipa Conduit | Rp20.000 |
| PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon Conduit | Rp14.000 |
| PITHON Plain Conduit/Threadless | Rp81.000 |
| Boss Corrugated Conduit (Pipa Flexible Conduit) | Rp719.000 |
| Vinilon Tee Dus Fitting Conduit | Rp7.000 |
| YTH T Dus Cabang 3 | Rp20.000 |
| PRALON Tee Dus Fitting Conduit | Rp6.000 |
| Alco Accessories Fitting PVC Conduit T- Dus 3 Way | Rp1.899.900 |
| Lesso Pipa Conduit | Rp179.900 |
| Alco Accessories Fitting PVC Conduit T- Dus 4 Way | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/poP106884924-1.jpg)
/Vinilon%20Tee%20Dus%20Fitting%20Conduit/hbP107959623-1.jpg)

/PRALON%20Tee%20Dus%20Fitting%20Conduit/buP106351426-1.jpg)
/Alco%20Accessories%20Fitting%20PVC%20Conduit%20T-%20Dus%203%20Way/qrP106379963-1.jpg)

/Alco%20Accessories%20Fitting%20PVC%20Conduit%20T-%20Dus%204%20Way/r9P106379981-1.jpg)


/6gP101568232-2.jpg)