Beli pipa 1 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe SUPER D
    Mulai

    Rp1.699.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe SUPER D
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
  2. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose, Union Welding Free Type
    Mulai

    Rp389.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose, Union Welding Free Type
    Deskripsi:
    Usage:Vibration absorption. Land subsidence, earthquake measures.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
  3. RUCIKA Pipe PVC Standard
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    RUCIKA Pipe PVC Standard
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  4. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Nfk Metal Touch
    Mulai

    Rp349.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Nfk Metal Touch
    Deskripsi:
    Usage:Plumbing core gap absorption and vibration absorption.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
    • Connection: Screwing
  5. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe D
    Mulai

    Rp1.399.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe D
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 5
  6. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  7. Onda Selang Fleksibel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp64.900

    Onda Selang Fleksibel
    atribut:
    • Material: EPDM, SUS 304, Brass
  8. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp4.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  9. RUCIKA Pipa PVC Standard D
    Mulai

    Rp109.900

    RUCIKA Pipa PVC Standard D
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 87/S/RE/II.2/2014_
  10. monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 140
    • Length (m): 3 (750mm when contracted)
    • Material: aluminum
    • Maximum Operating Temperature (°C): 140
  11. aer Woven Stainless Steel Flexible Hose
    Mulai

    Rp44.900

    aer Woven Stainless Steel Flexible Hose
    atribut:
    • Material: SS304 & Brass Material
    • Seal: NBR
    • Cover: Tight Stainless Steel Knitted
    • Hose: EPDM
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 5
    • Maximum Temperature (°C): 90
    • Nut: Brass Nickel Plating
    • Working Pressure (kg/cm²): 1/2-4
  12. Tozen Flexible Hose SS304 SF-100 WP 10K SCR Union
    Mulai

    Rp369.900

    Tozen Flexible Hose SS304 SF-100 WP 10K SCR Union
    Deskripsi:
    Absorption of the piping strain in the line of water, steam, oil, chemicals, etc., absorption of vibration and ground sinking.
    atribut:
    • Suitable: Water, Steam, Oil, Chemicals. Etc
    • Maximum Working Temperature (°C): 220
  13. Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flange
    Mulai

    Rp869.900

    Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flange
    atribut:
    • Suitable: Water, Steam, Turbines, Gas, Fuel Oil, Air, etc
    • Maximum Working Temperature (°C): 220
  14. TOFLE Flexible Stainless Hose (non-welded SUS union type)
    Mulai

    Rp2.599.900

    TOFLE Flexible Stainless Hose (non-welded SUS union type)
    atribut:
    • Material: Flexible part:stainless steel (SUS304), Union part:Stainless steel (SCS13)
    • Total Length (mm): 300
    • Maximum usage pressure: 1MPa
    • Suitable fluid: Hot or Cold water and Air
    • Working Temperature Range: -50 to 100degrees
    • Nominal Diameter A: 15
    • Nominal Diameter B: 1/2
  15. ONDA Exclusive Flexible Hose F 1/2inch
    Mulai

    Rp63.900

    ONDA Exclusive Flexible Hose F 1/2inch
    Deskripsi:
    Mengalirkan air ke kepala shower Sparepart pengganti selang jika kepala shower masih bagus.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
  16. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe SUPER AW
    Mulai

    Rp1.199.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe SUPER AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
  17. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Hose (Flange Type)
    Mulai

    Rp639.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Hose (Flange Type)
    Deskripsi:
    -Flange on both ends are loose type.-Other diameter and lengths are also available.-For general piping such as misalignment absorption.
Daftar Harga pipa 1 Terbaru February 2026
PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe SUPER DRp1.699.900
Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose, Union Welding Free TypeRp389.900
RUCIKA Pipe PVC StandardRp35.900
Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Nfk Metal TouchRp349.900
PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe DRp1.399.900
PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWRp33.900
RUCIKA Pipa PVC Standard AWRp60.900
Onda Selang FleksibelRp64.900
Lautan Steel Besi Beton Polos SNIRp86.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC ElbowRp4.900

Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)