Beli pinset aa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO SS Tweezers Aa Type (Pinset)atribut:
- Material: SUS430
- ENGINEER Stainless Steel Tweezers (Pinset)atribut:
- Tip: With direct/grip
- Total Length (mm): 152
- Width (mm): 11
- Finishing Material: Stainless Steel (SUS430)
- ENGINEER Tweezers (Pinset)Deskripsi:Knob work for small items.atribut:
- Material: Stainless Steel 13 chrome
- OneMed Tweezers Anatomy (Pinset Anatomis)Deskripsi:Pinset Anatomi Stainless Steel Fine A 14cm Onemed- Pinset anatomi onemed atau dressing forcep adalah salah satu surgical instrument, pinset dengan gigi anatomi bahan stainless untuk menjepit jaringan dalam operasi digunakan untuk memegang jaringan, alat dan bahan medis. Dapat juga digunakan untuk memegang kasa dan kapas pada saat membersihkan luka. Pinset Anatomi memiliki ujung tumpul halus.- Ujung : Tanpa Kaitatribut:
- Material: Stainless Steel
- TRUSCO Stainless Steel TweezersDeskripsi:Use:Pinch small stuffatribut:
- Material: Acid Resistant and Anti-magnetic Stainless Steel (SUS304L)
- Tip: Tipped Rounded End Type
- Total Length (mm): 120
- Width (mm): 10
- CELLKIT Pinset Stainless Steel BengkokDeskripsi:Terbuat dari bahan stainless steel dengan bentuk ujung bengkok yang presisi memberikan kekuatan dan ketepatan dalam mengangkat dan menjepit benda-benda kecil pada saat melakukan perbaikan / aktivitas lainnya.Terbuat dari besi anti magnet dengan baja tahan karat, dengan kekuatan yang elastis dapat diandalkan untuk menjepit. Ini dapat digunakan dengan pelarut dan pembersih lain tanpa takut korosi.Lingkup penggunaan: - Perbaikan - Hobi - Rumah tangga - Perawatan kecantikanatribut:
- Material: Stainless Steel
- Packaging Dimensions (cm): 8.5x0.1x16.5
- TRUSCO Stainless Steel Tweezers Setatribut:
- Set Contents: TSP-21, TSP-25, TSP-26, TSP-32, TSP-34
- Finishing Material: Stainless Steel (SUS430)
- OneMed Tweezers Chirurgic (Pinset Bedah)Deskripsi:Pinset Chirurgis Stainless Steel Fine A 12.5cm Onemed- Finishing : Doff- Kegunaan : Alat untuk memegang / penjepit suatu benda dalam proses operassi / Persalinanatribut:
- Finishing: Doff
- Material: Stainless Steel
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- TRUSCO Stainless Steel Tweezersatribut:
- Total Length (mm): 150
- Width (mm): 11
- Tip: Tip Curve Type
- Finish Material: Stainless Steel (SUS430)
- OMM Tools Ware Anatomic Forcepatribut:
- Material: Stainless Steel
- Specification: For Medications And Dissection, Round Pointed
- TRUSCO Stainless Steel Tweezers for StampsDeskripsi:Usage:Pinch small stuffatribut:
- Material: SUS430
- Width (mm): 11
- Overall Length (mm): 120
- Weight (g): 13
- Point Dimensions (mm): 8
- BAKU TweezerDeskripsi:Baku Pinset Tweezer BK-V9 7-SA Stainless Steel OriginalBengkokatribut:
- Material: Stainless Steel
- TECHNIK Tweezers Set (Pinset Lab)atribut:
- UNSPSC: 27112105
- Application: Precision Assembly and Repair
- Material: Stainless Steel
- Maximum Temperature (°F): 932
- Mechanism: Tension
- Resists: Anti-Magnetic; Corrosion
- Tip Size (mm): 0.5
- Type: Precision
- KOKUYO Campus Loose-Leaf Write SmoothlyDeskripsi:Smooth, smooth, flowing writing comfort. I want to write out with a light touch.I want to write it even smoothly and quickly, even when the desk is hard. I want to write without getting stuck with a thin pen ... I'd recommend it to you like this.atribut:
- Paper Quality: High-quality paper
- Hole Shape: Round hole
- Paper Thickness (g/m²): 75
- TRUSCO Plastic Tweezers SetDeskripsi:-5 plastic tweezers have been put together as a set.-Excellent in non-magnetism, insulation, chemical resistance and Rigidity.-The tip comes into contact as a surface to securely hold fine part.-Hard to give damages to a target object, and excellent in durability. -Optimum for picking up circuit boards for semiconductor-related and electronic components.atribut:
- Heat Resistant Temperature: 240°C
- Material: Plastic (containing nylon and glass reinforcement of 30%)
Daftar Harga pinset aa Terbaru October 2026
| TRUSCO SS Tweezers Aa Type (Pinset) | Rp39.900 |
| ENGINEER Stainless Steel Tweezers (Pinset) | Rp80.900 |
| ENGINEER Tweezers (Pinset) | Rp34.900 |
| OneMed Tweezers Anatomy (Pinset Anatomis) | Rp7.900 |
| TRUSCO Stainless Steel Tweezers | Rp769.900 |
| GOOI Pinset Tweezer Vetus | Rp3.900 |
| CELLKIT Pinset Stainless Steel Bengkok | Rp28.900 |
| HOZAN Tweezers (Capitan) | Rp26.900 |
| TRUSCO Stainless Steel Tweezers Set | Rp209.900 |
| OneMed Tweezers Chirurgic (Pinset Bedah) | Rp7.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/fvP102013571-2.jpg)
/2xP105424105-1.jpg)
/kkP103621740-1.jpg)
/7nP105707275-10.jpg)



/oxP102021897-2.jpg)

/7wP105707284-5.jpg)
/l6P107120762-1.jpg)
/a1P101000361-8.jpg)




/qcP109933948-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)