Beli philips led di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Philips TrueForce Core LED Industrial and RetailDeskripsi:Philips TrueForce Core LED I&R lamps offer an easy and short payback LED solution to replace High Intensity Discharge (HID) lamps. The products bring the energy efficiency and long lifetime benefits of LED to HID replacement and provide instant saving and low initial investment. With the right lamp size and light distribution, you can easily retrofit TrueForce Core LED I&R lamps and bypass the existing ballast while enhancing the lighting quality.Benefits:- Cost saving with short payback time- Light on the wider working space- Low initial investment- Enhance lighting quality with easy adoptionApplications: Industrial/retail - warehouses, factories, shops, transport hubsatribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Color Code: 865 (CCT of 6500 K)
- Voltage (Nom) (V): 220-240
- Color Consistency: <6
- Bulb Shape: T-shape
- Color Designation: Cool Daylight
- EU RoHS compliant: Yes
- LLMF At End of Nominal Lifetime (Nom.) (%): 70
- Nominal Horizontal Color Temperature (Kelvin): 6500
- Power factor (nom.): 0.5
- Technical Beam Angle (Nom) (degree): 180
- Philips Essential LEDtube T8Deskripsi:Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.atribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220-240
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- Philips Smart Bright LED Batten G2atribut:
- Protection class IEC: Safety class II
- Cable: Cable without plug 2-pole
- Constant light output: No
- Number of products on MCB of 16 A type B: 10
- CE mark: CE mark
- Connection: Flying leads/wires
- Driver included: Yes
- Driver/power unit/transformer: Power supply unit
- EU RoHS compliant: Yes
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Input Voltage (V): 220 to 240
- Light source engine type: LED
- Light source replaceable: No
- Luminaire light beam spread: 140°
- Optic type: Wide beam
- Optical cover/lens type: Polycarbonate linear
- Philips EcoFit LEDtube T8atribut:
- Beam Angle (°): 240
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Luminous Efficacy (lm/W): 100
- Voltage (V): 220 to 240
- Paperline Nota Kontan Kecilatribut:
- Number of Ply: 1
- Size (mm): 108x155
- Type: Cash Receipt
- GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun.* General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun*pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan.Sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang. Dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: E27
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 20000
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- Philips LED TubeDeskripsi:LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C Gatribut:
- Fitting: G13
- Input Voltage (V): 220-240
- Philips Lampu Downlight LED MagneosDeskripsi:Lampu Downlight LED Slim Philips menghadirkan efek cahayaalami untuk digunakan dalam aplikasi penerangan umum. Iniadalah mahakarya ramping untuk plafon rendah, menciptakansuasana elegan di mana pun di rumah. Cahaya yang nyaman dimata Anda.atribut:
- Voltage (V): AC 220-240
- Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam)atribut:
- Cap Base: E27
- Philips SmartBright LED FloodlightDeskripsi:The SmartBright LED Floodlight is a versatile floodlight engineered to deliver significant energy savings, an ideal solution for diverse floodlighting applications. The product is also designed to meet relevant performance and safety standards,offering you reliable and long-lasting performance.Benefits:- Conventional HID floodlight replacement- Easy to install- Outstanding energy savings- High quality and reliabilityApplications:Architectural lighting, Architectural lighting, Landscape lighting, Landscape lighting, Billboard lighting, Billboard lighting, Parking area lighting, Parking area lighting, Amenity, Amenity, Security, Security
- Sandisk Ultra microSDXCDeskripsi:Diciptakan untuk Menyimpan MomenKartu SanDisk Ultra microSD UHS-I memberi Anda kebebasan untuk memotret, menyimpan, dan membagikan lebih banyak dari sebelumnya. Dengan kapasitas hingga 512GB1, kartu SanDisk Ultra microSD memiliki ruang untuk lebih banyak video Full HD3 dan memberikan kecepatan transfer hingga 100MB/dtk2 untuk membantu Anda memindahkan konten dengan cepat.
- OILES #500Sp BushDeskripsi:Oiles # 500SP1 is a high-load, oil-free bearing based on a high-strength brass alloy made with advanced casting technology and embedded with a solid lubricant. Can be used in combination with various solid lubricants depending on usage conditions. Can be used without lubrication. High performance at high load / low speed operation. Exhibits excellent wear resistance in places where oil film construction is difficult, such as rotation / oscillation and reciprocation, frequent start / stop, etc. Excellent chemical and erosion resistance.atribut:
- Allowable Maximum Speed (m/s): No lubrication: 0.50, Regular lubrication: 1.00 [60]
- Operating Temperature Range (°C): No lubrication: -40 to +300, Regular lubrication: -40 to +150
- Allowable Maximum Surface Pressure P (N/mm²): 29
- Allowable PV Value (N/mm² m/s): No lubrication: 1.65, Periodic lubrication: 3.25 [1990]
Daftar Harga philips led Terbaru January 2026
| Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam) | Rp39.900 |
| Philips Lampu LED | Rp31.900 |
| Philips LED Bright | Rp67.900 |
| Philips TrueForce Core LED Industrial and Retail | Rp189.900 |
| Philips Essential LEDtube T8 | Rp65.900 |
| Philips Essential Bohlam LED | Rp24.900 |
| Philips Smart Bright LED Batten G2 | Rp98.900 |
| Philips EcoFit LEDtube T8 | Rp52.900 |
| Paperline Nota Kontan Kecil | Rp22.900 |
| GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu) | Rp14.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/eeP106159518-4.jpg)








/p0P102121900-2.jpg)




/P101552118-2.jpg)