Beli philips halogen di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Lampu Halogen PluslineDeskripsi:Lampu yang dilengkapi dengan filamen berbentuk koil dengan tegangan utama sehingga menjadikan produk ini sangat ringan.atribut:
- Voltage (V): 230
- Philips Halogenatribut:
- Power (W): 20-50
- Philips Essential Light BulbDeskripsi:The Essential range is a standard stick-shape compact fluorescent lamp, with the lowest purchase price. It is available in 5W, with lumen equivalence of 40W, 75W, 100W and 125W incandescent light bulb. It is also available in color temperatures: warm white (2700K). It is available in both 220-240V and 120-127V and able to operate under a wide voltage range (Power supply fluctuation). It consumes up to 80% less energy than the incandescent light bulb and lasts for 3 years.atribut:
- Dimmable: None
- Fitting: E27
- Input Voltage (V): 220-240
- King Da Jeng (KDJ) Saringan Pipa Foot Klep PVCDeskripsi:Valve yang berfungsi untuk mencegah arus bolak balik pada saluran air.atribut:
- Color: Gray
- Material: PVC
- Seat: EPDM, VITON, NBR
- O-Ring: EPDM, NBR
- Safeway Pallet Plastik One Way SeriesDeskripsi:Applications:-Ideal for One Way Air/Sea cargo shipment-Suitable for Electronic & Electrical, Food & Beverage, Chemical, Resin & Petrochemical industry etcSpecialatribut:
- Type: Grille Deck Surface Non-Reversible
- Accessible By: Forklift (4-way); Hand Truck (4-way)
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Non Brand Halogen Lampatribut:
- Size: 220 V/50W
- MASKO Halogen Lampatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- Philips Essential LEDspot MR16atribut:
- Cap Base: GU5.3 (GU5.3)
- Bulb Shape: MR16 (2inch/50mm)
- Color Consistency: <6
- EU RoHS compliant: Yes
- Nominal Lifetime (hour): 15000
- Shukaku Halogen Stick Lampatribut:
- Voltage (V): 230
- Meval Linear Halogenatribut:
- Color: Kuning
- Temperature Color (Kelvin): 2800
- Fitting: R7s
- Voltage (V): AC 220 (50/60Hz)
- Beam Angle (°): 360
- Dimmable: No
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- Philips Essential LVatribut:
- Cap-Base: GU5.3 [ GU5.3]
- Starting Time (Nom): 0.0s
- Voltage (V): 12
- Dimmable: Yes
- Beam Angle (°): 36
- Color Rendering Index (Nom): 100
- Correlated Color Temperature (Kelvin): 3000
- Nominal Lifetime (hour): 2000
- Numerator - Quantity Per Pack: 1
- Operating Position: UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]
Daftar Harga philips halogen Terbaru February 2026
| Philips Lampu Halogen Plusline | Rp42.900 |
| Philips Halogen | Rp17.900 |
| Philips Essential Light Bulb | Rp41.900 |
| King Da Jeng (KDJ) Saringan Pipa Foot Klep PVC | Rp54.900 |
| Safeway Pallet Plastik One Way Series | Rp299.900 |
| Philips Lampu LED | Rp31.900 |
| Non Brand Halogen Lamp | Rp9.900 |
| MASKO Halogen Lamp | Rp22.900 |
| Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam) | Rp39.900 |
| Philips Essential Bohlam LED | Rp24.900 |
Data diperbarui pada 02/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20Saringan%20Pipa%20Foot%20Klep%20PVC/cvP105216463-1.jpg)



/eeP106159518-4.jpg)