Beli petro canada oil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Castrol Hydraulic Oil
    Mulai

    Rp10.999.900

    Castrol Hydraulic Oil
    Deskripsi:
    HYSPIN AWS 68 & HYSPIN AWS 46ANTI-WEAR HYDRAULIC OILSZinc-based hydraulic oils for use in all types of hydraulic pumps where pressures and speeds require anti-wear protection.
    atribut:
    • Grade: ISO3448
    • Characteristics: Standart
    • Applicable to these sectors: Oil & Gas, Power Generation
    • Volume (L): 209
  2. Petro Canada Oli Industri Mesin Hydraulic Food Grade
    Mulai

    Rp10.999.900

  3. Petro Canada Grease Food Grade (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp559.900

    Petro Canada Grease Food Grade (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    Application:Purity FG Greases dan Purity FG Synthetic Grease diformulasikan secara khusus untuk industry food and beverages, tetapi juga cocok untuk aplikasi seperti:- Mesin-mesin tekstil- Mesin-mesin Pulp and Paper- Mesin-mesin Food PackagingTersedia dalam kemasan:- Tube (400 gram)- Pail (17 kg)Tersedia:- Purity FG Grease : NLGI 00 & 2- Purity FG Synthetic Grease : NLGI 2
  4. PHILLIPS 66 Extra Duty Gear Oil ISO
    Mulai

    Rp1.599.900

    PHILLIPS 66 Extra Duty Gear Oil ISO
    Deskripsi:
    Phillips 66 Extra Duty Gear Oil is a premium quality, heavy-duty, extreme pressure (EP) industrial gear oil developed for the lubrication of heavily loaded enclosed gear drives operating under moderate to severe service conditions. It is specially formula
  5. Petro Canada Oli Industri White Oil Food Grade
    Mulai

    Rp7.899.900

    Petro Canada Oli Industri White Oil Food Grade
    atribut:
    • Volume (L): 20
    • Packaging: Pail
  6. Petro Canada Oli Otomotif Kendaraan (Oli Mesin Mobil)
    Mulai

    Rp279.900

    Petro Canada Oli Otomotif Kendaraan (Oli Mesin Mobil)
    atribut:
    • Volume: 1L
    • Packaging: Botol
    • Grade: 15W-40
    • Base No.: 9.8mg KOH/g
    • Flash Point (COC): 228Degrees C
    • High Shear Viscosity: 4.1 (cP 150Degrees C)
    • Kinematic Viscosity: 15.6 (cSt 100Degrees C)
    • Pour Point: -36Degrees C
    • Sulphated Ash: 1.0%
    • Viscosity Index: 139
  7. Valvoline Hydraulic Oils
    Mulai

    Rp929.900

    Valvoline Hydraulic Oils
    Deskripsi:
    Valvoline Ultramax AW 32 Oils diformulasikan khusus untuk digunakan dalam sistem hidrolik yang menggunakan pompa berkinerja tinggi. Mereka memiliki oksidasi yang sangat baik, karakteristik demulibilitas & peringkat FZG yang tinggi. Produk selanjutnya diperkaya dengan inhibitor karat & busa. Valvoline Ultramax AW 32 Oils diformulasikan untuk memenuhi Cincinnati Milacron P-69, DIN 51524 Bagian 2, Dennison HF-0, spesifikasi Dennison HF-2. Mereka memiliki kemampuan filter yang baik, sifat anti busa, indeks viskositas tinggi, kekuatan film & sifat anti aus yang sangat baik untuk meminimalkan keausan pada pompa, cincin, katup, piston, silinder, dll.
  8. Petro Canada Oli Industri Mesin Compressor Food Grade
    Mulai

    Rp13.999.900

    Petro Canada Oli Industri Mesin Compressor Food Grade
    atribut:
    • Volume: 20 Liter
    • Packaging: Pail
  9. HITACHI Katrol Elektrik
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Katrol Elektrik
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  10. PTT Lubricants Hydraulic
    Mulai

    Rp8.299.900

    PTT Lubricants Hydraulic
    Deskripsi:
    Cairan premium hidrolik yang memberikan perlindungan efektif untuk gesekan untuk melindungi bagian mesin secara sempurna. Pelumas memberikan bahan yang sangat baik untuk mencegah terjadinya kotoran yang mengakibatkan peningkatan tenaga pada system hidrolik.
    atribut:
    • Volume (L): 200
    • Viscosity: ISO VG 32, 37, 46, 68, 100
  11. PHILLIPS 66 Hydraulic Megaflow AW ISO
    Mulai

    Rp9.999.900

    PHILLIPS 66 Hydraulic Megaflow AW ISO
    Deskripsi:
    Phillips 66 Megaflow AW Hydraulic Oil is a high-quality anti-wear hydraulic oil developed for use in a wide variety of industrial and mobile hydraulic system applications. It meets the performance requirements of all major hydraulic pump manufacturers, an
    atribut:
    • Color, ASTM D1500: 0.5
    • Pour Point: -35Degrees F
    • Viscosity Index: 102
    • Zinc, wt %: 0.043
    • Packaging: Drum
  12. GOODYEAR Car Tires Assurance Triplemax (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp709.900

    GOODYEAR Car Tires Assurance Triplemax (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk kendaraan penumpang ukuran sedang, Goodyear Assurance TripleMax dikembangkan untuk memberikan ketenangan bagi pengendara serta jarak pengereman yang lebih pendek, terutama pada waktu hujan. Assurance TripleMax merupakan jawaban Goodyear terhadap ban yang diinginkan konsumen - ban yang aman karena daya cengkeram yang kuat, dengan usia pakai yang lebih lama serta konsumsi BBM yang hemat. Assurance TripleMax dengan Hydrogrip Technology mengurangi jarak pengereman hingga 2 meter pada jalan basah.
    atribut:
    • Type: ATM
    • Nominal Aspect Ratio (Section Height/Section Width): 55.0
    • SNI License: Yes
Daftar Harga petro canada oil Terbaru March 2026
Petro Canada Oli Industri Mesin Hydraulic Tidak Food GradeRp4.199.900
Pertamina Industrial Hydraulic OilsRp5.799.900
Castrol Hydraulic OilRp10.999.900
Petro Canada Oli Industri Mesin Compressor Tidak Food GradeRp5.099.900
Petro Canada Oli Industri Mesin Hydraulic Food GradeRp10.999.900
Petro Canada Grease Food Grade (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp559.900
PHILLIPS 66 Extra Duty Gear Oil ISORp1.599.900
Petro Canada Oli Industri White Oil Food GradeRp7.899.900
Petro Canada Grease High Temperature Long Service Life EP (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp259.900
Petro Canada Oli Otomotif Kendaraan (Oli Mesin Mobil)Rp279.900

Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)