Beli permen vicks di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Glade Refill Pengharum Ruangan Matic
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp37.900

    Glade Refill Pengharum Ruangan Matic
    Deskripsi:
    - Pengharum udara dengan parfumnya konsentrat dan alami, hadir dalam kemasan aerosol dan menggunakan metered system.- Dapat digunakan pada Glade Matic Device hingga 60 hari (berdasarkan pengaturan waktu 36 menit atau menghasilkan 2400 semprotan).- Dapat disemprot langsung atau untuk isi ulang.
    atribut:
    • Volume (g/ml): 146/225
  2. Cap Lang Eucalyptus Oil (Minyak Kayu Putih)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp9.900

  3. Sidomuncul Tolak Angin Herbal
    Rating:
    99% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp21.900

  4. SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Rating:
    100% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp58.900

    SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
  5. Stella Refill Pengharum Ruangan Matic
    Rating:
    96% of 100
    (56)
    Mulai

    Rp35.900

    Stella Refill Pengharum Ruangan Matic
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.
    atribut:
    • Volume (ml): 160
    • Packaging: Aerosol Can
  6. PUREAIR Oxygen Tank
    Mulai

    Rp1.199.900

    PUREAIR Oxygen Tank
    Deskripsi:
    - Kapasitas oksigen silinder 1m3 - Sudah termasuk isi oksigen - Regulator oksigen dengan manometer dan alat pelembab udara - Dilengkapi dengan nasal canula - Troli oksigen terbuat dari pipa baja - Dilengkapi dengan kastor (jaring pada tabung oksigen)
    atribut:
    • Diameter (mm): 140
    • Height (cm): 65
    • Capacity (m³): 1
  7. Charm Sanitary Pad Extra Maxi without Wing (Pembalut)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp18.900

    Charm Sanitary Pad Extra Maxi without Wing (Pembalut)
    Deskripsi:
    Charm Body Fit Extra Maxi:- Elastic pads: Always back to its original shape, so pads prevent curling.- Double Block Line: The pads prevent wrinkling.- The surface is soft on the skin: Still can move with confidence.Kemenkes RI AKD 11105800041
    atribut:
    • Length (cm): 23
    • Type: Non Wing
  8. Y-Rins Eye Liquid (Cairan Pencuci Mata)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Y-Rins Eye Liquid (Cairan Pencuci Mata)
    Deskripsi:
    Y-RINS merupakan larutan steril yang mengandung Distilled Witch Hazel 13%. Larutan ini digunakan untuk membersihkan, menyejukkan, dan menyegarkan mata yang lelah dan sakit, serta meringankan iritasi ringan akibat debu dan asap.
    atribut:
    • Size (ml): 12
  9. Bebek In Tank
    Mulai

    Rp13.900

    Bebek In Tank
    Deskripsi:
    Formula berbusa untuk menjaga kloset lebih bersih, warna biru memberi kesan bersih, tahan 3-5 minggu, mengharumkan kloset, bersih higienis pada setiap siraman, dan menghilangkan bau tak sedap, aman untuk septic tank & saluran air.
Daftar Harga permen vicks Terbaru October 2026
Glade Refill Pengharum Ruangan MaticRp37.900
Cap Lang Eucalyptus Oil (Minyak Kayu Putih)Rp9.900
Sidomuncul Tolak Angin HerbalRp21.900
SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)Rp58.900
Stella Refill Pengharum Ruangan MaticRp35.900
PUREAIR Oxygen TankRp1.199.900
Charm Sanitary Pad Extra Maxi without Wing (Pembalut)Rp18.900
Y-Rins Eye Liquid (Cairan Pencuci Mata)Rp8.900
Bebek In TankRp13.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait