Beli perlengkapan selang air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Paket Bundling Lengkap Servis Ban
    Mulai

    Rp2.699.900

    Non Brand Paket Bundling Lengkap Servis Ban
    Deskripsi:
    SKU ini terdiri dari :1. SKU S000052914- LAKONI Direct Driven Air Compressors Imola-75 10L 1unit2. SKU S020620745- Orange Air Duster / Semprotan Angin Coupler DG10-1+2+3 1pc3. SKU S002000374- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara) Orange 1roll- Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily.- It use for taking out from a place away from the air source.4. SKU S000073967- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya) AU-FJ0994 2Ton 1pc- Maximal lifting height 342mm- Safety valve to ensure the safety5. SKU S003567463- monotaro Tire Lever 1pc- It is very convenient when exchanging the tire or detaching the bead. Easy to hold, easy to grip with rubber grip type for motorcycles.6. SKU S002001034- monotaro Tire Repairs Plug 1pack(25pcs)- For tubeless tire puncture repair7. SKU S003579091- monotaro Tire air chuck (one-touch coupler type) 1pc
  2. Koyohose Selang Air Taman
    Mulai

    Rp779.900

    Koyohose Selang Air Taman
    Deskripsi:
    Selang PVC Koyohose Garden. Selang PVC Koyohose Garden dibuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Koyohose Garden tahan di segala macam cuaca dan banyak digunakan oleh tukang kebun profesional dan mereka yang bergerak di bidang pertamanan. Selang PVC Koyohose Garden dilengkapi dengan benang Polyester yang berkualitas tinggi di antara dua lapisan PVC (layer dalam berwarna hitam dan layer luar berwarna hijau transparan) sehingga Selang PVC Koyohose Garden memiliki kekuatan yang tinggi dan anti lumut. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Anti lumut. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap abrasi, korosi, bahan kimia & oli. - Diperkuat dengan benang Polyester. - Tahan terhadap sinar UV. - Harga terjangkau.
    atribut:
    • Color: Black Green
  3. QUANTUM Selang Gas Paket
    Mulai

    Rp89.900

    QUANTUM Selang Gas Paket
    Deskripsi:
    Quantum QRL-032 – Selang Gas Paket, Regulator dilengkapi dengan Manometer atau alat pengukur tekanan udara dan selang dilengkapi dengan penutup yang terbuat dari logam, tidak mudah bocor, aman dari gigitan tikus dan sangat mudah digunakan.Pressure : 2 Kg/h
    atribut:
    • Material: Spiral
    • Hose Length (m): 1.8
    • Equipment: Manometer
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 26x9x30
    • Weight (kg): 2
    • Color: Gray
    • Accessories: Clamp 2pcs
    • Output Pressure (MM/wc): 280
    • Input Pressure (kg/cm): 0.7-15.6
    • Pressure (kg/hour): 2
  4. Trilliun Selang Benang Hiprex
    BARU
    Mulai

    Rp449.900

    Trilliun Selang Benang Hiprex
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Hiprex. Selang PVC Trilliun Hiprex dibuat dari bahan baku PVC yang berkualitas terbaik sehingga dapat digunakan di berbagai macam aplikasi dan dapat digunakan di segala musim dan cuaca. Selang PVC Trilliun Hiprex dilengkapi dengan benang Polyester yang berkualitas tinggi di antara dua lapisan bahan PVC transparan yang membungkusnya, sehingga memiliki kekuatan yang sempurna untuk dapat digunakan dalam aplikasi penyaluran air bertekanan tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Berwarna transparan sehingga pergerakan cairan di dalam selang dapat dilihat secara menyeluruh. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap abrasi, korosi, bahan kimia dan oli. - Diperkuat dengan benang Polyester. - Kuat untuk aplikasi yang membutuhkan tekanan tinggi.
  5. Koyohose Selang Benang Hiprex
    Mulai

    Rp11.900

    Koyohose Selang Benang Hiprex
    Deskripsi:
    Selang PVC Koyohose Hiprex. Selang PVC Koyohose Hiprex dibuat dari bahan baku PVC yang berkualitas sehingga dapat digunakan di berbagai macam aplikasi dan dapat digunakan di segala musim dan cuaca. Selang PVC Koyohose Hiprex dilengkapi dengan benang Polyester yang berkualitas di antara dua lapisan bahan PVC transparan yang membungkusnya, sehingga memiliki kekuatan yang baik untuk dapat digunakan untuk penyaluran air bertekanan tinggi. Keunggulan : - Aplikasi Sistem. - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Berwarna transparan sehingga pergerakan cairan di dalam selang dapat dilihat secara menyeluruh. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap abrasi, korosi, bahan kimia & oli. - Diperkuat dengan benang Polyester. - Kuat untuk aplikasi yang membutuhkan tekanan tinggi. - Harga terjangkau.
    atribut:
    • Color: White
  6. monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)
    Deskripsi:
    For fittings for hoses
    atribut:
    • Material: brass
    • Working Pressure (MPa): 3
    • Shape: hose nipple
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
  7. Kenmaster Selang Benang
    Mulai

    Rp64.900

    Kenmaster Selang Benang
    atribut:
    • Size (inch): 5/8
  8. Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Mulai

    Rp3.599.900

    Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  9. monotaro Tube Clamp (Klem Selang)
    Rating:
    80% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp8.900

    monotaro Tube Clamp (Klem Selang)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Destructive Torque (N m): 4 to 4.6
    • Bolt 2 Sides Width (mm): 7
    • Band Thickness (mm): 0.6
    • Band Width (mm): 9
  10. Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.
    atribut:
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
    • Timer (hour): 1-2-3 up to 15
  11. Sanken Dispenser Water
    Mulai

    Rp2.499.900

    Sanken Dispenser Water
    Deskripsi:
    Sanken Dispenser meiliki dengan teknologi duo gallon yaitu galon atas dan galon bawah, sehingga dapat menambah persediaan air untuk kebutuhan keluarga Anda. Terbuat dari tempered glass sehingga menjadikan dispenser ini terlihat sangat elegan dan membuat ruangan pada rumah Anda semakin mewah. Fitur night lamp yang terdapat didalamnya memudahkan untuk melihat temperatur suhu air dan mengontrol kebutuhan suplai air panas maupun air dingin. Dengan posisi kran air yang terdapat diatas sehingga menjadikannya lebih ergonomic saat akan mengambil air serta wadah tatakan gelas yang lebih tinggi. Dengan pemanasan air hingga 88°C dan pendinginan air hingga 10°C Sanken water dispenser tetap hemat listrik hingga 30%. Dilengkapi Safety Child Lock pada keran air panas menjaga keamanan tumpahan air panas dan tidak perlu takut terbuka oleh anak-anak.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 310x345x1050
    • Front Doc: Silver
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Color: Black
    • Cooling Power (W): 70
    • Cooling Temperature (°C): 9-10
    • Front Cover: Black
    • Heater Power (W): 350
    • Hot Temperature (°C): 80
    • Packaging Dimensions (mm): 350x385x1090
    • Pump Power (W): 4
    • Super Hot Temperature (°C): 88
  12. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  13. Yamato OK Hose (Hose for Oxygen and Acetylene) (Selang Acetylene)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Yamato OK Hose (Hose for Oxygen and Acetylene) (Selang Acetylene)
    Deskripsi:
    -With OK cock is with one-touch detachable coupler.-Oxygen gas/acetylene gas dedicated hose.-Handling is easy because the inner diameter is 5mm. .-New JIS (K6333) Standard Product
    atribut:
    • Operating pressure: 0.99MPa
    • Hose Inner Diameter: 5mm
    • withstanding Pressure: 1.5MPa
    • Hose Material: Rubber
    • Maximum Working Pressure: 0.99MPa
  14. air Pop Up Sifon Pembuangan Air Wastafel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    air Pop Up Sifon Pembuangan Air Wastafel
    Deskripsi:
    Basin drainage system / pembuangan air kotor wastafelTerbuat dari stainless steelLebih awetPanjang x lebar x tinggi: 35 cm x 5 cm x 14 cmUntuk ukuran pipa 1 1/4 inch
    atribut:
    • Dimension: 35 x 5 x 14 cm
    • Material: Stainless Steel
    • Size Pipe: 1 1/4 Inch
Daftar Harga perlengkapan selang air Terbaru March 2026
Non Brand Paket Bundling Lengkap Servis BanRp2.699.900
Koyohose Selang Air TamanRp779.900
QUANTUM Selang Gas PaketRp89.900
Trilliun Selang Benang HiprexRp449.900
Koyohose Selang Benang HiprexRp11.900
monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)Rp11.900
Kenmaster Selang BenangRp64.900
Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorRp3.599.900
monotaro Tube Clamp (Klem Selang)Rp8.900
Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)