Beli perlengkapan renang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WEDO Pump Submersible (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V): 220
- Quizy Slick and Fresh Pelembut dan Pewangi Pakaian CairDeskripsi:Cairan pengharum pakaian berwarna biru dan pink.- Kemasan : Galon- Bentuk : Liquid- Dilusi : 1:5 s/d 1:10Cara PenggunaanCairan berwarna biru dan pink dengan aroma wangi parfum. Memberi keharuman pada pakaian atau bahan dari kain ataupun media lainnya yang dapat menyerap air, Digunakan dengan di semprotkan pada pakaian yang ingin disetrikatribut:
- Packaging: Jerry Can
- CIG Safety Helmet 6 point Victor (Helm Safety)Deskripsi:- ABS- Shell come with 6 point adjustable suspension give a comfortable- Designed for worker who need head protection- Customized fit Designed to be light weight and comfortable- It is ideal for Contruction, Industries, Ultilites and Environments- Slotted side to accommodate accessorise such as ear muff and face shieldCompliance : CE EN357atribut:
- Material: ABS (shell)
- Application For: protection from impact
- Standards Approvals: CE EN 357
- Leka UV-C + Ozone Room SterilizerDeskripsi:1. PROTEKSI AUTO-OFF - 3 buah sensor gerak sehingga alat mati secara otomatis saat ada orang, binatang atau gerakan di 360° area sensor. 2. LEBIH AMAN - kisi-kisi sebagai proteksi agar tabung lampu tidak mudah pecah karena jatuhan/senggolan, atau dari tangan anak kecil & binatang. 3. LEBIH FLEKSIBEL - panjang kabel 3.5 meter agar penempatan fleksibel di posisi strategis dan jauh dari colokan (dibanding kabel standar 1.5 meter). 4. LEBIH LUAS - jangkauan area yang luas, hingga 60m2. 5. LEBIH BESAR - kekuatan daya lebih besar (60W) sehingga menghasilkan sinar UV-C + ozon lebih cepat, kuat, dan untuk jangkauan area lebih luas. 6. 4 PILIHAN WAKTU - 15, 30, 45 dan 60 menit disesuaikan untuk berbagai macam ukuran ruangan. 7. SERTIFIKASI hasil uji test lab internasional, CE, FCC & RoHS. 8. GARANSI 1 TAHUN + service center di Jakarta & Surabaya.
- Faster Pulpenatribut:
- Color: Black
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- monotaro Bicycle Ergo GripDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Sepeda, Pegangan Sepeda, Sarung Stang Sepedaatribut:
- Material: Clayton Rubber (TPR)
- Width (mm): 59.5
- Overall Length (mm): 139.5
- Handle Diameter (Φmm): 22.2
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- aer Kran Wastafel SensorDeskripsi:Aer Basin Sensor Faucet -Basin sensor fauchet-Brass body & chrome platting- +/- 24 cm sensing distanceatribut:
- Size: 1/2 inch
- Miyako BlenderDeskripsi:Kelengkapan : Blender, Dry Mill
- monotaro Chain Rivet ExtractorDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Package Weight (g): 110
- Faster Pulpen Cetek C6atribut:
- Tip Size (mm): 0.7
Daftar Harga perlengkapan renang Terbaru March 2026
| WEDO Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp1.899.900 |
| RYU Mesin Gergaji Bundar | Rp669.900 |
| SAFEGARD Mesh Safety Vest | Rp11.900 |
| Yuri Pelembut Pakaian Baby Soft | Rp11.900 |
| Quizy Slick and Fresh Pelembut dan Pewangi Pakaian Cair | Rp18.900 |
| CIG Safety Helmet 6 point Victor (Helm Safety) | Rp68.900 |
| Leka UV-C + Ozone Room Sterilizer | Rp1.399.900 |
| Faster Pulpen | Rp7.900 |
| Onda Kran Dapur | Rp33.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9wP106238356-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Rompi%20Safety%2C%20Lampu%20Sinyal/SAFEGARD%20Mesh%20Safety%20Vest/15P101526041-5.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/CIG%20Safety%20Helmet%206%20point%20Victor%20(Helm%20Safety)/1dP102086049-2.jpg)



/8pP101000313-5.jpg)