Beli perlengkapan alat make up di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Pengaduk Catatribut:
- Dimensions (cm): 67.5x34.5x27
- Input Power (W): 1220
- Mixer Paddle Size (mm): 120
- Power (W): 1220
- Voltage (V): 220
- monotaro mixer (Alat Pengaduk)Deskripsi:Ideal for paint and liquid work such as paint and liquid. For paintings and liquids such as liquidsatribut:
- Body Dimensions (mm): phi 80 x 400 (Blade Diameter x Full Length)
- Materials (Blade): Steel
- Hexagon Axis Opposite Side Length (mm): 8
- Cosmos Professional Stand MixerDeskripsi:CM-8000 Mixer Cosmos dengan kapasitas besar 4 liter ini dapat digunakan untuk membuat berbagai macam adonan seperti kue, pasta, mashed potato, dll. Dengan Metal Gear (mixer lebih kuat dan tahan lama). Dilengkapi Bowl Cover untuk memudahkan dalam menuang adonan. Whisk untuk adonan ringan, telur, krim, mayonnaise. Dough Hook untuk adonan berat, pasta. Mixer Blade untuk adonan sedang, kue, daging cincang, mashed potato. Dengan Thermostat Overheat Protection yaitu pelindung motor yang akan memutuskan aliran listriknya jika suhu motor telah mencapai batas yang ditentukan guna mencegah terbakarnya motor, sehingga aman untuk digunakan. DIlengkapi juga dengan Anti Slip agar mixer lekat dan tidak berpindah saat berproses sehingga aman digunakan.
- BOSCH Built-in Ovenatribut:
- Type: Built-in
- Number of Cavities: 1
- Door Material: Glass
- Kenwood Kitchen Machine Chef XLDeskripsi:Bring great tasting food to the table with this reliable kitchen machine. Designed to make light work of food preparation, this product will help you to create an array of dishes with ease.Dedicated bowl toolsWhether you’re using the K-Beater to makatribut:
- Body Material: Die Cast Metal
- Color: Silver
- Speed: Variable + Pulse
- Bowl size (L): 6.7
- Capacity Cake (kg): 4.55
- Capacity Dough (kg): 2.56
- Capacity Egg Whites: 16
- Capacity Flour for Pastry (g): 910
- GETRA Planetary MixerDeskripsi:3 type head mixer: Spiral, Beater, Whip Speed 75/111/220 r/min On/Off Switch Button
- PRIMAX Planetary MixerDeskripsi:Strong Die cast Body Steady and durable, Stainless steel bowl and Safety guard, Powerful 350 Watt advanced motor, Stepless speed adjustment, Quality food stand mixer for commercial or home bread or cake preparation, 3 Attachments : Beater, Whistle, Hook.atribut:
- Voltage: 220V/50Hz
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Electrolux Stand MixerDeskripsi:Stand Mixer - EHSM 3147Membuat telur dan adonan lengkap dengan mangkuk berkapasitas 3,5 liter untuk kegiatan memasak Anda di dapur. Dengan fitur yang lengkap dan serba guna.atribut:
- Power (W): 450
- Color: White Silver Paint
- Dimensions (mm): 366x309x219
- Cable Length (m): 1.2
- Speed Level: 5
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7859:2013 , SNI IEC 60335-2-14-2011 // SPPT SNI 726/LSPr-058-IDN/003/01/2023
- Anzen AgitatorDeskripsi:Anzen has been designing and manufacturing high quality spray guns for profesional and industrial uses. We produce spraying equipment with utilises the latest and most advanced manufacturing technology. We provide the highest customers satisfaction.atribut:
- Air Inlet Adj Valve: PT-1/4 x1
- Maximum Pressure (bar): 6
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga perlengkapan alat make up Terbaru April 2026
| BOSCH Kitchen Machine | Rp7.599.900 |
| KRISBOW Mesin Pengaduk Cat | Rp1.799.900 |
| monotaro mixer (Alat Pengaduk) | Rp129.900 |
| Cosmos Professional Stand Mixer | Rp1.799.900 |
| BOSCH Built-in Oven | Rp17.999.900 |
| GETRA Oven Gas | Rp6.199.900 |
| Makita Power Mixer | Rp6.099.900 |
| Kenwood Kitchen Machine Chef XL | Rp8.599.900 |
| PRIMAX Planetary Mixer | Rp6.899.900 |
| GETRA Planetary Mixer | Rp6.799.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/68P101565224-8.jpg)








/6sP101518244-38.jpg)



/P101000154-1.jpg)