Beli perkakas kunci di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TONE Flexible Extension Baratribut:
- Material: Structural Steel
- Asahi Tools Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:-The spanner and the box end wrench with the same diameter are integrated, and the spanner is suitable for quick turning and the box end wrench is suitable for final fastening work.-The bent angle of the box end handle part is 12°.-Vinyl Bagatribut:
- Set Contents: 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm
- Accessories: Vinyl Bag
- GEDORE Striking Box End Wrench Straight (Kunci Ring Pukul)atribut:
- UNSPSC: 31160000
- SATA Ratcheting Adjustable Wrenchatribut:
- Size (inch): 8
- Length (mm): 215.2
- Jaw Capacity (mm): 25
- Head Thickness (mm): 14.5
- KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Tempat Alat Beroda)Deskripsi:TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- KYOTO TOOL (KTC) Flexible Extension BarDeskripsi:-This item is convenient when working in narrow area, as rotation force is applied by changing the working angle.
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- KO-KEN Flexible Extension Baratribut:
- Overall Length: 300mm
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Handle FleksibelDeskripsi:TEKIRO FLExIBLE HANDLE merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock, dengan kelebihan ujung handle untuk kunci socknya dapat dirubah sudutnya.Fungsi : sebagai penghubung antara handle dengan kunci sockMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- Kennedy Impact Universal Ball JointDeskripsi:This imperial impact universal ball joint, possesses a 1/2in. Male x 1/2in. Female construction with a 1/2" Square Drive. The ball joint allows for mobility whilst the chrome molybdenum manufacture and black oxide finish make for a durable product. Has laser etched markings to denote the product size.Features and Benefits- Manufactured from high quality chrome molybdenum steel to ensure durability- Black oxidised finish for a level of corrosion resistance- Laser etched markings to allow easy selection of the correct equipmentTypical Applications- Automotive- Engineering- Constructionatribut:
- Size System: Imperial
- Finish/Coating: Black Oxide
- GEDORE Flexible Extension BarDeskripsi:Angle can be adjusted flexibly, making it optimum for its use in narrow area.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V)
- Total Length: 120mm
- Input Drive: Irregularities 6.35mm
- Asahi Tools Tool SetDeskripsi:Equipped with a metal tray that makes it easy to take tools in and out.It is shock resistant and can be used anywhere.This is a tool set with carefully selected products that are especially frequently used.The upper part of the case is a pull-out type.atribut:
- Case Color: Blue
- Set Contents: 36piece
- Case Dimensions (mm): 395 (Width); 230 (Depth); 120 (Height)
- Body Material: Steel
- Drive Angle (mm): 12.7
Daftar Harga perkakas kunci Terbaru March 2026
| TONE Flexible Extension Bar | Rp329.900 |
| Asahi Tools Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) | Rp3.499.900 |
| TJAP MATA Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L) | Rp24.900 |
| GEDORE Striking Box End Wrench Straight (Kunci Ring Pukul) | Rp889.900 |
| SATA Ratcheting Adjustable Wrench | Rp359.900 |
| Kennedy Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp459.900 |
| Kenmaster Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp21.900 |
| KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp68.900 |
| SATA Double Ratcheting Wrench Set (Metric) (Kunci Ratchet) | Rp789.900 |
| TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Tempat Alat Beroda) | Rp5.899.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102703047-2.jpg)
/l4P103957760-1.jpg)
/5tP112142209-2.jpg)

/3hP101000125-27.jpg)
/g2P102278578-2.jpg)
/r2P103635974-8.jpg)
%20(Kunci%20Ratchet)/g7P101002583-5.jpg)
/01P101004001-4.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
%20Flexible%20Extension%20Bar/P102613869-1.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)

/bpP101000421-16.jpg)

/beP106846410-12.jpg)