Beli perforated metal harga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Legrand Perforated Faceplate for Plexo3
    Mulai

    Rp1.699.900

    Legrand Perforated Faceplate for Plexo3
    atribut:
    • Width (mm): 236
    • Height (mm): 150
    • Color: Other
    • Material: Steel
    • Perforated: Yes
    • Surface Protection: Galvanized
    • Halogen Free: Yes
  2. Legrand Lina 25 perforated plate
    Mulai

    Rp459.900

    Legrand Lina 25 perforated plate
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Protection: Galvanized
    • Perforated: Yes
    • Halogen Free: Yes
  3. ACOURETE Sound Insulation Vibration Damping Adhesive
    Mulai

    Rp489.900

    ACOURETE Sound Insulation Vibration Damping Adhesive
    Deskripsi:
    Acourete Noise Armour merupakan produk pengembangan dari material legendaris, Acourete Mat Resin 2A. Produk ini merupakan bahan insulasi suara premium viskoelastis massa besar yang dilengkapi dengan perekat. Massa besar terbukti efektif mengurangi kebisingan suara yang berpropagasi pada medium udara sehingga diperoleh performa insulasi suara yang sangat tinggi yaitu STC 24. Sifat viskoelastis efektif mereduksi kebisingan akibat getaran pada struktur dan dinding partisi dengan koefisien peredam getaran mencapai ƞ 0.14. Acourete Noise Armour memiliki densitas sebesar 2.000kg/m3 dengan dimensi panjang 1.000mm, lebar 1.000mm, dan ketebalan 2mm. Dilengkapi perekat yang kuat membuat pemasangan cepat dan mudah pada dinding partisi serta tahan lama. Acourete Noise Armour hadir menjawab tantangan bangunan hijau dan sehat dengan mengganti material PVC menjadi material Termoplastik Elastomer-Olefin yang lebih baik dan aman. Acourete Noise Armour telah memenuhi standar bangunan hijau internasional masa kini. Keunggulan : - Performa insulasi suara tinggi STC 24 efektif mengurangi kebisingan yang berpropagasi melalui udara. - Performa redam getar viskoelastis tinggi ƞ 0.14 efektif mengurangi kebisingan akibat bergetarnya struktur bangunan dan dinding partisi. - Pemasangan cepat dan mudah dengan perekat. - Memenuhi standar bangunan hijau. - Fire safety.
    atribut:
    • Type: Acoustic Vibration Insulation
    • Dimensions (mm): 1000x1000x2
    • Material: Resin
    • STC: 24
    • Color: Black
    • Density (kg/m³): 2000
  4. ACOURETE Perforated Wooden Acoustics Ceiling Wall
    Mulai

    Rp1.099.900

  5. Uni Seiki Surface Plate
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.199.900

    Uni Seiki Surface Plate
    Deskripsi:
    -Can be used as an scribing stand or a measuring stand.-A class and B class are scraped with scrapers, and the plane precision is raised.
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  6. monotaro Keset Karet Lubang
    Mulai

    Rp479.900

    monotaro Keset Karet Lubang
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Keset Karet
    atribut:
    • Color: black
    • Material: Regenerated rubber
    • Hole Diameter (phi mm): About 25
    • Thickness (mm): 11
    • Dimensions (mm): 910x1520
  7. Legrand Perforated Plate for Plexo3
    Mulai

    Rp1.599.900

    Legrand Perforated Plate for Plexo3
    atribut:
    • Width (mm): 344
    • Height (mm): 150
    • Material: Steel
    • Surface Protection: Galvanized
    • Perforated: Yes
    • Halogen Free: Yes
  8. PM Kabel Duct
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.900

    PM Kabel Duct
    Deskripsi:
    Decoration Duct: - Digunakan untuk kabel instalasi telepon dan instalasi listrik, - Warna putih, - Ketebalan decoration duct 1.5mm, - Pembelian minimal per dus.
    atribut:
    • Height (mm): 16
    • Length (cm): 200
  9. Niigata Seiki (SK) Granite Surface Plate
    Mulai

    Rp6.899.900

    Niigata Seiki (SK) Granite Surface Plate
    Deskripsi:
    - Granite does not rust or deteriorate with time- For tooling set up and precision inspection base
  10. PM Kabel Duct PVC
    Mulai

    Rp22.900

    PM Kabel Duct PVC
    Deskripsi:
    PVC Cable Duct- Digunakan sebagai pelindung kabel dan tempat tarikan kabel pada panel listrik atau bangunan agar terlihat rapi- PM electric menyediakan solusi cable duct premium, dengan spesifikasi sebagai berikut :- Bahan PVC superior high impact- Max Temperature 85°C- Panjang 2m- Ketebalan cable duct : 1.5mm- Fire Retardant
  11. ALLEGRO Duct, Vent & Duct Connector for Confined Space
    Mulai

    Rp659.900

    ALLEGRO Duct, Vent & Duct Connector for Confined Space
    Deskripsi:
    Confined space ducts connect to confined space blowers and fans to circulate air. They're flexible so they can be bent into spaces or around corners.
  12. ACOURETE Panel Peredam Suara
    Mulai

    Rp429.900

    ACOURETE Panel Peredam Suara
    Deskripsi:
    Resonansi, pantulan awal, echo, dan reverberasi di sebuah ruangan dapat menggangu kejernihan percakapan dan suara musik. Untuk mengatasi masalah tersebut, umumnya dipasang peredam suara yang disesuaikan dengan masalah yang timbul di sebuah ruangan.Adapun peredam suara yang mampu mengatasi hal itu, yaitu Acourete EchoBaffle. Acourete EchoBaffle adalah sebuah panel peredam suara yang memiliki redaman suara pada frekuensi treble. Redaman suara pada frekuensi tinggi berfungsi untuk meredam pantulan awal, echo, dan reverberasi. Keunggulan : - Redaman pada frekuensi tinggi untuk mengatasi pantulan awal, echo, dan reverberasi. - Dapat dipasang vertikal pada dinding atau horizontal pada plafon. - Desain yang lebih slim dan compact. - Easy and tool less application. - Aplikasi yang terintegrasi sebagai elemen treatment akustik dan interior. - Customizable. - Harga satuan relatif murah.
    atribut:
    • Type: Acoustics Fabric Panel
    • Color: Beige
    • Material: Plywood, Accourete Fiber 300
    • Finishing: Fabric
    • Mounting: Wall and Ceiling
  13. YTH Keranjang Industri Perforated Besar
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp88.900

    YTH Keranjang Industri Perforated Besar
    atribut:
    • Size (cm): 61.5x41.5x38.5
  14. PITHON PVC Cable Duct without Slot
    Mulai

    Rp21.900

    PITHON PVC Cable Duct without Slot
    atribut:
    • Length (m): 1.7
  15. CANA Aluminium Sheet
    Mulai

    Rp2.099.900

    CANA Aluminium Sheet
    Deskripsi:
    Aluminium Sheet Membrane ini juga dapat digunakan pada PVC, Poly carbonate, Aluminium Zink, Semen Beton, kaca dan lantai.
    atribut:
    • Size (mxmxmm): 1x15x1.5
  16. AMERIC Duct, Vent & Duct Connector for Confined Space
    Mulai

    Rp469.900

    AMERIC Duct, Vent & Duct Connector for Confined Space
    Deskripsi:
    Confined space ducts connect to confined space blowers and fans to circulate air. They're flexible so they can be bent into spaces or around corners.
    atribut:
    • UNSPSC: 26131612
  17. FUJIYA Electrical Penetration Hammer
    Mulai

    Rp689.900

    FUJIYA Electrical Penetration Hammer
    atribut:
    • Designation: Pocket Duct Hammer
    • Head Dia. (mm): 24
    • Head Length (mm): 105
    • Total Length (mm): 205
    • Handle Material: Steel
    • Head Material: Special Steel
  18. KOWA Wiring Duct
    Mulai

    Rp179.900

Daftar Harga perforated metal harga Terbaru January 2026
Legrand Perforated Faceplate for Plexo3Rp1.699.900
Legrand Lina 25 perforated plateRp459.900
ACOURETE Sound Insulation Vibration Damping AdhesiveRp489.900
ACOURETE Perforated Wooden Acoustics Ceiling WallRp1.099.900
Uni Seiki Surface PlateRp8.199.900
monotaro Keset Karet LubangRp479.900
Legrand Perforated Plate for Plexo3Rp1.599.900
PM Kabel DuctRp15.900
Niigata Seiki (SK) Granite Surface PlateRp6.899.900
PM Kabel Duct PVCRp22.900

Data diperbarui pada 25/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)