ACOURETE Sound Insulation Vibration Damping Adhesive

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
TypeAcoustic Vibration Insulation
Dimensions (mm)1000x1000x2
MaterialResin
STC24
ColorBlack
Density (kg/m³)2000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Acourete Noise Armour merupakan produk pengembangan dari material legendaris, Acourete Mat Resin 2A. Produk ini merupakan bahan insulasi suara premium viskoelastis massa besar yang dilengkapi dengan perekat. Massa besar terbukti efektif mengurangi kebisingan suara yang berpropagasi pada medium udara sehingga diperoleh performa insulasi suara yang sangat tinggi yaitu STC 24. Sifat viskoelastis efektif mereduksi kebisingan akibat getaran pada struktur dan dinding partisi dengan koefisien peredam getaran mencapai ƞ 0.14.

Acourete Noise Armour memiliki densitas sebesar 2.000kg/m3 dengan dimensi panjang 1.000mm, lebar 1.000mm, dan ketebalan 2mm. Dilengkapi perekat yang kuat membuat pemasangan cepat dan mudah pada dinding partisi serta tahan lama.

Acourete Noise Armour hadir menjawab tantangan bangunan hijau dan sehat dengan mengganti material PVC menjadi material Termoplastik Elastomer-Olefin yang lebih baik dan aman. Acourete Noise Armour telah memenuhi standar bangunan hijau internasional masa kini.

Keunggulan :
- Performa insulasi suara tinggi STC 24 efektif mengurangi kebisingan yang berpropagasi melalui udara.
- Performa redam getar viskoelastis tinggi ƞ 0.14 efektif mengurangi kebisingan akibat bergetarnya struktur bangunan dan dinding partisi.
- Pemasangan cepat dan mudah dengan perekat.
- Memenuhi standar bangunan hijau.
- Fire safety.
Kegunaan
Untuk membuat ruangan soundproofing seperti:
- Broadcast Studio.
- Music Recording.
- Home Theater.
- Karaoke Room.
- Auditorium.
- Music Hall.
- Discotheque.
- Office.
- Machine Room.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan