Beli peredam panas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kimmco Isover Glasswool Peredam Panas & SuaraDeskripsi:Glasswool adalah jenis bahan isolasi termal yang terbuat dari serat kaca, Bahan ini dirancang untuk mengurangi transfer panas antara dua area yang memiliki perbedaan suhu,Glasswool dapat juga digunakan sebagai material peredam panas dan suara untuk lapisan di bangunan pabrik, rumah, gudang, ruang kedap suara, dan bahkan sebagai isolasi ducting AC,Keunggulan Glasswool :• Daya Serap Panas & Suara yang baik• Daya Fleksibilitas nya baik• Tidak Berkarat• Tidak Mudah terbakar• Bebas Perawatan & Harga TerjangkauSpesifikasi :• Brand : Kimmco Isover• Tipe : Glasswool Kuning KIMMCO Peredam Suara / Panas
- Polyfoil Aluminium Foil InsulationDeskripsi:Aluminium foil sebagai pelindung terhadap panas dan radiasi matahari. Dengan kemampuannya memantulkan sinar matahari, foil isolasi panas membantu menjaga suhu dalam bangunan tetap nyaman,mengurangi kebutuhan penggunaan pendingin udara, serta mencegah terjadinya pemanasan berlebih di dalam ruangan.Polyfoil 831 tahan api Satu sisi, memiliki laminasi berlapis dengan aluminium foil, perekat tahan api berbahan dasar air, samaran fiberglass, kertas kraft, bahan tahan api perekat berbahan dasar air, dan aluminium foil,Menggunakan teknologi keunggulan untuk menghasilkan isolasi aluminium foil berkualitas tinggi.Spesifikasi :• Merk Polyfoil 830• Single Sided / Satu sisi• Fire Retardant Adhesive (Tahan Api)• 1 Roll 1.25m x 60mCocok Digunakan untuk :• Atap• Dinding• Penghalang uap untuk pemanas• Ventilasi• Isolasi saluran AC untuk Bangunan Perumahan, Komersial, & Industri.
- Daytona Insulated Glass Woolatribut:
- Type: Roll type
- Size: 50mmx5m
- Heat-Resistant Temperature: 350°C (aluminum parts/200)
- Everlasting Rockwool BlanketDeskripsi:Rockwool Blanket ini bisa digunakan untuk peredam suara dan peredam panasatribut:
- Thickness (cm): 5
- Fire Performance: A1 Non Combustible
- monotaro Peredam SuaraDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Peredam suara mobilatribut:
- Base Material: EPDM foam
- Adhesive: Acrylic
- Color: black
- Length (mm): 500
- Width (mm): 450
- Thickness (mm): 5
- Tensile Strength (MPa): 0.1
- Adhesive Force (N/25mm): 10.2
- TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)atribut:
- Material: Polyethylene Foam
- Working Temperature Range (°C): -20 to 70
- Density (kg/m³): 25
- Color: Grey
- Length (mm): 1000
- Purpose of Use: Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
- Width (mm): 1000
- Isoking Glasswool with Aluminium Foil Perfect Woolatribut:
- Density (kg/m³): 16
- INOAC Foam Urethane (Sound Absorption Sheet)Deskripsi:-Absorbs the sound of vibration in the air.-Lightweight, low priced, and can be used for a wide range of application.-A greater thickness improves sound absorbing property.-Sound absorption of high frequency in the range above 2000Hz.-Combustibility UL94 HF-1certified.-With single-sided adhesive
- Everlasting Glasswool BlanketDeskripsi:Glasswool adalah bahan isolasi yang terbuat dari serat kaca yang disusun menggunakan bahan pengikat menjadi tekstur yang mirip dengan wol. Glass wool mempunyai banyak kantong udara kecil yang menghasilkan sifat insulasi termal dan suara yang tinggi. Glasswool tahan sampai dengan 650˚C.atribut:
- Size (mm): 25x1200x30000
- Thickness (cm): 2.5
- Thickness (mm): 25
- Working Temperature (°C): 1350 (MAX. 1450)
- Color: Pure White
- Fire Performance: A1 Non Combustible
- Melting Point (°C): 1400
- Shrinkage on Heating (%): 3 (24-hr, 128kg/m³, 1350°C)
- Tensile Strength (MPa): 0.04
- Thermal Conductivity (W/mk): 0.16 to 0.20
- Kimmco Glasswoolatribut:
- Size (mmxmxm): 50x1.2x30
- ROCKWOOL Rollatribut:
- Size (m): 1.2x6
- Thickness (cm): 5
- Weight (kg): 30
- Harmony Insulation Aluminium Foil BubbleDeskripsi:Chemical Resistant menggunakan lapisan pelindung aluminium foil, kuat terhadap kimia, asam, dll, dan menjadikannya lebih tahan lama.atribut:
- Roll Size (m): 1.2x25
- Coverage Area (m²): 30
- Lamination: Aluminium Foil
- Tape Type: Double Side
- Klin Pak Aluminum FoilDeskripsi:Klin Pak Aluminum Foil adalah pilihan cermat untuk memasak/memanggang, membungkus dan menyimpan makanan. Menjaga makanan di dalam oven agar tidak terlalu coklat dan kering di dalam oven. Tidak mudah sobek menjamin kebersihan tempat makanan anda terutama dari makanan berminyak atau mengandung saus dan akan tetap menjaga aroma dan kesegaran makanan anda.
- TRUSCO Laminated Polythene Filmatribut:
- Dimensions (Width x Length) (m): 1 x 30
- Length (m): 30
- Mass (kg): 1.95
- Material: Polyethylene (PE)
- Thickness (mm): 2
- Width (mm): 1000
Daftar Harga peredam panas Terbaru March 2026
| Kimmco Isover Glasswool Peredam Panas & Suara | Rp479.900 |
| Kimmco Glasswool Insulation | Rp569.900 |
| Polyfoil Aluminium Foil Insulation | Rp449.900 |
| Daytona Insulated Glass Wool | Rp519.900 |
| Everlasting Rockwool Blanket | Rp339.900 |
| Isoking Glasswool Blanket Perfect Wool | Rp389.900 |
| monotaro Peredam Suara | Rp62.900 |
| TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE) | Rp359.900 |
| AMI FOIL Aluminium Foil Single Sided | Rp319.900 |
| Isoking Glasswool with Aluminium Foil Perfect Wool | Rp449.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/P101503998-1.jpg)


/P103034023-1.jpg)



/96P105284330-3.jpg)