Beli peralatan toko optik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OneMed Timbangan Badan DigitalDeskripsi:Timbangan Badan Digital Onemed akurat, sensitif dan mudah dipakai. - Type EB9377 - Super Slim 1.8cm - Anti Slip silicon footmat on glass platform - kuat sampai 150kg/ 330lb /24 st (pengaturan di dekat baterai) - division: 100 g/ 0.2lb - dengan 4 sensors technology strain gauge - sumber daya: 1 pc Baterai Lithium CR2032 3V - dilengkapi indikator Low Battery/Error Hanya menyentuh dengan ujung kaki, timbangan akan menyala, dan tunggu muncul angka 0.0. Kemudian naikkan kaki satu per satu perlahan ke timbangan, berdiri dengan tenang, lalu tunggu angka di layar sampai tidak bergerak dan berkedip, sehingga muncul berat badan Anda. Setelah selesai, turunkan kaki dan layar akan mati secara otomatis (8 detik). Isi: 1 OneMed Timbangan Digital EB9377 1 Baterai Lithium CR2032 3V 1 Buku petunjuk Perawatan penggunaan umum: - Selalu gunakan di permukaan datar - Bersihkan dengan kain sedikit lembap - Jangan memukul, menggoncangkan, atau menjatuhkan timbangan NOMOR IZIN EDAR: AKL 1091010997
- OneMed Hand Sanitizer Gel Aseptic (Desinfektan Tangan)Deskripsi:Aseptic Gel adalah alkohol dalam bentuk gel dengan aroma fresh yang digunakan sebagai antiseptik, cuci tangan tanpa bilas air. Hand Sanitizer yang sangat efektif untuk mencegah infeksi, membunuh kuman, bakteri, virus. Mengandung bahan pelembut sehingga kulit tidak terasa kering / kasar. Tidak lengket di tangan. Dapat dipakai kapanpun dan dimanapun sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Sangat sesuai digunakan di fasilitas kesehatan (rumah sakit, klinik, puskesmas), salon, kantor, toko, pabrik, maupun di rumah tempat tinggal. Komposisi: Ethyl Alcohol 70%, Deionize Water Carbomer, TEA, Glycerin, Color Cara pakai: Tuangkan pada telapak tangan gosok merata pada seluruh bagian tangan sampai kering. NOMOR IZIN EDAR: PKD 20501900056
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN2Deskripsi:Pipa dibuat dengan teknologi spiral winding (melingkar). Dinding bagian dalamnya halus dan rata. Dinding luar diperkuat oleh profile. Nominal diameter (DN): Diameter nominal pipa terbagi menjadi dua yaitu diameter dalam (ID) dan diameter luar (OD). Ring Stiffness: Ukuran kemampuan pipa untuk menahan deformasi melingkar.atribut:
- Ring Stiffness (KN/m²): SN2
- Length (m): 6
- OneMed Timbangan Bayi AnalogDeskripsi:Timbangan bayi manual OneMed type OD-230 model analog dimana ada jarum penunjuk untuk menunjukkan berat badan bayi. Dilengkapi dengan platform atau nampan yang disesuaikan dengan lekuk tubuh bayi. Harga murah! Barang langsung dari toko/showroom -Timbangan Bayi, berat maksimal 20 Kg -Akurasi 0.05kg (0-10Kg) -Akurasi 0.1 Kg (10-20Kg) -Ukuran Tray/Nampan 51.5 x 27cm (P x L) -Ukuran keseluruhan unit 54.5 x 33.1 x 15.3cm NOMOR IZIN EDAR: AKL 10901011472atribut:
- Dimensions (cm): 54.5x33.1x15.3
- Tray Size (cm): 51.5x27
- Accuracy (kg): 0.05 (0-10)
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 10901011472
- Maximum Weight (kg): 20
- Logitech Wireless Mouse M170atribut:
- Color: Black
- Dimensions (mm): 35.2x61.5x97.7
- System Requirements: Port USB. Windows 7, 8, 10 or latest version, macOS x 10.10 or latest version, Chrome OS, Linux Kernel 2.6.x or latest version
- Wireless Range (m): 10
- Battery Type: AA
- Nice Tisu WajahDeskripsi:Facial Tissue dengan berat isi dalam kemasan 250-1000g adalah Tissue berbahan dasar alami yang memiliki daya serap tinggi dari brand NICE untuk digunakan di Kantor, toilet dan kebutuhan lainnyaatribut:
- Number of Ply: 2
- Material: Virgin Plantation Pulp
- i-Safe Safety Vest Semi-Polyester VDeskripsi:- 60-70gsm. - Flexible 2 way. - Scotlite PVC Size 3inch. - Fastener Velcro. - Thick Vest List.atribut:
- Color: Orange
- Material: 100% Soft Polyster
Daftar Harga peralatan toko optik Terbaru April 2026
| OneMed Timbangan Badan Digital | Rp129.900 |
| OneMed Hand Sanitizer Gel Aseptic (Desinfektan Tangan) | Rp10.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp16.900 |
| Daimaru Isolasi Bening (Selotip) | Rp7.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp8.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp38.900 |
| SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN2 | Rp3.999.900 |
| OneMed Timbangan Bayi Analog | Rp539.900 |
| Logitech Wireless Mouse M170 | Rp149.900 |
| Nice Tisu Wajah | Rp36.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Badan%20Digital/egP105708520-1.jpg)
/ikP105703668-4.jpg)
/P101545837-4.jpg)
/P101545790-2.jpg)
/P101545776-1.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Bayi%20Analog/fzP105708575-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Rompi%20Safety%2C%20Lampu%20Sinyal/i-Safe%20Safety%20Vest%20Semi-Polyester%20V/dxP104658501-2.jpg)