Beli peralatan parkir di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hikari Car Stoperatribut:
- Color: Black
- KRISBOW Rumble Baratribut:
- Size (cm): 100x10x1.5
- Richell Line Markeratribut:
- Material: Synthetic rubber+re-cycled rubber
- Set Contents: Without
- Color: White
- Width (mm): 200
- Depth (mm): 90
- Height (mm): 13
- Accessories: None
- Load Capacity (t): 10
- Mounting Hole Diameter (mm): 5
- KRISBOW Pel Lobi dengan GagangDeskripsi:Terobosan baru dalam hal pembersihan lantai merek KRISBOW (alat pel). Mudah disimpan, aman digunakan dan handle terbuat dari aluminium sehingga tahan lama. Sangat cocok untuk anda yang sedang ditinggal oleh asisten rumah tangga atau untuk anda yang sering mengepel sendiri. Alat pel ini dapat memudahkan pekerjaan rumah tangga.atribut:
- Color: Blue
- Gradated Design: Aluminium
- KRISBOW Polisi TidurDeskripsi:- Terminal penempaan dingin.- Kekuatan tinggi dari struktur halus dan mencegah kebocoran.
- TRUSCO Safety Corner CushionDeskripsi:Poles in the plant and the place easy to bump into.atribut:
- Color: Yellow-Black
- Dimensions (Width x Thickness) (mm): 50 x 26
- Installation Method: Pasting Type (Double-Sided Tape Included)
- Length (mm): 400
- Material: Nitrile Rubber (NBR)
- Weight (g): 85
- Purpose of Use: For pillars and parts that are easily bumped in the factory.
- Non Brand Speed HumpDeskripsi:Salah satu alat untuk mendukung keselamatan di jalan raya, fungsinya untuk pertanda memperlambat kecepatan kendaraan.polisi tidur berbahan rubber yang pemasangannya dapat disambung sesuai lebar jalan.atribut:
- Material: Rubber
- Color: Black-Yellow
- Non Brand Hollow Ironatribut:
- Length (m): 6
- Tatalogam Holoku 4matribut:
- Length (m): 4
- Daiken Hanger RailDeskripsi:Usage:Track for running interior hanging wheel, Use to suspend transport hanger cars.atribut:
- Material: Steel
- Total Length (mm): 3640
- Purpose of Use: A track for suspending wheels to run inside. Used for hanging transportation of hanger cars.
- TRUSCO Safety Cushion BlackDeskripsi:-It is made of foam urethane with excellent durability and impact resistance. With PVC coating that is excellent in oil resistance and water resistance.-For prevention of danger in construction sites or factories.atribut:
- Color: Black
- Tatalogam Hollow Abadi 4matribut:
- Length (m): 4
- Size: 35x4000
Daftar Harga peralatan parkir Terbaru January 2026
| Hikari Car Stoper | Rp189.900 |
| KRISBOW Rumble Bar | Rp219.900 |
| Richell Line Marker | Rp329.900 |
| KRISBOW Pel Lobi dengan Gagang | Rp139.900 |
| KRISBOW Polisi Tidur | Rp189.900 |
| TRUSCO Safety Corner Cushion | Rp149.900 |
| Non Brand Speed Hump | Rp189.900 |
| Non Brand Hollow Iron | Rp299.900 |
| Tatalogam Holoku 4m | Rp34.900 |
| Daiken Hanger Rail | Rp3.099.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pelindung%20Sisi%2C%20Bantal/Tipe%20Setengah%20Lingkaran%2FSegi%20Tiga/TRUSCO%20Safety%20Corner%20Cushion/P101002167-1.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pelindung%20Sisi%2C%20Bantal/Tipe%20L/TRUSCO%20Safety%20Cushion%20Black/P103032830-1.jpg)