Beli peralatan las listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Welding Magnetic WelderDeskripsi:Usage:TIG welding, semi-automatic welding, and shielded metal arc welding.atribut:
- Specification: Ferrite Magnet
- Material: SS400
- Dimensions: 95x111x16mm
- Adsorption Ability: 147N
- Holding Angle: 45,90°
- Purpose of Use: For temporary holding and temporary assembly during welding works.
- KRISBOW Penggaris SikuDeskripsi:Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- monotaro Pliers For CO2 Welding OnlyDeskripsi:Cleaning of nozzle, chip, mounting of insulating tube, removal, drawing out of welding wire, cuttingatribut:
- Material (Grip): PVC
- Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
- Body Material: S58C
- STAHLWERK Siku Las MagnetDeskripsi:Siku las magnet 3inch
- Niigata Seiki (SK) Carbon Fiber Digital Caliper (Jangka Sorong)atribut:
- Functions: Auto start function
- Minimum Reading (mm): 0.1
- TEKIRO Kunci L BintangDeskripsi:TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10 - T50
- Material: S2
- KING'S Kacamata Safety IcariaDeskripsi:Modern & Klasik - Berbagai modern dan klasik kacamata yang cocok berbagai bentuk wajah. Dengan fitur sebagai berikut:1. Modern & classic design 2. Shield-style eyewear for a wide variety of face shapes 3. Universal fit PVC nose piece 4. Flexible polycarbonate temple with soft orange thermoplastic- rubber (TPR) temple tip pads
- TEKIRO Siku Magnet LasDeskripsi:Powerful magnet can hold up to 34 kgArrow shape design for flexible use positionMultipurpose magnetic holderPowder coating for great rust resistanceErgonomic Designatribut:
- Type: Welding
- Whatman Qualitative Filter Paper No. 4 (Circle) (Kertas Saring)atribut:
- Filter Paper: 4
- TRUSCO Magnetic Welder for WeldingDeskripsi:-Suitable for stable holding by combining joints during welding works of iron plate, round Pipe and iron ball.-A standard 90° fixed holding type.-For temporary holding and temporary assembly during welding works.-No ON/OFF functionatribut:
- Adhesion Strength: 100N
- Retention Angle: 30, 60, 45, 90°
- Magnet Materials: Ferrite Magnet
- Main Body Materials: Steel
- Purpose of Use: For temporary holding and temporary assembly during welding works.
- Width x Depth x Height: 59x16x50mm
- Panasonic Welding CO2 MAG Weldingatribut:
- Phase: 3
- Frequency (Hz): 50/60
- Schneider Electric Harmony XB5 Timer Panel Mountedatribut:
- SS: 2
- Type: Monolitic Timer with one function
- TRUSCO One Level Aluminum Alloy Work BenchDeskripsi:For work in factory or warehouse.atribut:
- Foot Bar Width (mm): 200
- Maximum Working Load (kg): 150
- Number of Steps: 1
- Overall Height (cm): 30
- Specifications: Assembly Type
- Top Plate Height H (mm): 300
- TRUSCO Alat Las MagnetDeskripsi:-Suitable for stable holding by combining joints during welding works of iron plate, round Pipe and iron ball.-Easy to remove with the off lever.-For temporary holding and temporary assembly during welding works.-No ON/OFF functionatribut:
- Main Body Materials: Steel
- Wipro Siku Magnet Mini Welding Setatribut:
- Size (inch): 2-3/8x2
- Color: Red
- Angle (°): 45; 90; 135
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum CleanersDeskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
- MES Spot Welder Rechargeable Thermocoupleatribut:
- Welding Range (mm): 0.10-3.00 (effective welding)
- Dimensions (LxWxH) (mm): 280x238x90
- Input Voltage/Frequency (V/Hz): AC 220 / 50
- PROTO Aluminium Pipe Wrenchatribut:
- Finish: Aluminium
Daftar Harga peralatan las listrik Terbaru March 2026
| TRUSCO Welding Magnetic Welder | Rp289.900 |
| KRISBOW Penggaris Siku | Rp35.900 |
| monotaro Pliers For CO2 Welding Only | Rp329.900 |
| STAHLWERK Siku Las Magnet | Rp58.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type | Rp1.099.900 |
| Niigata Seiki (SK) Carbon Fiber Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp619.900 |
| TEKIRO Kunci L Bintang | Rp209.900 |
| KING'S Kacamata Safety Icaria | Rp34.900 |
| TEKIRO Siku Magnet Las | Rp34.900 |
| Whatman Qualitative Filter Paper No. 4 (Circle) (Kertas Saring) | Rp249.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Produk%20Terkait%20Gas%20Torch%2FBurner/monotaro%20Pliers%20For%20CO2%20Welding%20Only/P102234532-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/STAHLWERK%20Siku%20Las%20Magnet/qwP106947968-1.jpg)

/Niigata%20Seiki%20(SK)%20Carbon%20Fiber%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/P102269899-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/KING'S%20Kacamata%20Safety%20Icaria/P101000015-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/TEKIRO%20Siku%20Magnet%20Las/qfP109090951-5.jpg)
/Glass%20Fiber%20Filter%20Paper/Whatman%20Qualitative%20Filter%20Paper%20No_%204%20(Circle)%20(Kertas%20Saring)/rnP103489995-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Tempat%20Kerja/TRUSCO%20Magnetic%20Welder%20for%20Welding/P102826588-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Panasonic%20Welding%20CO2%20MAG%20Welding/e5P103233509-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/TRUSCO%20Alat%20Las%20Magnet/P102826579-1.jpg)