TRUSCO One Level Aluminum Alloy Work Bench (Tangga Pijakan / Tangga Platform)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp4.899.900 - Rp5.299.900
Spesifikasi
Foot Bar Width (mm)200
Maximum Working Load (kg)150
Number of Steps1
Overall Height (cm)30
SpecificationsAssembly Type
Top Plate Height H (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For work in factory or warehouse.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan