Beli peralatan keamanan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Panasonic Network Disk Recorderatribut:
- Video Compression: H.264 / MJPEG
- Record Mode: Manual, Schedule {Regular (Continuous), VMD, Alarm}, Stop
- Power: DC12 V / 4 A (For main unit), DC48 V / 1.04 A (For PoE), NVR : 30 W (without HDD), PoE : Max 25.5 W for single port
- Yoshio Burglar Buzzeratribut:
- Main Body Dimensions (mm) Width x Length: 43 x 102
- Power Source: Alkaline AAA dry battery x 2 No's (batteries sold separately)
- Specification: (Foundation) Tokyo Crime Prevention Association Federation Recommended No. 489
- Panasonic Kamera CCTV (Kamera Pengaman)atribut:
- Resolution: 1 MP
- Image Sensor: 1/2.9inch 1.0 Mega Pixels CMOS
- Number of pixels: 1280 (H) x 720 (V)
- Panasonic Kamera CCTV Seri E (Kamera Pengaman)atribut:
- Resolution (MP): 1.3
- IR Distance (m): 20
- Shinwa Rules Inpection MirrorDeskripsi:-Clear vision even in a dark and tight place.-High brightness LED Light shines a Light on inspection point by reflecting Light in the mirror.-Compact for easy carrying.-Shaft Can be extended in seven steps.-for inspection or observation of car engines,inside and behind machines, etc.atribut:
- Volume: 1 unit
- Dahua Kamera CCTV Seri HAC (Kamera Pengaman)atribut:
- Image Sensor (inch): 1/2.7 CMOS
- Scanning System: Progressive
- Garrett Walkthrough Metal DetectorsDeskripsi:Walkthrough Metal Detector Model PD6500i adalah sebuah gerbang yang dilengkapi dengan detektor logam. PD6500i memiliki 33 Zona pendeteksian (Target Zones). Oleh Karena itu detektor ini dapat scan seluruh bagian tubuh dari kepala hingga kaki secara akurat. pengguna detektor ini tinggal memilih salah satu dari 20 Program yang telah disediakan seperti bandara, pengadilan, penjara, sekolah, acara khusus, gedung lain dan seterusnya. posisi benda logam seperti senjata bisa diketahui secara presis (horisontal: kanan atau kiri, posisi vertikal). sistem ini juga dilengkapi dengan fitur anti-interferensi agar alat lain disekitarnya tidak menyebabkan gangguan akurasi. setting dan akses ke sistem bisa dikunci agar tidak ada pihak ketiga yang bisa memanipulasi alatnya dan juga ada fitur untuk remote control dan akses (optional)
- Shinwa Rules Inpection Mirror with LED LightDeskripsi:-Clear vision even in a dark and tight place.-High brightness LED Light shines a Light on inspection point by reflecting Light in the mirror.-Compact for easy carrying.-Shaft Can be extended in seven steps.-for inspection or observation of car engines,inside and behind machines, etc.atribut:
- Volume: 1 unit
- KRISBOW Alat Pendeteksi Logamatribut:
- Alarm Type: Buzzer sound, LED lighting alarm and vibration alarm
- Standard Sensitivity Level (mm): Pin: 30-60, Coin: 75-100, 20cm Dagger:160-180, 64 types pistol:180-195
- Adjustable Sensitivity: Yes, with knob adjuster
- Operating Frequency (kHz): 25
- Operating Current (mA) : <50
- Operating Environment (°C): -5 to 55 (<85%RH)
- Packing Dimensions (mm): 510x95x50
- Power Supply: DC9V (6F22) battery, standard (alkaline type) or rechargeable
- Unit Dimensions (LxWxH) (mm): 410x80x42
- Dahua Kamera CCTV Seri IPC (Kamera Pengaman)atribut:
- Scanning System: Progressive
- Ingress Protection: IP67
Daftar Harga peralatan keamanan Terbaru March 2026
| Panasonic Network Disk Recorder | Rp7.899.900 |
| Yoshio Burglar Buzzer | Rp619.900 |
| Garrett Handheld Security Detectors | Rp1.999.900 |
| HONEYWELL Digital Video Recorder | Rp2.899.900 |
| HONEYWELL Kamera CCTV (Kamera Pengaman) | Rp879.900 |
| Panasonic Kamera CCTV (Kamera Pengaman) | Rp779.900 |
| Panasonic Kamera CCTV Seri E (Kamera Pengaman) | Rp3.199.900 |
| Panasonic HD Analog Digital Video Recorder | Rp3.099.900 |
| Shinwa Rules Inpection Mirror | Rp139.900 |
| Dahua Kamera CCTV Seri HAC (Kamera Pengaman) | Rp189.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/Panasonic%20Network%20Disk%20Recorder/P102115039-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Bel%20Keamanan/Yoshio%20Burglar%20Buzzer/P102017241-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Garrett%20Handheld%20Security%20Detectors/38P103220116-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/HONEYWELL%20Kamera%20CCTV%20(Kamera%20Pengaman)/P102093634-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Panasonic%20Kamera%20CCTV%20(Kamera%20Pengaman)/P102115008-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Panasonic%20Kamera%20CCTV%20Seri%20E%20(Kamera%20Pengaman)/P102115015-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/Panasonic%20HD%20Analog%20Digital%20Video%20Recorder/P102115022-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Dahua%20Kamera%20CCTV%20Seri%20HAC%20(Kamera%20Pengaman)/l2P103752758-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Garrett%20Walkthrough%20Metal%20Detectors/3hP103220125-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Panasonic%20Analog%20I-Pro%20Camera/P102114971-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Dusafe%20Telescopic%20Mirror%20Inspection/P102041192-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/KRISBOW%20Alat%20Pendeteksi%20Logam/osP104574892-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Dahua%20Kamera%20CCTV%20Seri%20IPC%20(Kamera%20Pengaman)/lbP103752767-1.jpg)