Beli peralatan dapur stainless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GEA Stainless Steel Upright Chilleratribut:
- Dimensions (mm): 1400x700x2050
- Voltage (V): 220.0
- Power (W): 560.0
- Capacity (L): 1000.0
- Weight (kg): 178.0
- Temperature Range (°C): -2 ~ +10
- Sharp Magic Com (Rice Cooker)Deskripsi:Dilengkapi dengan 4 fungsi untuk memasak, menghangatkan, mengukus & membuat bubur. Menjadikan anda lebih mudah membuat kreasi makanan dengan satu rice cooker saja. Dilengkapi dengan LCD Display sebagai penunjuk menu memasak, menghangatkan, mengukus & membuat bubur.atribut:
- Capacity (L): 1.8
- Power (W): 390
- Color: Mix color
- Miyako Penghangat dan Penanak NasiDeskripsi:Fungsi : Memasak, Menghangatkan, Mengukusatribut:
- Voltage (V): 220 (AC)
- Crown Horeca Upright CombiDeskripsi:Upright Combi Q1000 merupakan produk Upright Combi Crown Horeca yang dapat digunakan untuk menyimpan daging, seafood dan sayuran agar dapat tetap segar meskipun telah disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan kapasitas hingga 930L. Mesin ini memiliki berat 130kg dan kekuatan 850W untuk menampung berbagai jenis daging, sayuran dan lainnya. Upright Combi Q1000 masing-masing dilengkapi empat pintu (atas untuk Freezer dan bawah untuk Chiller) dan empat rak dengan ukuran dimensi 1220x815x1950mm dan temperatur suhu 0-8degree C untuk Chiller, -18-0degree C untuk Freezer.
- GEA Lemari Pendingin (-26°C)Deskripsi:GEA Chest Freezer dengan temperature -18 sampai -26¿C dengan berbagai kapasitas menggunakan refrigerant R600a dan R134A yang sesuai untuk industri Hotel, Restaurant, Catering, Cafe, Supermarket.
- Miyako Rice Cooker (Penanak Nasi)Deskripsi:Fungsi : Memasak Nasi, Memasak Mieatribut:
- Rice Capacity (L): 0.63
- Power (W): 300
- Voltage (V): 220 (AC) 50Hz
- Type of Pan: Basic Pan
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00005.02
- Crown Horeca Upright Chiller (Freezer)Deskripsi:Upright Chiller G1600 merupakan produk Upright Chiller Crown Horeca yang dapat digunakan untuk menyimpan sayuran agar dapat tetap segar meskipun telah disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan kapasitas hingga 1600 L. Mesin ini memiliki berat 206 Kg dan kekuatan 553 W untuk menampung berbagai jenis Sayuran, minuman dan lainnya. Upright Chiller G1600 masing-masing dilengkapi enam pintu (tiga atas dan tiga bawah) dan sembilan rak dengan ukuran dimensi 1837x760x1965mm dan temperatur suhu 0-8degree C.
- GEA Stainless Steel Upright ChillerDeskripsi:- CFC Free - Full Stainless steel exterior and interior - Removable drop-in refrigeration system - EMBRACO compressor - Digital temperatur control - Electronic expansion valve - Auto hot gas defrost with self evaporated system - Poly-coated evaporator (prevent corrosion and ensure food safety) - Removable door heater and gasket for easier maintenance - Removeble S/S bracket & tray slide - Inner chamber with round corner design for easy cleaning - Castor and lock - Poly-coated wireshelf - GN size design (GN 2/1)atribut:
- Voltage (V): 220
- Refrigerant: R134a
- Origin: China
- Miyako Magic Warmer (Rice Cooker)Deskripsi:Fungsi : Menghangatkanatribut:
- Aluminum Pan: Spray
- 3 in 1 All Around Heating: Yes
- Voltage (V): 220 (AC)
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00005.02
- SMC Chilleratribut:
- Remote Sensor Unit: With Unit Switching Function
- Applicable To DI Water (Deionized Water) Piping: None
- With Automatic Water Fill Function: None
- With Earth Leakage Breaker: None
- High-temperature Environment Specifications: None
- Pipe Thread Type: Rc
- Cooling Method: Air-Cooled Refrigeration
- High-pressure Pump Mounted: None
- Power Supply: Single-Phase 200 to 230 VAC (50/60 Hz)
- Specifications: None
- Electrolux Rice CookerDeskripsi:Penanak Nasi - ERC 3205mitra anda dalam menanak nasi untuk memasak makanan utama keluarga!Manfaat-Keep Warm : Menjadikan makanan tetap hangat.-Easy to Clean : Mudah dibersihkan.-Kapasitas Besar : Mempunyai kapasitas besar 10 cup.-Kabel Serbaguna : 1.1m kabel yang dapat dilepas.atribut:
- Capacity (L): 1.8
- GEA Display Cooleratribut:
- Voltage (V): 220
- GEA Stainless Steel Under Counter ChillerDeskripsi:- CFC Free - Full Stainless steel exterior and interior - Removeable cassette refrigeration system - EMBRACO compressor - Digital temperatur control - Electronic expansion valve - Auto hot gas defrost with self evaporated system - Poly-coated evaporator (prevent corrosion and ensure food safety) - Removable door heater and gasket for easier maintenance - Removable S/S bracket & tray slide - Inner chamber with round corner design for easy cleaning - Castor and lock - Poly-coated wireshelf - Adjustable feet - GN size design (GN 1/1)atribut:
- Voltage (V): 220
- Refrigerant: R134a
- Origin: China
Daftar Harga peralatan dapur stainless Terbaru October 2025
| Kirin Rice Cooker (Rice Cooker) | Rp309.900 |
| GEA Stainless Steel Upright Chiller | Rp24.999.900 |
| Sharp Magic Com (Rice Cooker) | Rp299.900 |
| Zojirushi Rice Cooker (Rice Cooker) | Rp3.799.900 |
| Miyako Penghangat dan Penanak Nasi | Rp219.900 |
| Crown Horeca Upright Combi | Rp23.999.900 |
| GEA Lemari Pendingin (-26°C) | Rp4.399.900 |
| Miyako Rice Cooker (Penanak Nasi) | Rp169.900 |
| Crown Horeca Upright Chiller (Freezer) | Rp19.999.900 |
| GEA Stainless Steel Upright Chiller | Rp17.999.900 |
Data diperbarui pada 24/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/feP103158554-1.jpg)

/P102171462-4.jpg)
/P102049235-1.jpg)


/91P103736325-1.jpg)
/7bP103201263-1.jpg)
/poP103630924-1.jpg)

/5tP103201209-1.jpg)