Beli penyemprot hama di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Furupla Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:-Excellent usability and durability.-A fan shape nozzle allows mist to spread in a fan shape in appropriate roughness.-2 types of nozzles, namely, a fan shape spray nozzle and a conical type spray nozzle are included, allowing the operator to select the type of mist. -For concrete formwork peeling agent.atribut:
- Nozzle Materials: Brass
- Nozzle Pipe Materials: Stainless Steel (SUS304)
- Tank Material: Polyethylene (PE)
- Hose Material: Elastomer (TP)
- Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan)Deskripsi:Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
- TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- Rutland Pressure SprayerDeskripsi:5L capacity with fluid graduations, ideal for spraying water, herbicides, pesticides, insecticides, fungicides, de-icer and solvent free preservative.Spray lance with trigger and adjustable nozzle. Pressure release valve. Adjustable webbing shoulder strap.atribut:
- Color: White
- Tank Material: Polyethylene
- Protection Features: Shatterproof
- Capacity (L): 5
- Type: Pressure Sprayer
- Sprayer Features: Adjustable Nozzle Fluid Level Graduations Locking Trigger Shoulder Strap Spraying Lance
- Overall Height (mm): 250
- Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnyaatribut:
- Capacity (L): 16
- Overall Height (mm): 590
- Tank Material: Polyethylene
- Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
- Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)Deskripsi:Sprayer Maspion beragam ukuran Alat Semprot Manual - Semprot cairan hamaatribut:
- Material: Plastic
- monotaro Garden Spray (Mesin Sprayer)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Semprot Tanamanatribut:
- Material: (Body) PE, (Nozzle) Glass fiber, (Other) PP
- Type: Accumulator
- Hose Length (mm): approx. 1000
- Main Uses: gardening
- Corresponding solution: Drug / water
- Dimensions (mm): approx. 460
- Mass (kg): approx. 1.33
- Model : Shoulder type
- Nozzle: One head
- Nozzle Length (mm): approx. 575
- Tank Capacity (L) : 7
- monotaro Pressurized auto spray (Auto Sprayer)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Auto Sprayeratribut:
- Material: (container) PE, (spray) PP, (injection part) brass
- Capacity (ml): 1000
- Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 180x280x100
- KRISBOW Alat Penyemprot Pestisidaatribut:
- Item: Knapsack Sprayer
- Battery: LeAd Acid 12V 8Ah
- Capacity (L): 16
- Power Supply: Battery (Electric) & Manual
- Pressure (MPa): 0.2-0.45
- DAHLIA (Sprayer) SprayerDeskripsi:-The handle part can be attached to the left or the right hand side of the tank, making it convenient for both left-handed and right-handed persons. -For spraying pesticides on plants.-For spraying herbicides and liquid fertilizers.atribut:
- Nozzle: Dual Port
- Tank Material: Polyethylene (PE)
- Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
- Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.atribut:
- Pressure (Kg/Cm²): 0.2~0.3
- Dimensions (cm): 37x19x52
- Tank Capacity (L) : 18
- RoundUp Obat Pembasmi Rumput (Herbisida Sistemik)Deskripsi:Roundup adalah bahan kimia yang digunakan untuk membasmi rumput liar / ilalang dan berbagai jenis gulmaBerikut beberapa keunggulan dari roundup yang disunting https://sawitindonesiacom/rubrikasi-majalah/ha... :- Tahan hujan 1-2 jam setelah penyemprotan- Daya basmi lebih unggul dalam jangka waktu lama- Teknologi biosorb yang dipatenkan, tidak bisa ditiru oleh kompetitor lain- Spektrum pengendalian yang luas- Lebih iritCara penggunaan :Campurkan 2-4 tutup botol ke dalam 1-2 Liter air / 100 ML ke dalam 10-13 Liter Air.
- Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)Deskripsi:Knapsack sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.atribut:
- Pluger Dia. (mm): 18
- Pressure (Kg/Cm²): 25~30
- Output (L/minute): 8
- Power: 34F
- Dimensions (mm): 39x35x64.5
- Tank Capacity (L) : 15
- Furupla Diaphragm Long Alphaatribut:
- Capacity (ml): 1000
- Weight (g): 200
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 118x290x310
Daftar Harga penyemprot hama Terbaru December 2025
| Furupla Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp569.900 |
| Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan) | Rp759.900 |
| TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp569.900 |
| Rutland Pressure Sprayer | Rp459.900 |
| Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp779.900 |
| Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik) | Rp649.900 |
| Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS) | Rp169.900 |
| monotaro Garden Spray (Mesin Sprayer) | Rp239.900 |
| Kenmaster Botol Penyemprot Air | Rp3.900 |
| TOLSEN Alat Semprot Tanaman | Rp51.900 |
Data diperbarui pada 13/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102639061-1.jpg)
/9vP103634355-1.jpg)
/P101000994-1.jpg)

/1vP102062067-4.jpg)
/P102118665-1.jpg)
/nkP103835848-1.jpg)
/lbP102250767-3.jpg)



/P101566061-1.jpg)

%20Sprayer/P102694208-3.jpg)
/a4P103634364-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Pupuk%20%26%20Bahan%20Kimia%20Pertanian/Kimia%20Pertanian/Herbisida/RoundUp%20Obat%20Pembasmi%20Rumput%20(Herbisida%20Sistemik)/9iP106516342-1.jpg)
/P102022375-1.jpg)

/9mP103634346-1.jpg)